ゴムローラーのおすすめ人気ランキング

2026/03/30更新
546件の「ゴムローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンゴムローラー」、「ウレタンゴム ローラ」、「ローラー 印刷」などの商品も取り扱っております。
転圧ゴムローラー 赤 アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング1位
壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。材質:ゴム。セット内容:本体×1
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。材質ゴム
1本
2,819税込3,101
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シート転圧ゴムローラー KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング2位
鉄芯が入った転圧ゴムローラーです。 鉄芯入りの為均一に力を掛けることができ、しっかりと圧着が出来ます。
材質合成ゴム(ベアリング入り)
1個
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ゴム巻軸受 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ランキング3位
1個
539税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

熱風加工機アタッチメント・シリコンゴムローラー SURE(石崎電機製作所)ランキング4位
塩ビなどの溶着用ローラーです。
用途熱風加工機プラジェット(206A、208A、210A、214A)用のシリコンゴムローラー。種別シリコンゴムローラー全長(mm)152ローラー(W×Φmm)40×32適合206A、208A、210A、214Aトラスコ品番127-8304質量(g)130備考サプライ品RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198税込3,518
当日出荷

ベストローラー重荷重用 TRUSCOランキング5位
ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用。単層ウレタン設計。剥離防止特殊加工ベアリング採用。ワイドアウラ-レースベアリング採用。インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー材質ウレタンゴム
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。 すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。 このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。 元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。 そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載! サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。 別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。
材質(ローラー部)天然ゴムゴム硬度35°~40°
1本
6,598税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。 鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
1個
21,750税込23,925
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]転圧ゴムローラー 赤 Φ45×30mm
壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に。インクを塗るのに適した硬度の版画ローラーです。ひっくり返すとローラーが浮いた状態になるので、インク練り板以外の場所に置くことができ、版画ローラー専用の保管用品を用意しなくても大丈夫です。材質:ゴム、ブナ、ステンレス。サイズ:43×180×58mm。セット内容:本体×1
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)紙箱セット内容本体×1材質ゴム、ブナ、ステンレス寸法(mm)43×180×58
1本
1,955税込2,151
当日出荷

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支持するローラです。 JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しており、ご使用のベルト幅に応じてお選びいただけます。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1個
4,450税込4,895
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

青ゴムローラーは、尾崎亀商店の3代目社長が現場からの試行錯誤の上作成した、究極のゴムローラーです。 絶妙な柔らかさのゴムは転圧に適しており、ゴムそのものの耐久性も高く、ゴムと持ち手の間に入ったベアリング機構により転がり性能も向上しております。 一度青ゴムローラーをお買い求めになられた方のリピーター率は、100%といっても過言ではないでしょう。
寸法(Φmm×Lmm)35×120
1本
8,398税込9,238
4日以内出荷

TSオリジナル(高翔産業)鉄柄ゴムローラー(ベア入)
少し硬めのニトリルゴムローラー。 ベアリング入りで滑らかに回転し、しっかり押さえ込めます。
材質ニトリルゴム硬度40°(※ゴム用硬度計)
1本
6,398税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ベアリングはステンレス球を使用しておりさびません。 後部に突起物が叩けるよう金具が付けてあります。 壁紙クロスを押さえる時、光沢をだす心配はいりません。
用途クロスのジョイント押さえに。材質(ローラー部)ウレタンゴム(硬度90度)仕様ベアリング入種別ベアリング入柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。
仕様軽荷重材質(本体)ポリウレタン・ショアA95・ブラックタイプツバなし寸法L1(mm)-材質(ベアリング)スチール・両ゴムシール
1個
689税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

材質ウレタン 硬度90タイプパイプ種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(99種類の商品があります)

プライマー不要! はがれやすい布テープの不満を解消、テープ×ローラーで、より美しい仕上がりを実現。 粗面養生・塗装に「風神」と抜群の相性で、どんな粗面とも闘う「風神ローラー」です。 テープがしっかり粘着。ローラーの凹凸がさらにしっかり押さえる。
全長(mm)180質量(g)117柄径(Φmm)25材質(ローラー部)ウレタンゴム製柄長さ(mm)113ローラーサイズ(mm)Φ40×40テープ長さ(mm)180
1本
3,398税込3,738
当日出荷

POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
用途クロス・カーペットなどの圧着材質(ローラー部)POM樹脂仕様ベアリングなし全長(mm)195ローラー径(Φmm)35
1本
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。 ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼ローラー寸法(Φ×L)mm35×75仕様鋼ベアリング入り幅(mm)75ローラー径(Φmm)35
1個
6,198税込6,818
当日出荷

剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー材質ウレタンゴム
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)木柄ゴムローラー両枠
柔らかいニトリルゴム製! 柔らかい素材を使用していますので、強く押さえることのできない箇所に便利です。 ベアリング入りなのでスムーズに回転します。
材質ニトリルゴム硬度(°)30(※ゴム用硬度計)
1本
7,598税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

車輪径Φ100~150mmは、スリーブ入り、カバー付です。
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
1個
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)