- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハサミ
- ゴム切り用ハサミのおすすめ人気ランキング
ゴム切り用ハサミのおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新25件の「ゴム切り用ハサミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム切り」、「なんでも切れるハサミ」、「はさみ ゴム用」などの商品も取り扱っております。
ゴム板厚2.0mmまでカットできます。ハンドル部の金具を起こすとバネになり、開閉が楽になります。
全長(mm)143刃長(mm)50トラスコ品番381-5765材質刃部:ステンレス、柄:ABS樹脂質量(g)35切断能力(mm)(ゴム)板厚2.0まで刃厚(mm)2
1丁
¥999税込¥1,099
当日出荷
ザクッと切れる。チューブやゴム板のような柔らかくて切りにくい素材もきれいな切り口に仕上がります。ラクラク切れるバネ付。
全長(mm)218刃長(mm)45トラスコ品番327-8131材質ステンレス鋼、ABS樹脂、ステンレスバネ質量(g)200タイプ一枚刃はさみ硬度HRC50切断能力ゴムホース(厚み7mm、Φ25mmまで)、耐圧ホース(非金属繊維)、ゴム板(厚み15mmmまで)、結露防止用ウレタン巻ホース(Φ28mm)刃厚(mm)3
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
軟材切断用ハサミ!切断面が美しい!
受け部にアタッチメント(標準付属品)を取り付けると、直角切り、45°斜め切り等、正確な角度切りができます
用途ゴム・ウレタン・ナイロンホース・ヒーターホース・ブレーキホース・通信モール・ベルト・皮・電線(芯線が細いより線に限る)など全長(mm)285付属品角度付け切断用アタッチメントトラスコ品番303-6111質量(g)535刃長(mm)110切断能力(シリコンホース)Φ40まで、(ワイヤープロテクター)1~4号刃開き(先端)(mm)62
1本
¥9,298税込¥10,228
当日出荷
KNIPEX(クニペックス)プラスチック・ゴム用カッター
切断面をつぶすことなく、プラスチック・ゴム・軟らかい木材、さらに幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを45°・60°・75°・90°の角度で切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。
質量(g)397切断能力(mm)(幅)56
1丁
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
直線切りのしやすいロング刃タイプのはさみです。細かいギザ刃とカーブで切るものを逃さずスムーズにカットします。バネ付きハンドルで作業が楽にできます。
錆びにくいステンレスブレードです。ブリキ、アルミ、プラスチック、布、紙、ビニール、ゴム、電気コードなどの様々な素材を強力にカットできます。
用途日曜大工・工作・ホビー。切断能力(mm)(アルミ板)1.0・(鋼板・トタン板・ブリキ板)0.5・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0・(アルミ線)1.0・(針金)0.5・(電気コード)10材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)SUS420J2
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
曲り刃なので曲がったところや細かい部分の作業がしやすく美しく仕上ります。
手芸、工作、ゴム切り、ホビーなどに。
全長(mm)150刃長(mm)約45材質刃部:ステンレス、柄部:アクリル樹脂
1丁
¥4,698税込¥5,168
当日出荷
軽量で疲れにくく、ビニールから繊維質な厚物まで切断可能です。軽くて丈夫なABS樹脂で手によくなじみます。
全長(mm)155刃長(mm)40仕様レザークラフト、電気工事、ゴム加工、厚紙、プラ板、なまし針金の切断#18まで。アルミ、銅板、真鍮板の切断(0.5mm厚まで)トラスコ品番407-8616材質刃部:高級炭素刃物工具鋼、柄:高衝撃ABS樹脂質量(g)48切断能力針金#18(Φ1.2mmまで)、アルミ・銅板・真鍮板(厚み0.5mmまで)
1丁
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
握りやすさ、使いやすさを重視。カットしやすい曲刃。
用途ゴム製品のバリ取り・工芸・手芸などに。刃部加工曲刃寸法(mm)145全長(mm)145材質(本体)ステンレス鋼420J2材質(ハンドル)ABS繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。全長(mm)200刃長(mm)67トラスコ品番402-6772材質刃部:高炭素刃物鋼質量(g)173刃厚(mm)7.9
1丁
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。全長(mm)205(先端キャップ除く)材質ステンレス鋼(420J2)質量(g)142切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込可
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。
ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。
細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。
ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。
刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断全長(mm)210質量(g)210切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10。ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5刃部硬度HRC51~55
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
小型クラフト鋏、曲刃タイプ。 携帯にも適した小型のクラフト鋏です。 小さな刃先で細かい作業に便利です。 刃先がカーブしているので、布や台紙などをいためずに糸を切ることが出来ます。
用途細かな切断作業全長(mm)125刃長(mm)30仕様曲刃、ソフトグリップ仕上げトラスコ品番395-7641材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:ポリプロピレン(PP)質量(g)25刃厚(mm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。全長(mm)約250材質ステンレス鋼(420J2)質量(g)265切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10。ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
上刃と下刃の長さが違います。
ゆるやかなカーブで切れ味アップ。対象物を置いたまま切る場合カーブ形状の刃体がスムーズな切れ味をサポートします。
刃材はステンレス鋼(6A)を使用し切れ味、耐久性抜群です。
材料調達、製造、加工、調整まで全て日本国内で行っています。
ハンドル形状を考慮し使いやすく仕上げています。
革・合成皮革・ゴム素材・ペットボトル…などに。
全長(mm)180刃長(mm)約45材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS
1丁
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
曲刃
小型タイプのゴム切りはさみ
全長、刃渡り共に取り回しやすいサイズです。
仕様●全長:120mm●刃長:25mm●刃:ステンレス刃物鋼アズワン品番65-2141-81
1本
¥1,000税込¥1,100
当日出荷
強力タイプのメリーカッター
用途プロテクタ・通信モール
ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース
内装用定木類
ロープ(金属以外)
ベルト・皮革類
樹脂板
動物の骨等
電線(芯線がより線の銅線に限る)
テープ・リボン線
樹木の剪定全長(mm)210トラスコ品番111-1582種別カッター質量(g)310適合替刃・カッターX10刃開き(先端)(mm)39
1個
¥6,298税込¥6,928
当日出荷
刃長58mmの真っ直ぐ長く伸びた刃は草花の束ね切り・リサイクル・廃棄処理など幅広い用途で活躍します。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
用途草花の束ね切りからリサイクル品のカットまで幅広くご使用いただけます。全長(mm)210刃長(mm)58切断能力(mm)-仕様エラストマーグリップ、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替トラスコ品番396-5643材質刃:高炭素刃物鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)質量(g)150使用目的カット、束ね切り切断対象リサイクル品、草花アズワン品番6-3006-04RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
1丁
¥2,998税込¥3,298
当日出荷