ゴム管用ソケットのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
123件の「ゴム管用ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスホース ソケット」、「カチット」、「ガス栓用ソケット」などの商品も取り扱っております。
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 赤線でゴム管の差込み不足を抑止する 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス 都市ガス・LPガス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2136(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス 都市ガス・LPガス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2135(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス 都市ガス・LPガス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途熔接器用 エスコ品番 EA300BB-13 材質 ソケット:真鍮、プラグ:鋼 質量(g) 39 使用温度範囲(℃) -10~60 最高使用圧力(MPa) 1 接続ねじ M16×P1.5(左メネジ熔接器のガス側接続口にねじ込む) 破壊圧力(MPa) 3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガス アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン) ニトリルゴム 材質(スプリング) ステンレス 適合ホース径(Φmm) 8~9 適合カプラ EA300BB-12〈材質〉
1個
特価
889 税込978
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ガス栓からの取り出し方向が自由に変えられます。
仕様 質量:50g/個 接続方法:入口側=コンセント型ガス栓又はガス栓用プラグ、出口側=Φ9.5ゴム管 摘要ガス:都市ガス又はLPガス 材質:本体部/黄銅棒(C3604B)、合成ゴム(NBR)、ホースエンド部/黄銅鍛造(C3771B)、キャップ/合成樹脂(高弾性塩化ビニル) アズワン品番 6-678-12
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2146(ガスコード)に適合
使用ガス 都市ガス・LPガス
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチで接続できるガス管接続用のソケットおよびプラグです。ガス管用ソケットには、ゴム管バンド(熱収縮タイプ)付きです。
1個
2,700 税込2,970
3日以内出荷

両端ソケット付き(機器側はスリムタイプ)の都市ガス・LPガス兼用コード。プラグ型のガス栓とスリムプラグ型の機器栓の接続用
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1本(10m)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●内層、中間層、外層(表面樹脂コーティング)の4層構造 ●内層はガス吸収の少ない良質な合成ゴム、外層は熱可塑性樹脂(TPE)と、化学的に安定した耐ガス性、耐候性、耐熱性に優れた材料を採用しています。 ●外層に熱可塑性樹脂を使用する事により膨潤劣化を防ぎ、表面の透明樹脂コーティング加工で家庭用洗剤、食用油、食酢等の耐食性を強化している為、汚れも容易に拭き取れます。 ●カラーはあらゆる用途やインテリアにも馴染むローズベージュを採用。 ●JIS規格合格品で安心してお使いいただけます。
使用ガス 都市ガス JIS規格 JIS K6348 適合機器 テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等 関連資料 (0.44MB) (0.48MB)
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホース めねじの種類 Rc1/2 使用ガス 都市ガス おねじの種類 R1/2
1本
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)