- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ゴール4350のおすすめ人気ランキング
ゴール4350のおすすめ人気ランキング
2026/01/20更新24件の「ゴール4350」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関ドアシリンダー」、「握り玉 GOAL」、「バスケットボール」などの商品も取り扱っております。
取付は簡単。
フラッシュ扉にも取付可能。
左右勝手共通。
用途玄関、勝手口、点検口、物置など
コンパクトな設計。
良好な操作性。
用途玄関など
材質
(レバー・ノブ)ステンレス
仕上
(レバー・ノブ)HL
動作
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー
6本ピンシリンダー
関連資料
寸法図
適合厚さ(mm)
36~40
既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。
対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)
用途玄関など
仕様
室内:サムターン/室外:シリンダー
コンパクト設計の面付錠
用途集合住宅の玄関スチールドア用
シリーズ
4350シリーズ
仕様
室内:サムターン/室外:シリンダー
キー数
3
大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
用途玄関など
優れた強度と耐震性を備え、しかもコンパクトな面付錠です。
主動く住宅の玄関スチールドア用として開発された面付錠でコンパクトな設計です。
良好な操作性。偏心握玉もあります。
用途集合住宅の玄関など
適合扉厚(mm)
36~40
シンプルなデザイン。
取付は簡単。
キーインノブですがシリンダーは本体に固定。
左右勝手は共通。
用途玄関など
材質
(レバー・ノブ)ステンレス
仕上
(レバー・ノブ)HL
動作
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー
6本ピンシリンダー
適合厚さ(mm)
28~44
主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。
U9シリンダー。
付属品
鍵3本付
適合扉厚(mm)
36
仕様
スペーシング/54mm、ノブ形状/標準型
材質/仕上
ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
用途玄関・勝手口、事務所、会議室など
付属品
鍵:3本
種類
レバーハンドル
勝手
左右、内外共通
動作
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー
6本ピンシリンダー
バックセット
64
関連資料
寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)
33~43
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品
鍵3本付
色
SV
勝手
左右勝手共用
適合扉厚(mm)
33~41
仕様
(スペーシング)80mm
付属品
鍵3本付
質量(kg)
1
タイプ
U9シリンダー
径(Φmm)
(丸座)48
深さ(mm)
(ケース)82
適合扉厚(mm)
33~42
バックセット
64mm
従来のポリエステル繊維と比較して格段に耐久性が高められた素材ソロテックス(R)
オートクレーブ滅菌を重ねても繊維の強度低下が小さくソフトな風合い
発塵量の増加も少なく、防塵機能が持続
袖口、裾口、ウエストにAC耐久ゴム、ファスナーもAC対応品を使用してウエア全体の耐久性を高めています
裁断面のケバ立ちを抑えるレーザーカット
メルトカットによる縫製の始終のケバを無くし、異物落下を極限まで減らします
仕様
フロントファスナー型フード付き、フード後頭部サイズ調整アジャスタ付き
材質
SOLOTEX
グレード
クラス100~、オートクレーブ対応
操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具
セット内容
レバーハンドル1組(内外)+ 座
色
アンバー仕上げ(アンバー色)
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品
鍵3本付
色
ST
適合扉厚(mm)
33~41
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
用途内部間仕切り、点検口、物置など。
住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。
適合厚さ(mm)
23~31
材質
(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス
深さ(mm)
(ケース)73
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
用途通路等
仕様
ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等
種別
片開き用
種類
レバーハンドル
シリーズ
LL-15シリーズ
ハンドル
LH15
シリンダー
-
バックセット
50mm
取付扉厚(mm)
34~38
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途集合住宅の玄関スチールドア用
シリーズ
4350シリーズ
仕様
室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手
左右共通
キー数
3
シリンダー
V18
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
幅(mm)
【横穴中心から中心の幅】約98、【縦穴中心から中心の幅】約65
直径(Φmm)
【リング】約450(内寸440)
取付寸法(mm)
左右約100/上下約67、【取付プレート】縦幅約100/横幅約115
取付ボルト
0.6×8.4cm
1セット
¥3,598
税込¥3,958
9日以内出荷
目指せオリンピック選手!体験型スポーツイベントキット。
大人からチビッ子まで楽しめるから、ファミリー向けイベントやレクリエーションにおすすめ!ワイワイ盛り上がること間違いなし!
2枚抜きも狙えちゃう本格派仕様!ボールも3個ついているので、スムーズなイベント運営が出来ます。工具不要で組立てられます。
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1220×730×710
材質
パイプ: ABS樹脂 ジョイント: ABS樹脂 ターゲット: EVA樹脂 ネット: ポリエチレン
直径(Φmm)
約120(ボール)
セット内容
本体・ボール3個・空気入れ・ターゲット的9枚
1セット
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷