- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- サイクル扇のおすすめ人気ランキング
サイクル扇のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新72件の「サイクル扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井取り付け扇風機」、「天井扇」、「ロータリー扇」などの商品も取り扱っております。
羽根ガード二重落下防止構造
羽根寸法(cm)
40
質量(kg)
3.5
色
グレー
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)39/45(中)29/31(弱)21/24
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)42.0/45.0(中)40.5/40.0(弱)37.5/37.0
風量(m3/h)(50/60Hz)
(強)2780/2960(中)2280/2250(弱)1920/1920
平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)
(強)3.4/3.9(中)3.2/3.1(弱)2.7/2.6
取扱い終了
単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造
質量(kg)
5.56
消費電力(W)
【強】38/47(50Hz/60Hz)、【中】31/31(50Hz/60Hz)、【弱】20/26(50Hz/60Hz)
モーター
密閉
騒音値(dB)
【強】45/45(50Hz/60Hz)、【中】40/37(50Hz/60Hz)、【弱】31/33(50Hz/60Hz)
風速(m/s)
【強】3.8/3.8(50Hz/60Hz)、【中】2.9/2.5(50Hz/60Hz)、【弱】2.0/2.1(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)
【強】4500/4500(50Hz/60Hz)、【中】3760/3180(50Hz/60Hz)、【弱】2610/2770(50Hz/60Hz)
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
摘要
無段速調式
質量(kg)
9.3
周波数(Hz)
50/60
コード長さ(m)
本体側から電源コード1.9m。スピードコントローラまでの延長コード8m。スピードコントローラに電源コード2m付属
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
モーター
全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)
120/180
首振角度(°)
斜め下方に360度旋回
機能
ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付
最大風速(m/min)
405/465
最大風量(m3/min)
215/245
運転音(dB)
最大68(60Hz)
風量調整
無段変速式
左右首振
○
上下角度調整
○
360°旋回
○
サーマルプロテクター
○
羽根ガード二重落下防止構造
羽根寸法(cm)
30
質量(kg)
4.2
色
グレー
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)45/50(中)32/37(弱)22/28
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)473.0/48.0(中)43.0/43.0(弱)37.0/38.0
風量(m3/h)(50/60Hz)
(強)4320/4500(中)3090/3120(弱)2310/2340
平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)
(強)3.8/3.8(中)2.9/3.0(弱)2.2/2.4
取扱い終了
単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造
質量(kg)
4.4
消費電力(W)
【強】30/37(50Hz/60Hz)、【中】24/25(50Hz/60Hz)、【弱】18/22(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)
30
羽根枚数
3
モーター
密閉
騒音値(dB)
【強】43/45(50Hz/60Hz)、【中】40.5/37(50Hz/60Hz)、【弱】33/34(50Hz/60Hz)
風速(m/s)
【強】3.4/3.7(50Hz/60Hz)、【中】2.9/2.5(50Hz/60Hz)、【弱】2.2/2.3(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)
【強】2780/3000(50Hz/60Hz)、【中】2240/1950(50Hz/60Hz)、【弱】1640/1700(50Hz/60Hz)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。
風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可)
傾斜天井対応
湿度(%RH)
RH80%以下
使用環境温度(℃)
5~40
取扱い終了
仕様
1台運転用(1対1)
取扱い終了
3ノッチ速度調節。抗菌加工(前面パネル・ダイヤル部)。露出取付け、壁埋込取付け対応
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
天井や梁(はり)から吊して使用します。床や壁に設置スペースがない場合に最適です。風量を無段階に調節できるリモコン付。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
摘要
無段速調式
質量(kg)
10.2
周波数(Hz)
50/60
コード長さ(m)
本体側から電源コード1.8m。スピードコントローラまでの延長コード8m。スピードコントローラに電源コード2m付属
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
モーター
全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)
120/180
首振角度(°)
87
機能
左右首振り、風量無段階調節、リモコン付
最大風速(m/min)
405/465
最大風量(m3/min)
215/245
運転音(dB)
最大68(60Hz)
風量調整
無段階
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
引きひもタイプ。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)
3.4
色
ピュアホワイト
消費電力(W)
31/35(50Hz/60Hz)
風速(m/s)
3.6/3.6(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)
2850/2850(50Hz/60Hz)
ワイヤレスリモコンタイプ
8時間タイマー
メモリー機能
質量(kg)
3.5
消費電力(W)
34/38(50Hz/60Hz)
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
484×374×335
風量(m3/h)
2850/2850(50Hz/60Hz)
全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。
仕様
8m延長コード付
種別
組立式
タイプ
首振式
電源コード(m)
2(アース付)
機能
左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
511×494×543
保証期間
5年
風量調整
3段式(強・中・弱)
材質(脚部)
スチール
使用期間
(設計上の標準)10年
羽根寸法(cm)
40
仕様
引きひもタイプ
質量(kg)
4.3
色
グレー
角度(°)
下56°上0°
湿度(%RH)
RH80%以下
羽根枚数
3
電源コード(m)
2.0
消費電力(W)(50/60Hz)
57/69
使用環境温度(℃)
5~40
風量調整
3段階
首振り
90°のみ
風量(m3/h)(50/60Hz)
3840/3960
平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)
3.9/4.0
左右首振
○
上下角度調整
○
取扱い終了
壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
質量(kg)
9.3
タイプ
無段速調式
周波数(Hz)
50/60
コード長さ(m)
本体側から電源コード1.8m。スピードコントローラまでの延長コード8m。スピードコントローラに電源コード2m付属
モーター
全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)
120/180
首振角度(°)
87
機能
左右首振り、風量無段階調節
最大風速(m/min)
405/465
最大風量(m3/min)
215/245
運転音(dB)
最大68(60Hz)
風量調整
無段変速式
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
モダンな空間におすすめです。
付属品
専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付
引きひも操作 3ノッチ速度調節。引きひも首振操作。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)
3.4
色
ダークブラウン
消費電力(W)
31/35(50Hz/60Hz)
風速(m/s)
3.6/3.6(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)
2850/2850(50Hz/60Hz)
別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能です。
高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。
全閉式長寿命モーターを採用しています。
モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。
脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。
ホコリ、粉じんなどの排風。
家畜舎内の換気や乾燥。
交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G)
トラスコ品番
474-8883
種別
組立式
質量(kg)
9.3
タイプ
首振式
モーター
全閉型
電源コード(m)
2(アース付)
消費電力(W)(50/60Hz)
155/190
機能
左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
保証期間
5年
風量調整
3段式(強・中・弱)
使用期間
(設計上の標準)10年
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に!
質量(kg)
4.1
電源(V)
100
消費電力(W)
約63(50Hz)/約82(60Hz)
コード長さ(m)
1.8
ハネ径(cm)
43.5
羽根枚数
4
風量(m3/min)
約123(50Hz)/約127(60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×390×490
電圧周波数(Hz)
AC100V 50/60
風速(m/min)
約272(50Hz)/約279(60Hz)
風量調整
左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式)
材質(羽根)
プラスチック
入数
1台
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
3ノッチ速度調節。抗菌加工(前面パネル・ダイヤル部)。露出取付け、壁埋込取付け対応
適合機種
CY40-WG
付属品
締付ネジ2本、木ネジ4本、絶縁チューブ2本、耐熱チューブ(11cm)2本、バンド2個、リングスリーブ2個
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷