- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- サウンドレベルメーターのおすすめ人気ランキング
サウンドレベルメーターのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新100件の「サウンドレベルメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「データ ロガー 騒音計」、「音 測定器」、「サウンドメーター」などの商品も取り扱っております。
音圧レベルをオートレンジおよびマニュアルレンジ操作で30dBから130dBまで測定可能です。周波数特性: A特性 / C特性、動特性: FAST/SLOW 切替え可能です。ホールド機能搭載、アナログ表示付きです。電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能を搭載しています。
用途工場等の騒音管理などに。工事現場などでの騒音管理に。その他騒音チェック全般に。
付属品
風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V角型乾電池×1個(テスト用)
トラスコ品番
176-6714
材質/仕上
ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×32×188
分解能
0.1dB
動特性
FAST(時定数:125ms)、SLOW (時定数:1s)
周波数特性
A特性 / C特性
電池寿命(時間)
約30 (アルカリ電池使用時)
サンプリング
約2回/秒
周波数範囲
31.5Hz~8kHz
オートパワーオフ
約15分(解除可能)
簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。
材質
ABS樹脂
質量(g)
73
電源
単四乾電池×3本
精度
騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×30.5×144
分解能
温度/0.1
機能
高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能
周波数特性
A特性
測定レベル範囲(dB)
騒音/35~135、周波数/31.5Hz~8kHz、温度/20℃~60℃
電池寿命
60時間
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
ダイナミックレンジ
50dB
騒音レベルを手軽にチェック。
【最高値ホールド可能】測定を開始してから、現在までの最高値をホールドすることができます。デジタル表示なので、読み取りが楽に行えます。
【持ち運びに便利】クッション付のケース付です。デジタル騒音計をしっかり保護したまま持ち運べます。
3段階の測定レンジで使用できます。
細かい設定は不要で操作が簡単です。
用途道路、建設現場、工場などの騒音の確認に。
仕様
最高値ホールド機能付
トラスコ品番
756-9751
質量(g)
150(電池含む)
電源
9V乾電池 1本
最小表示
(分解能)0.1dB
本体寸法(mm)
185×63×35
精度
±1.5dB(94dB、1KHzにて)
周波数特性
A/C切替
周波数範囲(Hz)
(応答)31.5~8K
測定レベル範囲(dB)
30~130
測定レンジ
30dB~70dB、60dB~100dB、90dB~130dB
使用温湿度範囲
0~40℃、10~90%
保管温湿度範囲
-10~60℃、10~75%
三脚取付ねじ
1/4インチ
応答速度
FAST(125ms)、SLOW(1s)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。
周波数範囲
31.5Hz~8kHz
材質
ABS樹脂
質量(g)
約120
電源
単4形電池×3本
精度
±2dB(1kHz)
分解能
0.1dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×28×153
周波数特性
A特性
測定レベル範囲(dB)
30~130
関連資料
よくある商品Q&A
取扱説明書
(1.3MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。
AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。
周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
仕様
AC出力信号:1Vrms/フルスケール。測定範囲(dB):32~130。分解能(dB):0.1
付属品
テスト用電池(006P 9V)×1個、調整用ドライバー、風防スポンジ
本体寸法(mm)
232×54×34
表示
4桁LCD表示
動特性
FAST(125msec.)、SLOW(1sec.)
周波数範囲
31.5Hz~8kHz
アズワン品番
1-5817-01
1個
¥26,700
税込¥29,370
当日出荷
入力された音の大きさを測り、一定レベルに達したときにリレーをONにする「音圧レベルリレー」です。音声をきっかけとした外部機器の制御が行えます。音圧レベル表示LEDを10点搭載し、レベルメータとしても使えます。音声入力は2系統で、基板実装の内蔵マイクと、外付けのダイナミックマイク(別売)からの入力切り替えが可能です。シリアル信号での外部操作にも対応しています。
仕様
ピークホールド表示時間:0~約9.9秒で設定可、リレー出力:1回路2接点(定格DC24V 1A、AC125V 0.5A)
適合
シリアルケーブル:KP-232R-3V3(6ピン3.3V品)
表示
(音圧レベル)LED10点
電源電圧(V)
5(4.5~6)
タイマー設定
全32種[オフ・タイマー30種(約0.5~600秒)・ホールド]
動作電流(mA)
(無音時)8、(最大)60
音声入力
2系統
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×55×12
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
補正機能
周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)。動作補正/2レンジ(FAST・SLOW)
質量(g)
約489
電源
UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度
±1.5dB
分解能
0.1dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×45×245
データ出力
SDカード、RS232C、USB出力
測定レベル範囲(dB)
オートレンジ/30~130。、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130
周波数範囲
31.5Hz~8kHz
高機能ながら(1)わかりやすい、(2)使いやすい、(3)持ちやすい 騒音計
本来の騒音レベルの測定や演算を行うこと以外に、測定中に「音を聞きながら計測する」ということも可能です。
音を聞くことで、対象物の状態を確認したり、音源探査、確実に録音できたかを確認できるようになりました。
失敗の許されない測定現場で、安心・確実な計測を行うことができます。
計量法型式承認番号:TF172
付属品
AC アダプタ(PB-7090)信号ケーブル(AX-501)、防風スクリーン(Φ70mm)、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池4本、キャリングケース(ショルダーベルト含む)、SDHCメモリカード、取扱説明書(CD版)、セットアップガイド
質量(g)
540(電池含む)
電源
単3形(アルカリ乾電池またはNi-MH二次電池)4本、USBバスパワー、ACアダプタ
適合規格
JIS C 1509-1: 2017 クラス1、JIS C 1516:2014 クラス1、IEC 61672-1:2013 Class 1、ANSI S1.4-2014/Part1 Class1
測定項目
Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin Lpeak,LN (L5, L10, L50, L90, L95, Lhigh, Llow, Lave.任意の2個のLN値)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×279×42
周波数範囲(Hz)
10~20k
測定レベル範囲(dB)
(JIS、IEC)A:24~138、C:32~138、Z:38~138
周波数重み付け特性
(例)LAF A,C,Z 特性
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
使いやすさを集結。リオンの騒音計NL-42は計測を最大限サポート。
騒音計NL-42は使いやすさにこだわり、計測中にマニュアルを確認しながら…というわずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
仕様
【レベルレンジ切替器】なし(ダイナミックレンジ 113 dB)。【ストア】マニュアル手動で1アドレスずつ測定結果を記録。【波形収録】ファイル形式 非圧縮波形WAVEファイル
セット内容
本体(機能拡張プログラムNX-42EXインストール済)、単3電池×4、防風スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード、カードリーダー、収納ケース、騒音計検定証(又は基準適合証)
マイクロホン
型式→UC-52、感度レベル→-33 dB
測定機能
選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて下記項目を同時測定
測定レベル範囲(dB)
A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、Z特性 38 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 55 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB
測定周波数範囲
20 Hz~8 kHz
トラスコ品番
197-7458
質量(g)
156
アズワン品番
64-8745-98
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ハンディータイプのローコスト版
A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。
MAX/MINメモリ機能付
最大値を固定表示するMAXホールド機能付
オートオフ機能付
バックライト付
三脚に取付可能
【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】
人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。
用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定
付属品
風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個
表示
3.5桁LCD表示(バックライト付)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く)
分解能
0.1dB
周波数特性
A特性/C特性
使用温湿度範囲
0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
周波数範囲
31.5Hz~8kHz
測定モード
FAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s)
保存温湿度範囲
-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(5.9MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
信頼性の高い計量法(平成27年施行)、IEC 61672-1 に適合
数々の機能を満載したハイコストパフォーマンス騒音計ながら使いやすさを追求
しかもシンプル操作、高性能、ワイドレンジに対応、延長ケーブルはBNCコネクタ(別売AG-2000シリーズ)
質量(g)
360(電池含む)
出力
(AC)バーインジケータ上限値にて:0.707Vrms/F.S(ノーマルレンジ)、2.236Vrms/F.S(ワイドレンジ)、(DC)バーインジケータ上限値にて:2.5V/F.S、10dBあたりの電圧変化量:0.25V
電源
単3形乾電池×2本(付属)、または外部電源(別売PB-7090)
測定項目
Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(L-high、L5、L10、L50、L90、L95、L-low、L-ave)
本体寸法(mm)
78×263×47
表示
LEDバックライト付液晶半透過型124x64ドットマトリックス、数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示
測定時間
手動、任意設定(199h59m59s(max))
レベルレンジ
20~90dB、30~90dB、40~100dB、50~110dB、60~120dB、70~130dB(ノーマルレンジ)/40~120dB(ワイドレンジ)
測定レベル範囲(dB)
26~135(A特性)
電池寿命(連続時間)
約8時間(LR6アルカリ電池使用、23℃/バックライト消灯時/RS-232C・USB非使用時)
負荷抵抗
10kΩ以上
周波数重み付け特性
A/C/Z
表示更新時間
数値表示:1s、バーインジケータ:0.1s、トレンド画面:0.2s
RoHS指令(10物質対応)
対応
直線動作範囲(dB)
100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)
学校・研究所、工場などの簡易測定に。スイッチひとつで簡単操作。
付属品
006P(9V)電池1個、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書
質量(g)
200(電池含む)
外形寸法(mm)
54×34×232H
電源
006P(9V) 電池
精度
±1.5dB
表示分解能
0.1dB
外部出力
AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)
周波数特性
2レンジ(A特性/C特性)、タイムウェイトFAST(125ms)SLOW(1秒)
電池寿命(時間)
約60
測定レベル範囲(dB)
レベル:32~130dB 周波数 31.5Hz~8kHz
レンジ切替
3段階(Lo:32~80dB Med:50~100dB Hi:80~130dB)
使用温湿度範囲
0~40℃ 10~90%RH
寸法(mm)
220×120.9×36.7
測定範囲
30~130dBA、35~130dBC
質量(g)
463
電源
USB(DC5V 1A)
測定精度
±1.5dB
分解能
0.1dB
周波数
周波数帯域:31.5HZ~8.5KHZ
マイクロホン
Dia.6mm ECM タイプ
機能
時間加重:あり、最大/最小値:あり
保管温湿度範囲
-10~60℃ / 10~70%RH
動作温湿度範囲
0~40℃ / 10~80%RH
周波数重み付け特性
AまたはCの重み付け
表示モード
高速と低速の選択が可能
アラーム
内蔵ブザー、値の設定:カスタマイズ可能
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
本体に測定音量16000データを記録できるデータロガー機能付き騒音計。操作も簡単。測定、記録、転送がワンタッチ操作。数値とバーグラフで素早く明快に測定値をデジタル表示。パソコンとの連動性に優れ、数値データもその場でスムーズに転送。
用途自動車・鉄道・航空機などの走行音・エンジン音。工場での機械音・作業音。建築・土木・。工事現場での騒音。住宅街での生活音。公共・商業施設での音量調査。鳥の鳴き声・虫の声などの自然音。
付属品
保管兼用キャリングケース、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号国内登録済タグ(本体貼付)、単四乾電池×6本、PCソフトウェア、転送ケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×35×245
表示分解能
0.1dB
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
(周波数重み付け)A特性/C特性、(時間重み付け)FAST/SLOW
関連資料
カタログ資料(0.6MB)
周波数帯域(Hz)
31.5~8000
1台
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利です。
寸法(mm)
50×25×125
質量(g)
約86
種類
校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図
電源
単4乾電池(テスト用付属)
機能
MAX表示、バックライト、ローバッテリー表示
測定レベル範囲A特性(dB)
30~130
数値表示・分解能(dB)
0.1
周波数範囲
31.5~8.5k
アズワン品番
3-6677-01-20
サンプルレート
2回/秒
校正証明書
一般校正
1個
¥23,600
税込¥25,960
9日以内出荷
電源を入れるだけで前回の測定時と同じ内容に設定
JIS、IEC規格による通常の騒音測定に加え、等価騒音レベルの測定に特に使いやすく設計された、手のひらサイズの騒音計です。
セット内容
本体、防風スクリーン(WS-10)、マイクロドライバー、通信ケーブル(BNC-ピンコード) 、収納ケース、単3形乾電池×2
寸法(mm)
約230(H)×80(W)×30(D)
測定範囲
JISによる表示:30~130dB(A)/35~130dB(C)/40~130dB(FLAT)/自己雑音は下限より-6dB、IECによる表示:29~130dB(A)/34~130dB(C)/39~130dB(FLAT)/自己雑音は下限より-5dB
質量(g)
約300(電池含む)
使用時間
アルカリ乾電池:約24時間、マンガン乾電池:約12時間
お手軽価格でも本格的計測可能。小型のお手頃・簡易的な騒音計です。
しかしながらその作りはしっかりしています。野外イベントや工事など騒音状態の予備検査などにオススメです。
また車やバイクの改造マフラーの車検時の事前測定にもどうぞ♪。
2つのボタンでのシンプル操作、液晶画面の表示が解りやすい仕様です。
三脚などに取り付けられるホールド穴付きですので、位置関係を変えたくない時に固定して使うことが出来ます。
付属品
本体、日本語簡易説明書
測定範囲
30dBA~130dBA
質量(g)
151
電源
9V 乾電池(別途ご用意下さい)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×36×147
周波数補正特性
A
マイクロホン
1/2 インチ電子マイクロフォン
解像度
0.1dB
周波数範囲
31.5Hz~8.5KHz
測定誤差
±1.5db(94db@1KHz)
保存温湿度範囲
温度:-10~60° 湿度:10~70%
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
10~80
アズワン品番
61-4702-35
使用時間(時間)
約30 (アルカリ電池使用時)
計測頻度
1秒間に2回
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ロガータイプの騒音計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。
用途騒音測定に
付属品
取扱説明書、風防スポンジ
外形寸法(mm)
68×245×45
分解能
0.1dB
周波数特性
A特性、C特性
電池寿命(時間)
通常測定時:約145、データロガー機能動作時:約60
測定レンジ
Auto:30~130dB、Lo:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB
周波数範囲
31.5Hz~8kHz
材質
ABS
寸法(mm)
20×36×20
質量(g)
7.5
出力電圧
0~(VCC-1.5V)
周波数特性
50~20000Hz
動作電圧
3.3~5V(VCC)
1個
¥1,391
税込¥1,530
当日出荷