サクションストレーナーのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
116件の「サクションストレーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サクションフィルター」、「増田 フィルタ」、「吸込フィルター」などの商品も取り扱っております。
サクションストレーナ W-MSNタイプ 増田製作所ランキング1位
タンク内装のサクションフィルタです。 ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。 一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
1個
1,298税込1,428
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

サクションストレーナ MSTタイプ 増田製作所ランキング2位
総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
1個
2,298税込2,528
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

サクションフィルター 大生工業ランキング3位
一般作動油用の吸込用タンク内装式フィルターです。
用途一般作動油用に。ろ過材の種類ノッチワイヤ
1個
2,998税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)


サクションストレーナー 大生工業ランキング5位
1個
1,898税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

1個
2,498税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。
ろ過材の種類金網(SUS)
1個
3,398税込3,738
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

ストレーナーの吸入抵抗は、最大流量作動油粘度150SSUにおいて6.65kpa以下です。 ストレーナーを含めて、全吸入抵抗が16.6kpaHg以上にならないように取り付けて下さい。 目づまりによって吸入抵抗が増したときは、ストレーナーを取り外し、軽油中で振り洗いした後、内側より清浄な圧縮空気を吹き込めば完全に復元し再使用できます。
メッシュ150
1個
2,498税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

潅水ポンプ用のストレーナーです。 鉄ストレーナー、ステンレスパンチングアミ。
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ろ材をプリーツ状のステンレス金網としたコンパクトサイズです。 一般鉱物油・リン酸エステル系作動油に使用できます。 水-グリコール系 : 材質が一部変更になります。
1個
1,790税込1,969
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)


1個
759税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

PC製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。種類動力式噴霧器パーツ材質(本体)PC内径(Φmm)25(1インチ)ホース用
1個
1,198税込1,318
当日出荷


金属製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。材質金属
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質樹脂製ねじ規格消防ネジ
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。種類動力式噴霧器パーツ
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)