- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- サシテミのおすすめ人気ランキング
サシテミのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新54件の「サシテミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉛筆削り 色鉛筆」、「ガラスドアハンドル」、「SONIC 鉛筆削り」などの商品も取り扱っております。
スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。
<主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量
ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます
安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません
オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。
待機電力0Wのエコ仕様になっています
電源
電動
仕様
切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆。ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回
付属品
取扱説明書(保証書つき)
材質
ABS
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×174×110
消費電力(W)(50/60Hz)
43/35
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度ヒューズ
76℃
定格使用時間(分)
7
待機電力(W)
0
繰り返し・詰め替え
対応
リビング学習に最適な、時短、省スペース、鉛筆カス問題を解決する全自動鉛筆削り「SASITEMI(サシテミ)」が登場。オートマチックだから時短。さすだけ全自動。鉛筆を差し込んだら自動で引き込み、自動で削り、自動で出てくる。1本目削り中に2本目の準備ができるので速い。充電式だから煩わしさナシ。ゴミ捨て時にゴミ箱まで持っていける。付属のUSBケーブルで充電しておけばコードレスで置き場所自由。満充電して約300回削れます。縦型だから使いやすい。細い長い形状なので設置の面積が小さく省スペース。上から鉛筆を刺すので刺しやすい。とがり切替ダイヤル付き。芯先の太さをダイヤル切替で調節できます。色鉛筆は太く、鉛筆は細く、など用途によって使い分けられるので便利。安全機能付き。けずりカスケース外れ感知機能(外れを感知し停止)。連続切削停止機能(100本以上で停止)。モーター過熱保護機能(モーター温度≧60℃)。切削時間(20秒)超過保護機能(最大20秒で切削終了)。過電流保護機能(通電電流≧7.5A)
付属品
USBケーブル TypeA-TypeC(1m)
質量(g)
約420(本体)
電源
リチウムイオン充電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×91×178
主要材質
ABS樹脂
適合アダプタ
AC100-240V 50/60HZ 5Vー2A
切削条件
直径7~8mmの木質鉛筆
繰り返し・詰め替え
対応
竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。
ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
材質
竹集成材
仕様
抗菌、防静電
付属品
ビス(M6)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12
取手
取手
鉛筆を削るパワーが強く早くシャープに削れます。
<特徴>ムダ削り防止機構削り上がると自動的に作動します。
安全オートストッパーダストボックスを取り出すと作動しない安全設計です。
オーバーヒート防止機構連続使用による過熱を防ぎます。
吸盤付きでしっかり固定するから動きにくく安定して削れます。
待機電力0ワットのエコ仕様
安心の1年保証
材質
ABS
質量(kg)
1.1
電源(V)
AC100
消費電力(W)(50/60Hz)
40/33
機能
安全オートストッパー機構、オーバーヒート防止機構
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×111×106
温度ヒューズ
76℃
定格使用時間(分)
7
電源
電動
繰り返し・詰め替え
対応
キッズ人間工学!子供の行動を分析し使いやすさを追求!
机ひろびろ!スキマに収まるスリム設計!
外せるコードと、持ちやすいコンパクト設計でゴミ捨てラクラク!
15度の角度をつけた斜めの挿入口で鉛筆が入れやすい!
削り上がりオートストップ機能でムダ削りストップ!
六角・丸・三角軸の3種類の鉛筆に対応
安心設計!オーバーヒート防止機能!電源遮断安全機構!
材質
本体=ABS
コード長さ(m)
1.45
主要材質
本体=ABS
繰り返し・詰め替え
対応
乾電池式でもパワー抜群、気持ちの良い削りを体感できる鉛筆削りです。電池式だからコードレスで、どこにおいても作業の邪魔にならない便利なコンパクトサイズです。芯先径調整(3段階)が可能な鉛筆削りです。乾電池式鉛筆削りは3段階の芯先調整レバーがついているので、簡単に好みの太さに削ることができます。微妙な太さの違いが気になる方にもオススメです。鉛筆挿入口に差し込むと始動するので、お子様でも簡単に扱えます。スパイラル刃を使用しており、削り上がりはなめらかで、芯折れの心配が少ない構造になっています。くずケースは中身が見えやすい透明の引き出し式。削りカスがいっぱいになって、詰まってしまう心配もありません。歯の耐久回数2000回・電池250回(エボルタ連続使用の場合) 。使用電池:アルカリ単3乾電池4本(別売)
電源
電動式(乾電池式)
材質
本体/ABS、クズケース/PS、モーター/ACモーター
質量(g)
250
外形寸法(mm)
W57×D125×H82
使用の目安
刃の耐久回数2000回・電池250回(エボルタ連続使用の場合、計算値)
使用電池
アルカリ単3乾電池4本(別売)
耐久回数
刃:2000回・電池:250回(エボルタ連続使用の場合、計算値)
縦置きタイプの全自動鉛筆削り機。
鉛筆を入れたらあとはお任せ。フルオートで削り、終わったら鉛筆を押し戻してくれます。
縦タイプ&全自動なので、鉛筆に無理な力が入らず片側だけ削れてしまった、といったことが起こりません。しかも適切に削ってくれるから無駄削りを防止してくれます。
鉛筆を自動で引き込んで・削って・戻すときに、引き込む時とは逆回転で鉛筆を押し戻します。
耐久性のあるスチール製スパイラル刃が高速で鉛筆を削ります。約3000回までの耐久性があります。
長さ35mm未満の鉛筆は削れないので要注意!万が一短い鉛筆を入れてしまっても本体が検出し、自動的に停止します。
芯が折れてしまっても問題ありません。自動的に排出します。
自動で排出されない場合でも、手動で排出する機能もしっかり搭載。リセットボタンは電源を接続または電池を入れた状態でボタンを押すと、6秒ほどブレードが回転します。ゴミ箱の上で行うのがおすすめです。
連続使用は5分まで。それ以上は使わせないためのオーバーヒート防止機能が作動します。10分ほど休ませてください。
削りくずケースが装着されてないと、本体が動かない安全スイッチを搭載。
6~8mmの鉛筆・色鉛筆が削れます。(※柔らかい鉛筆・クレヨンは使用できません。)
削り角度は約18度。キリッとした鋭さのある仕上がりです。
ACアダプターもしくは単三アルカリ電池4本(別売)で動きます。何本も定期的に削る方はACアダプターがおすすめ!
容量上限はケースの4分の3くらいまで。目安として約50回削ったらいっぱいになります。定期的にブラシや乾いた布で拭いて掃除を行なってください。※4分の3ほど溜まらなくても、こまめに削りくずは捨ててください。
質量(g)
228
電源
ACアダプター 6V 2000mA(入力:100V-240V 出力:5-6 V / 2A)または単三電池4本(別売)
使用電池
アルカリ電池(※マンガン電池、充電池(ニッケル水素電池)はご使用できません。)
対応商品
色鉛筆、鉛筆(柔らかい鉛筆、クレヨンは使用しないでください。)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
97×63×121
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
対応鉛筆サイズ:6~8mm
繰り返し・詰め替え
対応
鉛筆を削るパワーが強く早くシャープに削れます
<特徴>ムダ削り防止機構削り上がると自動的に作動します。
安全オートストッパーダストボックスを取り出すと作動しない安全設計です。
オーバーヒート防止機構連続使用による過熱を防ぎます。
芯先調整機構芯先の大きさが変えられます 太い⇔ふつう⇔細い。
吸盤付きでしっかり固定するから動きにくく安定して削れます。
待機電力0ワットのエコ仕様。
安心の1年保証。
電源
電動
繰り返し・詰め替え
対応
デスクで浮かない渋めのマットな色調です。大型ダストボックス内蔵。
材質
ABS樹脂製フレーム
質量(g)
310
電源
手動
機能
ノック式芯調整機構付、クランプ(固定用金具)取付可能
寸法(縦×横×高さ)(mm)
130.5×86.0×131.0
繰り返し・詰め替え
対応
丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに
寸法H(mm)
70
適合扉厚(mm)
10~40
セット内容
ハンドル×2個 取付ねじ×4本
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
25
縦にも横にも置ける乾電池式電動シャープナースリムな形状で場所をとらない
スパイラルカッター搭載だから仕上りきれい
コードレスで持ち運び楽々
屑がこぼれにくい引き出し式ダストボックス採用
電源
電動
付属品
取扱説明書、保証書
材質
ABS
質量(g)
265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×126×105
使用電池
単三乾電池4本(別売り)
保証期間
3ヶ月
繰り返し・詰め替え
対応
小さなお子様でも安心、従来の1/2の力で削れます
鉛筆は差し込むだけの簡単セット。
鉛筆の削り上がりが鈍角で安全。
質量(g)
222
材質
(本体)ABS、(ダストケース)PS
寸法(mm)
75×115×136
電源
手動
デザイン性、操作性に優れたプッシュ・プル空錠。
用途住宅玄関など
寸法(mm)
チリ:6以下
取手
取手
インテリアにマッチするシンプルデザイン&コンパクト設計
鉛筆挿入口はスライドロック付きの安全設計
アルカリ乾電池4本使用(別売)
オーバーヒート防止の安全設計
寸法(mm)
89×90×89
繰り返し・詰め替え
対応
手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。
美しい木目が落ち着いた空間を演出します。
座金・樹脂パッキンを標準セットしております。
木部は抗菌塗装仕上げです。
材質
ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト。木部/天然木(ブナ材)
適合扉厚(mm)
20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)
取手
取手
ドアの握り玉に取り付けるだけでソフトなレバーに早変わりします
握り玉に取り付けるドアレバーハンドル
安全、ソフトな手触りです
寸法(mm)
155×60×30
適合寸法(mm)
(ドアノブ外径)48~58
エコ仕様! 待機電力0Wの電動シャープナームダ削り防止機構-削りあがるとそれ以上削らない機構です。安全オートストッパー-ダストボックスを引き出した状態で作動しない安全設計です。オーバーヒート防止機構:温度が上昇した場合、温度ヒューズが働く安全設計です。
色
ブルー
仕様
ムダ削り防止機構、安全オートストッパー、オーバーヒート防止機構
材質
ABS
質量(kg)
約1.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
146×112×105
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
ダストボックス容量(L)
約0.198
定格使用時間(分)
7
切削材
外径8mmまでの木製鉛筆
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷