サッシレールのおすすめ人気ランキング

2026/01/17更新
167件の「サッシレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミサッシレール」、「引き戸 レール」、「戸車レール」などの商品も取り扱っております。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質 6063アルミ 長さ(mm) 1000 幅(mm) 12 厚さ(mm) 1 高さ(mm) 3.5 溝幅(mm) 4.5 仕上 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
349 税込384
当日出荷

ケージーパルテックステンレス玄関レール GHW
ステンレス製玄関レールです
材質 SUS304 仕上 生地 長さ(mm) 2000 取付穴径(Φmm) 4.5バカ穴 穴数 6ヶ
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。 材質 アルミ シルバー 幅(mm) 12 厚さ(mm) 1
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミチャンネルです。
用途引出しのレール 棚の補強 サッシ ボードやパネルの囲いなどに。
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 材質 A6063S-T5 表面処理 白アルマイト
1本
特価
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

室内用ステンレス甲丸レールです
材質 SUS304 仕上 生地 寸法(幅W×高さH)(mm) 6×7.5 長さ(mm) 1820 穴サイズ(mm) 下穴2.3/皿4.5 穴数 6ヶ
1本
859 税込945
翌々日出荷

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス埋込レール 6.8×20
ステンレス製甲丸埋込レールです
材質 SUS304 仕上 生地 寸法(幅W×高さH)(mm) 6.8×20 長さ(mm) 1820 穴サイズ(mm) 6.5×10小判穴 穴数 6ヶ(楕円) 仕様 適用埋込足:SUA1・SUA2(別売)
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質 鋼(シルバーメッキ) シルバー アズワン品番 64-7744-46 レール長さ(mm) 1820
1個
959 税込1,055
当日出荷

1本
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロア直付けダブルレール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。
材質 アルミ
1箱(2本)
2,798 税込3,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質 6063アルミ 長さ(mm) 1000 幅(mm) 12 厚さ(mm) 1 高さ(mm) 8 溝幅(mm) 4.5 仕上 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
489 税込538
当日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm) 1820 ステンレスカラー 材質 アルミ
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質 6063アルミ 長さ(mm) 1820 幅(mm) 12 高さ(mm) 7.5 穴径(Φmm) 2 表面処理 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

甲丸レールと戸車のセット品です
材質 レール:SUS304、戸車:枠・SUS304・車・POM 仕上 生地 長さ(mm) 2000 穴サイズ(mm) 4.5Φバカ穴 穴数 6ヶ 車輪径(Φmm) 35 調整範囲(mm) E寸法5~12 取付穴径(Φmm) 4.5 セット数 戸車2ヶ 適合扉質量(kg) 40 仕様 調整付・ベアリング入
1セット(1本×2個)
8,498 税込9,348
翌々日出荷