- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- サニタリーフックのおすすめ人気ランキング
サニタリーフックのおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新111件の「サニタリーフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁掛けネジ」、「pコンフック」、「フック」などの商品も取り扱っております。
RELIANCE(リラインス)サニタリーフック
「ちょっとタオルを掛けたい...」そんなときに役立つのがフック。
スペースの取らない便利なアイテムはバスルームのさりげないポイントにもなる優れモノです。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト奥行(mm)35表面処理クロムメッキ浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。ステンレスの丸棒から削り出しで製造しており、高級感のある挽目を残した加工によりステンレス独特の質感に仕上がっています。
仕様軽量物用材質ステンレス(SUS303)頭部径(Φmm)152018年トラスコ掲載ページ2 0424
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)。FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
材質ステンレス仕上HLST(ヘアーラインステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック
ガラス用と同デザインの木用フックです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
材質ステンレス鋼(SUS303)取付け方法壁付け種類標準耐荷重(N)150付加機能なし付属品十字穴付皿タッピンねじ4×50。平座金
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン種類その他奥行(mm)247仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能可動耐荷重(N)29.4吊下荷重N(kgf)3
ネジが見えない構造のシングルフック
付属品取付けネジ材質亜鉛合金寸法(mm)50×Φ25
1個
¥800税込¥880
当日出荷
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
黄銅製のフック。
高級感を演出します。
材質黄銅幅(mm)35高さ(mm)38奥行(mm)50.5取付ねじ皿タッピンネジ3.5×40mm
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
LAMP(スガツネ工業)d line コート掛
ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS316)種類標準シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)30




















![黄銅製 ローブフック cesuo BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37933647-160929-02.jpg)