- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- サポートリングのおすすめ人気ランキング
サポートリングのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新744件の「サポートリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アキレスガード」、「つり革」、「サポート」などの商品も取り扱っております。
トラックレールに取り付けて、トラック荷台への乗り降りをサポート、転落・滑り事故を防止する、安全対策用品です。
材質
ベルト:ポリエステル、吊り輪:樹脂
質量(kg)
0.2
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
荷台への乗り降りを補助します。トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用してとりつけ、トラック荷台への乗り降りを補助します。
トラスコ品番
479-4435
材質
ベルト:ポリエステル、吊り輪:樹脂
質量(kg)
0.2
ベルト長さ(mm)
200
最大使用荷重(t)
0.3
適合金具
トラックレール
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用して荷物を運ぶ時にロープ等と組み合わせて使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。
穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。
ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。
全長(m)
約3
板厚(mm)
約2.5
材質
炭素鋼(亜鉛めっき)
質量(kg)
約6.9
幅(mm)
128
タイプ
穴付
穴数
60
最大使用荷重(t)
約1
適合ビス
M6
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別
P形運動用
硬度
70(±5)°
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
100
支点を4ヶ所にすることによりトラックレールにかかる負担を分散できます。しっかり荷締めすることにより貨物固定の安全性信頼性を向上させました。特にアルミ製トラックレールに効果があります。
用途狭い庫内を有効に活用しT-ワンピースタイプのベルトと併用することにより貨物固定の安全性・信頼性の向上に。
最大使用荷重(t)
0.77
質量(kg)
1.12
長さ(mm)
109
高さ(mm)
81
幅(mm)
42
適合金具
T-ワンピース、トラックレール(50mmピッチ)
仕様
50mmピッチのトラックレールに対応
トラスコ品番
479-5741
材質
スチール
1セット(2個)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
トラックレールにロープ、ラッシングベルトを組み合わせて使用する補助端末です。
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(mm)
120
破断強度(kN)
15
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。
ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。
簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現しました。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。
トラスコ品番
251-4266
幅(mm)
94
高さ(mm)
66
タイプ
ウイング車用
破断強度(kg)
4600f
傾き角(°)
100
自重(g)
340
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
エアラインレール用の端末金具です。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。
最大使用荷重(t)
0.5
トラスコ品番
479-5598
材質
本体:スチール、リング:アルミ合金
長さ(mm)
20.5
質量(kg)
0.05
適合金具
エアラインレール
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
車のアシストグリップに取り付けて頂ければ、乗り降り時のサポートにお役立て頂きます!
用途車の乗り降りをサポートします。走行時に握って頂ければ、揺れの対策にもなります。
1組
¥859
税込¥945
当日出荷
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。様々な使用ができます。
用途輸送時の荷崩れ防止に。
材質
ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール
長さ(mm)
100
最大使用荷重(t)
0.5
適合金具
トラックレール
国内メーカー監修の日本製。
JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。
トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。
しなやかで取扱いしやすいベルト。
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。
バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に
材質
ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)
規格
JIS B 8850認証
最大使用荷重
3.25kN
破断荷重(kN)
13
最大使用荷重(kg)
331
取扱説明書
(1.8MB)
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
バーの両端をレールにはめ込むことで庫内壁に固定し荷物がズレるのを防ぎます。
持ち運びに便利な持ち手付。
庫内幅に合わせて伸縮させてご使用ください。
用途輸送時の荷崩れ防止に。
材質
スチール、アルミ
厚さ(mm)
65.4
高さ(mm)
81.8
エアラインレール用の端末金具です。ナローフックタイプのベルトをリングへ引っかけ、使用できます。
用途エアラインレールと組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。
最大使用荷重(t)
0.77
仕様
リング付
トラスコ品番
479-4729
材質
本体:鋳鉄、リング:ステンレス
長さ(mm)
62
質量(kg)
0.2
適合金具
エアラインレール
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷