サポート柱のおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
119件の「サポート柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーポート サポート柱」、「カーポート 柱」、「支保工 パイプ」などの商品も取り扱っております。
フラワーサポート 光洋機械産業ランキング1位
仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000調整ねじ(mm)145メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
1本
4,998税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

スチール束【ジャッキーⅡ】F タナカランキング2位
床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
1本
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

突っ張りスタンド 光ランキング3位
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも!パイプ径(Φmm)29材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴムアイボリー静止荷重(kg)(垂直)50
1本
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


突っ張り式スタンド モノタロウランキング5位
伸縮自在のつっぱり棒。 縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。グレーパイプ径(Φmm)30材質(パイプ)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
1本
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。 建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。 45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
1台
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鉄枠をガードレールやガードパイプに取り付けるサインスタンドの補助サポートになります。 簡単に設置できます。
用途ガードレールに取り付けるサインスタンド用サポートにトラスコ品番127-0747材質取付部:電気亜鉛メッキ、主柱部:亜鉛ドブメッキ質量(kg)2.15寸法L(mm)1050~1500
1本
8,698税込9,568
5日以内出荷

ホーシン(HOSHIN)Zサポート
ラチェット式スライダーを採用することにより、現場で伸縮調整の作業効率を大幅にアップすることが可能になりました。 首振り機能付アダプター ホルダーの向きを変えることにより用途に応じて角バタ・丸バタ受けや平押しで使用できます。
用途型枠の通り出しや補強に最適材質鋼製表面処理メッキ処理破断強度(kN)圧縮破断強度:16.6(1.7t)
1本
6,998税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

照明器具や天井部材の取り付け時のサポートに最適! 一人での作業が可能。 滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付。
全長(cm)約115~290材質SS400相当最大伸長(mm)本体伸縮部/約900、シャフト/約850耐荷重N(kgf)約98(10)
1個
5,998税込6,598
3日以内出荷

かり止め・接着・圧着など色ーな用途に使える便利な工具
長さ(m)1.6~2.9仕上クローム荷重(kg)(制限荷重・垂直静止荷重)50まで
1個
5,598税込6,158
当日出荷

部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
用途内装作業のサポートに耐荷重(N)196(両ベース0°使用時)材質スチール耐荷重(kg)20
1本
2,980税込3,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途窓枠やドア枠の突っ張り作業に便利なショートタイプ。材質ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石耐荷重(kg)100全長(cm)58~80関連資料(0.65MB)伸長(cm)最大34(シャフト)
1本
6,498税込7,148
当日出荷

床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
1本
439税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

伸・耐・快を備えた職人の相棒です。伸縮自在、様々な場所での仮止め作業に使えます。抜群の耐荷重で現場をしっかり支えます。ラチェット機能で素早く簡単に突っ張れます。
用途建築現場などでの仮止め作業。材質酸洗鋼板耐荷重最大100kgf
1個
9,998税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)付属品専用ビス×4本使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。種類Fタイプ表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ)表面処理ダクロメッキ処理
1個ほか
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途建築現場などでの仮止め作業。材質本体:ABS、磁石:フェライト磁石全長(mm)1100~1800耐荷重(kg)100関連資料(1.14MB)
1本
7,998税込8,798
当日出荷

伸、耐、快を備えた職人の相棒です。 ラチェット機能で素早く簡単に突っ張り作業ができます。 枠や柱の歪み修正、突っ張り作業に便利なショートタイプです。 伸縮自在、様々な場所や用途で使えます。 抜群の耐荷重で現場をしっかり支えてくれます。
用途建築現場などでの仮止め作業に。材質本体:SPHC パッド:SPHC/PVC耐荷重(kg)最大約100使用範囲(mm)約430~550伸縮範囲(mm)約260(最大)パッド寸法(mm)約90×65
1本
6,198税込6,818
当日出荷

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番296-5364寸法(mm)Φ34×380L質量(kg)3.3規格(社)仮設工業会認定品ベース寸法(mm)140×140
1台
2,798税込3,078
当日出荷

腹起しが使用できない狭い開削工事でも、フックピンを可動させて矢板に直接切梁することが可能。 サイドプレートが可動する為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。 ジャッキボルトがアルミ合金製の為、サビに強く軽量。
用途ガス、上下水道、電気、電話工事などの狭い開削工事に切梁サポート(KM型)は最適です。軸力(kN)68.6(許容)
1本
15,980税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)