- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- サムターンカバーのおすすめ人気ランキング
サムターンカバーのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新108件の「サムターンカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サムターンカバー マグネット」、「サムターンガード」、「美和 サムターンカバー」などの商品も取り扱っております。
美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。
非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー
材質
カバー:AS、台座:ABS、ねじ: ポリカーボネート
寸法(mm)
Φ57.7×47
内径(Φmm)
台座:35
取扱説明書
(0.8MB)
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質
本体:ポリアリレート樹脂。パッキン:ニトリルゴム
サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。
用途適応機種。レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)。レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)。レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)。ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)。ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)。ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)。本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)。本締錠HD(バックセット51、64、76mm)。電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm)
仕様
カバーと台座のセット
色
緑
材質(カバー)
スチロール樹脂
材質(台座)
SUS304
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
トラスコ品番
763-2932
材質
非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂
長さ(mm)
79
質量(g)
107
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
サムターン回し解錠対策カバー「サムターン回し」解錠とはドリル等でドアに穴を空けたり、ドアと枠のスキマから専用工具を差し込みサムターンを回して侵入する、破壊を伴う犯罪手口です。サムターンをカバーで覆い、解錠工具による不正操作を阻止します。防犯ステッカーを併用することで、犯行を未然に防ぎます。
適合
MIWA社LAタイプ、BHタイプ、LDタイプ
寸法(mm)
58×62×30mm
材質
PC樹脂
付属品
防犯ステッカー
アズワン品番
63-7939-04
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に
材質(本体)
ポリカーボネート
外径×高さH(Φmm×mm)
49.6×31.9
裏面
両面テープ
穴径(Φmm)
7.5(適合南京錠のツル径)以下
サムターン回し不正解除錠対策商品です。
透明タイプと暗がりでも分かる蓄光タイプがあります。
質量(g)
15
サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。
適合
(サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
65×71×30
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
材質
非常カバー枠:ABS樹脂
トラスコ品番
763-2924
長さ(mm)
77
寸法(mm)
(扉接地面からカバーまで)84
質量(g)
75
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。
非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー
材質
AS
寸法(mm)
Φ50.9×44.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ドアを傷を付けずに後付できる施錠機能付サムターンカバーです。
入室制限や徘徊の防止にお使いいただけます。
適応サイズのサムターンに両面テープで貼るだけで、サムターン回しの犯行防止や使用制限を設けたいドアの管理ができます。
ダイヤル施錠機能がついており、お好みの暗証番号を設定できます。
外径44mm以下の高さ45mm以下のサムターンに使用できます。
材質
本体:ポリカーボネイト、両面テープ:アクリル系粘着テープ、番号シール:ポリプロピレン
適合寸法(mm)
外径44以下、高さ45以下
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。在宅時は内鍵がつけられて防犯性アップ。
適合
(サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
65×71×30
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
防雨・防塵タイプ(パッキン使用)
表付けタイプで取付けが簡単
他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策
材質
アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ
焼付塗装クリアー仕上
はめ込み取付け
耐熱温度(℃)
100
形状
丸形
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
材質(レベル盤)
アルミニウム(A1050P)
操作性に優れた非常解錠装置を装備した非常錠。非常時には、キーがなくてもカバーを割って中のレバーを回せば解錠できます。レバーは大きく、操作性を考慮した設計です。
用途消防隊進入口や非常口
シリンダー
6本ピンシリンダー
適合扉厚(mm)
29~43
バックセット
64mm
錠前
本締り錠
1セット
¥10,980
税込¥12,078
32日以内出荷
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして
トラスコ品番
855-8704
幅(mm)
80
色
透明
材質(本体)
AS樹脂