サムターン回し防止具のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
108件の「サムターン回し防止具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サムターンガード」、「サムターン 回し」、「サムターン回し防止」などの商品も取り扱っております。
サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。
適合 (サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 65×71×30
1個
439 税込483
当日出荷

ドアを傷を付けずに後付できる施錠機能付サムターンカバーです。 入室制限や徘徊の防止にお使いいただけます。 適応サイズのサムターンに両面テープで貼るだけで、サムターン回しの犯行防止や使用制限を設けたいドアの管理ができます。 ダイヤル施錠機能がついており、お好みの暗証番号を設定できます。 外径44mm以下の高さ45mm以下のサムターンに使用できます。
材質 本体:ポリカーボネイト、両面テープ:アクリル系粘着テープ、番号シール:ポリプロピレン 適合寸法(mm) 外径44以下、高さ45以下
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。在宅時は内鍵がつけられて防犯性アップ。
適合 (サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 65×71×30
1個
599 税込659
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

防雨・防塵タイプ(パッキン使用) 表付けタイプで取付けが簡単 他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策 材質 アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ 焼付塗装クリアー仕上
1個
1,969 税込2,166
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠 材質 (補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上) 本数 (付属鍵)5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サムターン回し不正解除錠対策商品です。 透明タイプと暗がりでも分かる蓄光タイプがあります。
質量(g) 15
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


サムターン回し解錠対策カバー「サムターン回し」解錠とはドリル等でドアに穴を空けたり、ドアと枠のスキマから専用工具を差し込みサムターンを回して侵入する、破壊を伴う犯罪手口です。サムターンをカバーで覆い、解錠工具による不正操作を阻止します。防犯ステッカーを併用することで、犯行を未然に防ぎます。
適合 MIWA社LAタイプ、BHタイプ、LDタイプ 寸法(mm) 58×62×30mm 材質 PC樹脂 付属品 防犯ステッカー アズワン品番 63-7939-04
1個
459 税込505
当日出荷

1個
510 税込561
翌日出荷

イマオコーポレーションライン型ウィンドー
はめ込み取付け
耐熱温度(℃) 100 形状 丸形 材質(Oリング) ニトリルゴム(NBR) 材質(レベル盤) アルミニウム(A1050P)
1個
447 税込492
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カップをドアノブに被わせて、南京錠をロックするだけでピッキングをガードします。カップは耐久性に優れた2.5mm厚のステンレスを採用し破壊をガード。暗証番号の設定が自由なデジタル式南京錠つき。
材質 外側:SUS304/内側:PVC
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に 材質(本体) ポリカーボネート 外径×高さH(Φmm×mm) 49.6×31.9 裏面 両面テープ 穴径(Φmm) 7.5(適合南京錠のツル径)以下
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨・防塵タイプ(パッキン使用) 表付けタイプで取付けが簡単 他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ 光沢バレル研磨
1個
2,474 税込2,721
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)鍵付防水キャップ
防水型キャップで屋外での使用に最適です。 ロック機構が組込まれているため従来のシリンダーキャップと比較して高いセキュリティが得られます。 下からキーをスライドさせロックを解錠させるため非常に薄型です。
用途屋外用配分電盤 付属品 キー2本 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード 23008
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

セット内容 本体×1、サムターン座×1、キー×2、ネジセット×1、スペーサー×1
1個
8,000 税込8,800
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
仕様 シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角 適合扉厚(mm) 28~40 キー ディンプルキー(リバーシブル仕様)
1セットほか
4,698 税込5,168
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー 材質 カバー:AS、台座:ABS、ねじ: ポリカーボネート 寸法(mm) Φ57.7×47 内径(Φmm) 台座:35 取扱説明書 (0.8MB)
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷