サラエのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
237件の「サラエ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熊手 掃除用」、「ホームレーキ」、「ガンジキ」などの商品も取り扱っております。
材質 竹、針金 全長(mm) 約800 エスコ品番 EA650RA-16 質量(g) 約97 爪数 10 先端幅(mm) 約250
1セット(10本)
3,040 税込3,344
翌日出荷

軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能とハンドルの伸縮機能付清掃、整地作業用レーキ 持ち運びに便利で、コンパクトに収納出来ます 爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます 15本爪玉付タイプ。
用途庭、家まわり、公園等での落葉やゴミのかき集め作業 芝生の清掃作業 草、芝刈り後の集草、庭木剪定後の清掃作業 材質 (頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC 全長(mm) (最小)約810~(最大)約1560 質量(g) 750 爪数 15本(玉付) 先幅(mm) (最小)約180~(最大)約520
1丁
1,698 税込1,868
翌々日出荷

頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業 全長(mm) 1650 先幅(mm) 210~460 トラスコ品番 382-0220 質量(g) 800 材質(柄部) アルミパイプ 材質(頭) スチール 爪長さ(mm) 390 爪数 18本
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。
用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。 トラスコ品番 382-0238 全長(mm) 1230 質量(g) 900 頭部寸法(mm) 厚さ0.6×長さ185×深さ57 頭部長(mm) 185 先幅(mm) 155
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適 全長(mm) 1645 爪数 18 質量(g) 1100 材質(柄部) 天然木 材質(刃) スチール 先幅(mm) 210~400
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

大型仕様でかき集め効率がアップします。手肌にやさしい木柄仕様です。
用途落葉掃き、庭清掃などに。 材質 爪:ポリプロピレン(PP)、柄:ラミン材 爪長さ(mm) 170 2018年トラスコ掲載ページ 9 1417
1本
819 税込901
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使いよさがあります。あたりがやさしく、芝をいためることなく枯葉やゴミをかき集められます。また、軽いので片手でも扱うことができ、植込みの奥のゴミなどを掻き出すのにも便利です。
全長(mm) 750 寸法(mm) H750×W270×D40 質量(g) 160 爪数 28 先幅(mm) 270
1本
669 税込736
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質 (頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE) 長さ(mm) (頭部)200 全長(mm) 1090 質量(g) 400 深さ(mm) (頭部)60 先幅(mm) (頭部)145
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

頭幅が300mmで、溝かきやお庭周りの掃除に最適なクマデです。溝かき、庭の隅や草引きの後始末、植木の間のお掃除が楽々できます。
用途クマデ。 材質 本体:竹 全長(mm) 1350 頭部幅(mm) 300
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷

かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ 24本爪タイプ 頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業 除草後のならし作業。 材質 (頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜) 全長(mm) 1340 トラスコ品番 780-7937 長さ(mm) (頭部)435 質量(g) 600 爪数 24本(頭部) 先幅(mm) (頭部)350
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。 頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業 材質 (頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE) 長さ(mm) (頭部)155 全長(mm) 1380 質量(g) 720 深さ(mm) (頭部)65 板厚(mm) (頭部)1.2 先幅(mm) (頭部)130
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷

使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。 ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。 従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。 ホームクマデは柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。
材質 線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り) 全長(mm) 1330 爪数 13 材質(グリップ) エラストマー樹脂 先端形状 先が小判型で絡まない 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 最大幅(mm) 420 材質(金具) ステンレス鋼
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

伸縮式で収納・持ち運びに便利。作業効率の良い平爪型。アルミ柄で軽量。
用途枯れ葉や刈った芝などの収集に。
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トンボ工業溝サラエ
角溝に最適な形状で溝掃除に最適です。
用途溝掃除に。 トラスコ品番 411-5627 材質 刃先:スチール、柄:木 全長(mm) 1415 質量(kg) 1.4 爪長さ(mm) 185 先幅(mm) 125
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

環境や用途に合わせて長さが自由自在に調節できます。伸縮柄は軽くて丈夫なアルミ合金製です。収納・保管に便利な伸縮式です。
用途家庭菜園、庭園の手入れに。 材質 爪:ポリプロピレン(PP)、柄:アルミ合金他 2018年トラスコ掲載ページ 9 1417
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

爪が太く丈夫で折れにくいです。 爪を釘と番線で固定しているので丈夫で長持ちです。
用途小枝や大量の草、落ち葉などの収集に 長さ(cm) 145、【毛】97 トラスコ品番 819-5466 材質 質量(kg) 0.68 幅(cm) 48 繰り返し・詰め替え 対応
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ 水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。 材質 (頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE) 全長(mm) 1290 質量(g) 580 深さ(mm) (頭部)38 板厚(mm) (頭部)1.2 頭部長(mm) 135 先幅(mm) (頭部)100
1丁
2,498 税込2,748
翌々日出荷

収納・保管に大変便利なW伸縮タイプです。玉付き爪タイプで、落ち葉などが刺さりにくく作業性が抜群です。
用途土ならし・掃除用 材質 (爪部)バネ鋼、(柄部)アルミ 全長(mm) 810~1560 幅(mm) 200 高さ(mm) 820 質量(g) 760 奥行(mm) 90 材質(刃) バネ鋼 爪数 15 先幅(mm) 180~520
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

落ち葉や穀物をかき集めるのに便利な熊手。芝での掃除にオススメです。
材質 天然竹 幅(cm) 約44 長さ(cm) 約142 繰り返し・詰め替え 対応
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

33本爪の細爪タイプ。軽くて扱いやすい。竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使い良さがあります。あたりが優しく、芝を傷めることなく、枯葉やゴミをかき集められます。また軽いので片手で扱うこともでき、植え込みの奥のゴミなどを掻き出すのにも便利です。
用途細かいゴミや軽いゴミに。 材質 天然竹 質量(g) 約450 幅(cm) 42 全長(cm) 150 爪数 33本
1本
1,198 税込1,318
当日出荷