サーボモータ用コンパクト高精度減速機のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
38件の「サーボモータ用コンパクト高精度減速機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静音モーター」、「モータ 1.5Kw」、「青木精密 減速機」などの商品も取り扱っております。
エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジーランキング1位
ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)
タイプ標準型種類減速機取付方式フランジ取付バックラッシ(°)0.25
1台
54,980税込60,478
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(130種類の商品があります)

エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形) ニデックドライブテクノロジーランキング2位
1台
66,980税込73,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

エイブル減速機 ニデックドライブテクノロジーランキング3位
ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機
はすば歯車採用の静音タイプです。 高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。 密閉充填構造なので、取付姿勢も自由自在です。
用途精密な位置決めに仕様RoHS指令対応です(特殊仕様・モータ除く)。セット内容キー、取扱説明書材質アルミ、鉄種類減速機取付方式フランジ取付
1台
49,980税込54,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エイブル減速機  同芯軸タイプ CRシリーズ ニデックドライブテクノロジーランキング4位
ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 同芯軸タイプ CRシリーズ
価格を抑えたバックラッシ30分の経済性重視タイプ。 50~750WのTYPE-3に対応。(モータマッチング表をご覧下さい) 減速比は5・12・20の3種類。 出力軸は、ストレート軸キー溝無しのみ。 高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施。 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在。
1個
12,980税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

エイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ) ニデックドライブテクノロジーランキング5位
ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ)
「静音」「高剛性」「高精度」サーボモータ用精密減速機VRGシリーズ。 振動、騒音低減に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用。その強みを最大限に生かし、静音化を実現しました。減速機ケースにインタナルギヤを直接歯切りして高剛性化しました。コンパクト頑強なボディから高い出力トルクを発揮します。バックラッシ 0.05°(3分)の高精度シリーズ。精密な位置決めに威力を発揮。高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化。省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上します。潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長期間メンテナンスの必要がありません。全機種とも密閉充填方式なので、取付姿勢が自由自在に選択できます。工場出荷時に規定量のグリースを充填しているので、到着後そのままご使用いただけます。また、各社サーボモータ、各シリーズの取付に対応しており、モータと減速機の取付も簡単です。
変速機タイプ遊星ギア取付方式フランジ取付タイプ延長軸出力フランジタイプTYPE3
1個
64,980税込71,478
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
低速軸方向取付方向自由
1台
17,400税込19,140
64日以内出荷
バリエーション一覧へ(840種類の商品があります)

1台
37,980税込41,778
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

〇新設計歯車と総コロ式構造により伝達トルクUP〇6000spmの高速入力にも対応〇高性能グリス採用で高効率化〇3種類のバックラッシをラインナップ〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇新設計の歯車と総コロ式構造により伝達トルクアップ〇瞬時許容トルクは多くのサーボモータに対応する定格の350%まで対応(E枠は300%まで対応)〇新しいはすば歯車の採用でさらに静音化〇高性能グリースの採用でより高効率で漏油対策も万全〇6,000rpmの高速入力にも対応〇VRSFシリーズと取付寸法は同じで互換が可能〇出力軸は、ご要望の多いストレート軸(キー溝レス)を標準化〇ダイレクト結合方式とアダプタ〇ブッシュ結合方式のいずれかで世界中のサーボモータに取付可能〇IP65相当(オプション)〇防滴対応で、あらゆる環境下においても減速機の性能をフルに発揮します。
フランジモータ取付:T3出力軸:キー付き
1個
52,250税込57,475
翌日出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)



1個
61,980税込68,178
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

1台
58,980税込64,878
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
1個
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
1台
31,980税込35,178
64日以内出荷
バリエーション一覧へ(4171種類の商品があります)

ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。 全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。 スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。 高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。
軸端キーフラットキー塗装アルミ地肌取付姿勢自由軸の形状中実軸材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼
1台
19,980税込21,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。
変速機タイプウォームギア取付方式脚取付材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)種類減速機
1個
18,980税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)


1台
2,790税込3,069
翌日出荷
バリエーション一覧へ(301種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
1台
66,400税込73,040
64日以内出荷
バリエーション一覧へ(870種類の商品があります)