- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- シカゴスクリューのおすすめ人気ランキング
シカゴスクリューのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新57件の「シカゴスクリュー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ式カシメ」、「組ねじ」、「両面 ネジ」などの商品も取り扱っております。
打ち具が要らず、マイナスドライバーで取り付けられるネジ式です。
材質真ちゅう
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質鉄表面処理ニッケル寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
見本帳や製本に使用する丈夫な金属製の組ネジです。
頭径(Φmm)8.5対応ねじM3.5適合穴径(Φmm)4.5
1個
¥479税込¥527
当日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
1セット
¥1,898税込¥2,088
8日以内出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質鉄表面処理茶ブロンズ寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
メイワパーツフォトスタンドネジ ナベ(メス)
フォトスタンドをはじめ、カタログスタンドなどにも利用できる組ネジです。
用途ナベは主にフォトスタンド前面のネジとして使用します。材質真鍮 ニッケルメッキ頭径(Φmm)9.5対応ねじM3.5適合穴径(Φmm)4.5
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2
ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
材質PE色白頭径(Φmm)15適合穴径(Φmm)7
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。頭径(Φmm)9
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質鉄表面処理ニッケル寸法d1(Φmm)17寸法d2(Φmm)9寸法h(mm)2
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。
ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。
脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質鉄六角対辺(mm)4寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)19材質鉄表面処理クロメート寸法l(mm)15寸法d1(mm)13寸法d2(mm)8寸法h(mm)2.1適合ドライバー±
1パック(3個)
¥539税込¥593
当日出荷
タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。材質耐食アルミ合金質量(1本)1g
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。材質ポリアセタール仕様白2018年トラスコ掲載ページ2 0630