- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- シャコ万のおすすめ人気ランキング
シャコ万のおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新201件の「シャコ万」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パワークランプ」、「大型クランプ」、「シャコ」などの商品も取り扱っております。
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。
ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
種類
シャコ万力
材質(本体)
S45C(鍛造製/熱処理あり)
簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途簡単な保持作業に。
材質
鋼板
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類
シャコ万力
材質(本体)
特殊鋼
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。
工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。
溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類
シャコ万力
材質(本体)
中炭素鋼(S45C)
仕様
パーカー仕上げ、鍛造品
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
約80
材質(本体)
#45カーボンスチール(鍛造)
材質
#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)
(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)
15.7
寸法B(mm)
7.7
締付力(kg)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
種類
シャコ万力
材質(本体)
鋼板製
精密な鍛造と相まって長期間のご使用に耐えます。
ネジは精密な角ネジでガタが少なく、しかもスムーズに開閉し、使用中に弛む心配がありませんので、安心してご使用いただけます。
完全な熱処理により特殊鋼のもつ特性である強靭さが充分発揮されています。
種類
シャコ万力
材質(本体)
特殊鋼
早締め用のハンドル付。
ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類
シャコ万力
材質(本体)
特殊合金鋼
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類
シャコ万力
材質(本体)
冷間圧延鋼材
表面処理
クロムメッキ
工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類
シャコ万力
材質(本体)
炭素鋼(S55C)
仕様
JIS表示認定工場製
苛酷な使用に耐える
種類
シャコ万力
材質(本体)
S55C
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用
フレーム(mm)
10.4×21.4
最大締付力(kN)
6.5
皿径(Φmm)
32
材質(本体)
鋼鉄
種類
Lクランプ・F型クランプ
皿振り角度(°)
20
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
フレーム(mm)
15.5×7.5
付属品
キャップ
アルミを使用しているので、軽くてさびにくいです。
用途簡単な保持作業に。
材質
クランプ部分:アルミ、ネジ部分:スチール
早締め用のハンドル付。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後の一締めにより、さらに確実な締め付けが出来る。
種類
シャコ万力
材質(本体)
特殊合金鋼
塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。
用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。
種類
シャコ万力
材質(本体)
SUS329J1
材質(ねじ部)
SUS304
皿振り角度(°)
20
強力型で重量物の締付に最適です。
アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。
種類
シャコ万力
材質(本体)
特殊鋼
アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。
用途奥行を深く締め付ける際に
種類
シャコ万力
材質(本体)
炭素鋼
大幅なコストダウン実現。
早締め用のハンドル付。
ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類
シャコ万力
材質(本体)
特殊合金鋼
仕上
メタリックグレー焼付塗装
ワイドに使用することができます。
奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。
奥行のある部材の固定もシッカリできます。
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
120