シャコ万クランプのおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
101件の「シャコ万クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「挟んで 固定 金具」、「強力クランプ」、「大型クランプ」などの商品も取り扱っております。
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類 Lクランプ・F型クランプ フレーム(mm) 15.5×7.5 付属品 キャップ
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。 種類 シャコ万力 材質(本体) S45C(鍛造製/熱処理あり)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類 シャコ万力 材質(本体) 中炭素鋼(S45C) 仕様 パーカー仕上げ、鍛造品
1丁
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 約80 材質(本体) #45カーボンスチール(鍛造) 材質 #45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm) (当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm) 15.7 寸法B(mm) 7.7 締付力(kg) 70 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類 シャコ万力 材質(本体) 冷間圧延鋼材 表面処理 クロムメッキ
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類 シャコ万力 材質(本体) 特殊鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

普及タイプのクランプです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。 材質 鋼板製
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 120
1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

握るだけで簡単ロックが可能です。木材加工・ホビーなどで握るだけで簡単にロックが出来ます。
用途ホビー・木工作業等で材料の固定。 種類 スプリングクランプ 材質(本体) ナイロン 材質 (本体)ナイロンファイバー、(グリップ部)TPR
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプ。用途は広く軽工業から重鉄工業まで、着脱のはやいクランプとして好評です。又、石材業にも最適です。
種類 Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) 中炭素鋼(S45C) 材質/仕上 フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
1丁
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。 150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。 アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。
種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 120 材質(本体) 特殊合金鋼 レール(mm) 22×10.5
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長尺サイズで深くクランプすることができます。
種類 Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) 冷間圧延鋼材
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

肉厚ボディーで対象物をしっかり固定するC型シャコ万力
用途溶接、穴あけ、接着等の固定作業に 材質 スチール
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類 シャコ万力 材質(本体) 特殊合金鋼
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類 シャコ万力 最大口開き(mm) 100 アゴの深さ(mm) 70 全長(mm) 330 材質(本体) ナイロン エスコ品番 EA526BD-4
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミを使用しているので、軽くてさびにくいです。
用途簡単な保持作業に。 材質 クランプ部分:アルミ、ネジ部分:スチール
1個
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに 種類 シャコ万力 材質(本体) 仕上 メッキ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)