ショックドライバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
2,417件の「ショックドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「打撃ドライバー」、「ハンマードライバー」、「ショックドライバー ベッセル」などの商品も取り扱っております。
バイク用ショックドライバーセット DAYTONA(デイトナ)ランキング1位
プラスネジが多い旧カブ系エンジンの分解時や、ヘックス、ヘックスローブボルトのブレーキディスクの取り外し時にあると安心。保管に便利なメタルケース+中トレイ付き。グリップ部はクロームメッキ。ビットホルダーは3/8インチ差込角で、手持ちのソケットを使用することも可能。。セット内容。+ビット:#1/#2/#3。ロング+ビット:#2/#3。-ビット:8mm。ヘックスローブビット:T40、T45。ヘックスビット:4mm/5mm/6mm/8mm。ビットソケット:3/8インチ(9.5mm)。ビットは差込8mm、ビット全長は、ショート36mm、ロング80mm。※緩めることだけに使用する専用工具です。ボルトが緩んだ後は、手動工具で取り外してください。 。※取り外したボルトは、再使用できなくなることがあります。※必要に応じて潤滑剤等を併用してください。
セット内容ビットホルダー(3/8インチ差込角)、[ビット差込8mm、ショートは36mm、ロングは80mm] +ビット(#1・2・3)、ロング+ビット(#2・3)、-ビット(8mm)、。ヘックスローブビット(T40・T45)、ヘックスビット(4mm・5mm・6mm・8mm)、ビットソケット(3/8インチ)商品構成セット品
1セット
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

インパクトドライバー モノタロウランキング2位
ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能
用途自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。セット内容(-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm)種類セット品差込角(mm)12.7商品構成セット品関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット
2,798税込3,078
当日出荷

インパクトドライバー ANEXランキング3位
打撃を回転力に変化させ、強い締め付けや錆びたネジを外すことができます。打撃による手の滑りを防止するストッパー付き。収納に便利なスチールケース入。
種類セット品商品構成セット品
1セット
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アタックドライバーセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ランキング4位
カム部分は耐摩耗性を向上させるために硬い熱処理を施しています。ヘッド部分は打撃による本体の割れを防ぐために少し軟らかくできています。ビットホルダを取り外すと12.7mmの差込角となっているので、汎用ソケットも使用できます。
先端形状プラス/マイナス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メガドラ インパクタ ベッセルランキング5位
カム回転構造。貫通ナットにカム回転構造を取り入れた独自の設計により、ハンマーで叩くと刃先が瞬間的に12°逆回転します。刃先には衝撃加速度が加わるので完全に丸くなったネジも簡単に緩めることができます。 オイルに強い!3面に本格ノンスリップ加工。オイルがついた手に威力を発揮します。 マグネット入り。軽量タイプ。 軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。 刃先は高精度ブラックポイント加工。
用途つぶれたネジ、錆びたネジ、固着ネジなどの取り外しに。種類インパクトドライバー商品構成単品
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

なめて溝が潰れたネジも回します。ハンマーの衝撃を回転力に変え、固く締まったネジの緩め作業が可能です。なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ビット付、ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します。なめたプラスネジ外しビットはM3~M6の皿ネジ、ナベネジ、トラスネジなどに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
1セット
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本体重量約230g(74626バイク用ショックドライバーの約1/3の重量)と軽量なショックドライバー。ビット専用でありながら六角ソケットが付属。オートバイでの使用頻度が高いビットが付属ホルダーにセットされています。小型で工具箱の中でも邪魔にならない。グリップ部Φ19、長さ110mm。本体全長140mm。ビ ット内容:+ビット(PH1)、+ビット(PH2)、-ビット(5mm)、ヘックスビット(6mm)、。六角ソケット(6mm)、六角ソケット(8mm)。ビット差込口6.3mm。全長50mm(ソケットビットは36mm)。本体には20mm差し込まれます。
セット内容+ビット(PH1)、+ビット(PH2)、-ビット(5mm)、ヘックスビット(6mm)、六角ソケット(6mm)、六角ソケット(8mm)長さ(mm)110全長(mm)140グリップ径(Φmm)19
1セット
2,398税込2,638
当日出荷

ハンマでグリップエンドを叩く(インパクトを与える)と、その力が回転方向に変化します。 強く締付けたねじや錆びついたねじを緩める場合に威力を発揮します。 締付、緩め両方向で使用できます。 補給部品として、本体(SD30-B)、ビットホルダー(SD30-8H)、クロスビット(SDP-1~3)、マイナスビット(SDM-1.0~1.8)、クロスビットショート(SDP-1S~3S)、マイナスビットショート(SDM-1.0S~1.8S)、ブローケース(SD6A-P)を設定しています。
セット内容本体(SD30-B)、ビットホルダー 対辺8mm(SD30-8H)、クロスビット No.1(SDP-1)、クロスビット No.2(SDP-2)、クロスビット No.3(SDP-3)、マイナスビット 先端厚み1.6(SDM-1.6)、クロスビットショート No.2(SDP-2S)、クロスビットショート No.3(SDP-3S)、ブローケース(W200×D84×H49)(SD6A-P)全長(mm)142.5先端形状マイナス、クロス商品構成セット品先端サイズ(mm)30
1セット
9,998税込10,998
当日出荷

トラスコ品番373-7853種類インパクトドライバー本体寸法L(mm)142.5差込角(mm)12.7寸法D(mm)30商品構成単品
1本
4,998税込5,498
当日出荷

軽量で使い易く、強く締め付けたねじや錆びついたねじの締緩、特に緩める場合に威力を発揮します。
全長(mm)80質量(g)10先端サイズ8先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
1本
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

頭がつぶれたネジ・サビついたネジ締め・緩め作業に最適!。ハンマーで叩いてトルクを出すのでネジやボルトを取り付ける細かい作業に。
セット内容マイクロインパクトドライバー 1本。50mmビット/(+)1・(+)2・(-)5.5 各1本。75mm段付きビット/(+)2 1本。ソケットビット/5.5mm・8mm 各1本商品構成セット品
1セット
1,398税込1,538
当日出荷

小型軽量タイプ ハンマーで叩くと先端が回る 打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付 差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能
用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに差込角(mm)6.35(ビットホルダー)
1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

錆びたネジの取り外しに 左右切り替えはワンタッチで操作できる。 ハンドルには、握り易く滑りにくいソフト樹脂を使用、手の安全を考えたデザイン設計。 重作業用。 ビットアダプターを取りはずせば12.7mmのソケットが取付可能。 ビット差込部六角対辺8mm。
トラスコ品番485-6821セット内容(+)ビット:#2・#3・#4×36mm/#2・#3×80mm/(-)ビット:10×36mm/インパクトドライバー種類セット品商品構成セット品
1セットほか
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハンマーで叩くとその力が回転に変化する、インパクトタイプドライバー用のビットです。過酷な使用にあわせた強力タイプ。
適合機器ベツセルNo.2500 No.2400種別ビット本数10両頭機能片頭
1パック(10本)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

本体にビットホルダーを取り付ければ、5/16インチHEXビットを用いたインパクトドライバーとして使用でき、 ビットホルダーを取り外せば、1/2インチSQソケットを装着でき、固着したボルト、ナットにも使用できます。 反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
セット内容本体/(+)ビット:No.1・No.2・No.3/(-)ビット:10×1.6mm/ロングプラスビット#2・3/ビットホルダー/ケース種類セット品商品構成セット品
1セット
4,398税込4,838
当日出荷

ハンマーでたたくと高トルクでドライバービットが回転し、さびついたネジを簡単にゆるめることができます。保持する手を守る、つば付き保護グリップ採用。 ビットホルダーを取り外せば、12.7mm角(1/2インチsq)のソケットを取り付けできます。
仕様左右回転切替式付属品ケースセット内容(+)ビット:No.2・No.3・No.4(全長36mm)/(-)ビット:10(全長36mm)/(+)ビット:No.2・No.3(全長80mm)種類セット品ハンドル径(Φmm)37.5商品構成セット品
1個
7,598税込8,358
当日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)アタックドライバーセット
種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番469-7596セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30全長(mm)213差込角(mm)6.35軸長(mm)20材質(ビット)特殊合金鋼、エラストマー樹脂適合サイズM3~6商品構成単品刃先M3.5~6用
1セット
2,298税込2,528
当日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. アタックドライバーセット 25ヶ組
セット内容ビット:100P.32 プラスビット2,3,100P.32(PZ) ビットPZ2,PZ3,100S.32 マイナスビット9,11,100H.32 ヘックスビット4,5,6,7,8,10,100T.32 トルクスビットT25,T27,T30,T40,T45,T50,100X.32 3重4角ビットM5,M6,M8,M10,M12、アクセサリ:4112G,4138差込角(mm)12.7[1/2]ケース寸法(mm)220×82×60商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25本組)
21,980税込24,178
当日出荷

あらゆる使用シーンのなめたネジ・錆びたネジ・固着したネジの取り外しに便利な工具セットです。
種類セット品セット内容なめたネジはずし2本組ステンレスねじ用(TNH-66N)、ミニインパクトドライバーセット +1+2ビット付(TMID-25)、ネジ外し液 ネジ山救助隊 15g(TNH-15)、ネジザウルスGT ブラック(TPZ-58)、ツールケース(TNNS-C)トラスコ品番449-9824質量(g)530
1セット(5点組)
7,998税込8,798
当日出荷