ショックレスバルブのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
105件の「ショックレスバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショックバルブ」、「ウエハチャッキバルブ」、「スプリング逆止弁」などの商品も取り扱っております。
40A~150Aまでの内部部品(弁体・ガイド)に耐久性に強いステンレス材を採用。
形状 ストレート 材質(本体) 鋳鉄 使用温度範囲(℃) 0~60(流体) 最高使用圧力(MPa) 0.98以下 表面処理 エポキシ樹脂塗料(黒色) 接続方式 フランジ形 使用流体 最高許容圧力(MPa) 1.37 クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

給水ラインに適合した内外面ナイロンコーティング品。 40~150Aまで内部部品(弁体やガイド)に耐久性の強いステンレス材を使用。
形状 ストレート 材質(本体) 鋳鉄 使用温度範囲(℃) 0~60(流体) 最高使用圧力(MPa) 0.98以下 表面処理 ナイロン11樹脂粉体塗装 接続方式 フランジ形 使用流体 最高許容圧力(MPa) 1.37 塗膜厚(μm) 内面:300以上 クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


鋳鉄製 10K ストレート
仕様 ライニング:エポキシ樹脂塗料(黒色) 型式 10K型 材質(本体) FC フランジ JIS 使用圧力(MPa) 0.98以下 接続 JIS規格のFFフランジ 主要材質 CAC 使用流体 液体 最高許容圧力(MPa) 1.37 流体温度(℃) 0~60 材質(パッキン) シート:NBR 材質(塗装) エポキシ樹脂 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

衝撃吸収式
材質 (本体)FC200、(弁体)100A以下:C3604BD、125A:CAC406、150A以上:FC200、(シート)NBR、(ガスケット)ノンアスベスト 接続 (管)フランジ 最高許容圧力(MPa) 80℃以下の油・脈動水:1.0、80℃以下の静流水:1.4 バルブ種類 ハンマレスチェッキ
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低ショック電磁油圧切換弁
低ショック機能を持たせ電磁切換弁と油圧切換弁を結合し、大流量を操作する目的で電磁切換弁をパイロットとし主弁の切換えを行います。 ショック、騒音、サージ圧力の発生を防止しています。
最高使用圧力(MPa) 21 許容電圧範囲(V) 定格電圧±10% バルブ種類 方向制御弁/電磁制御弁
1個
99,980 税込109,978
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC406 最高使用圧力(MPa) 80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0 接続 ウエハー 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状 丸形 材質(弁体) CAC406 クラス 10K バルブ種類 ウイングチェッキバルブ
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 120℃以下 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 ハンドル無し 材質(プラグ) SS400 クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 0~60(流体) 最高使用圧力(MPa) 1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の油、脈動水) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油 ハンドル形状 ハンドル無し クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC 使用温度範囲(℃) -29~120℃ 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 最高許容圧力(MPa) 1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ヒンジピン) C3604 材質(プラグ) C3604 材質(ボディ) CAC クラス 125型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) FC250+NBR 使用温度範囲(℃) 80以下 接続方式 ウェハー形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) (80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1 ハンドル形状 丸形 材質(グランド) C3604BD 材質(グランドパッキン) 非石綿パッキン 材質(ジスク) CAC406 材質(ステム) C3531 材質(プラグ) S45CH 材質(ボディ) FC250+NBR 材質(スプリング) SUS304-WPB クラス 10K
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状 ストレート 規格 JIS10K 接続方式 フランジ形 バルブ種類 スイングチェックバルブ
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の油、脈動水) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油 ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
材質 (パッキン押え)PVC 形状 ストレート 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 接続方式 フランジ形 使用流体 水、油、薬品 材質(Oリング) EPDM 材質(プラグ) PVC 材質(フタ) PVC 材質(アーム) PVC 材質(パッキン) EPDM 材質(弁体) PVC 材質(シャフト) PVC 材質(ワッシャー) PVC、SUS304 バルブ種類 スイングチャッキバルブ
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 接続方式 管フランジ 材質(カバー) SCS13A ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ジスク) SCS13A 材質(ヒンジピン) SUS304 材質(プラグ) SUS304 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
特価
62,980 税込69,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 120℃以下 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 ハンドル無し 材質(プラグ) SS400 クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレス製 10K ストレート
型式 10K型 材質(本体) SCS13 フランジ JIS 使用圧力(MPa) 0.98以下 寸法F(mm) - 寸法E(mm) - 接続 JIS規格のRFフランジ 主要材質 SCS13 使用流体 液体 最高許容圧力(MPa) 1.37 流体温度(℃) 0~60 材質(パッキン) シート:NBR バルブ種類 チャッキバルブ
1個
159,800 税込175,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 要部/BRZ(青銅) 形状 ストレート 材質(本体) ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング 最高使用圧力(MPa) 60℃以下の静流水:1.4、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0 接続方式 管フランジ 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)