ショルダーミルのおすすめ人気ランキング

2026/03/23更新
108件の「ショルダーミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェイスミル」、「フライス 工具」、「工具 フルバック」などの商品も取り扱っております。
アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P形 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ランキング1位
経済性に優れた4コーナ仕様のショルダーミル。低切削抵抗タイプと刃先強化タイプの2種類のインサートをラインナップ。新コーティング材種JP & GXで長寿命。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン・Ni基超耐熱合金の平面・側面・溝切削/荒・中仕上加工材質最大切込み量ap(mm)8関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
27,980税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

α90フェースミル SE90形 直角削りカッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ランキング2位
切屑の排出が安定したハイレーキタイプの直角削りカッタ。鋼、ステンレス鋼の切削や薄肉ワークの加工に適します。マシニングセンタや馬力の小さい機械の加工で能率アップ。
用途平面切削・側面切削仕様荒加工・仕上げ加工適合チップTE□43□R-G0(□)最大切込深さ(mm)17取付部アーバー方式切込み角度(°)90刃径公差(mm)-0.1~-0.3
1個
74,980税込82,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スカットカット 富士元工業ランキング3位
独自の機構で加工後の直角度が出ます。ネガポジチップの為、裏表6コーナー使用可能です。ダブルクランプにより耐久性がUP。
用途90°ショルダー加工刃数3枚タイプTタイプ適合チップT33MOZ、T33MOR、T33GUR寸法A(°)90
1本
44,980税込49,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

カッター HM90 イスカルランキング4位
1個
31,980税込35,178
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

ウェーブミル 住友電工ハードメタルランキング5位
1台
31,980税込35,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
39,980税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
18,980税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

1個
59,980税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1本
12,980税込14,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(105種類の商品があります)

三菱マテリアルカッタ
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
41,980税込46,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)


小径シャンク(Φ12mm、Φ16mm)を採用しているので、タッピングセンターなどの低剛性機械での使用に最適です。
用途45°フェイス加工刃数3枚シリーズフェイス・ショルダーシリーズ
1本
34,980税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

富士元工業NEW Tikoかったぁ
うす物加工に良好! 小径シャンクのラインナップにより、小型マシニングにもお使いいただけます。 フジゲン独自のネガポジ方式の為、うす物(製缶加工)などでビビリがでません。
用途45度フェイス加工付属品ロックピン(L-21)、レンチ(K-3)刃数3タイプSタイプ適合チップS32MOZ。S32GUR寸法a(°)45
1本
49,980税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
29,980税込32,978
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
40,980税込45,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)


最高の切屑排出から鏡面仕上げ加工まで可能な高生産性正面フライスです。
1台ほか
39,980税込43,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(95種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)α45フェースミル A45D形 汎用カッター
15°ポジインサート使用。ダイス鋼、合金工具鋼、鋳鉄切削の汎用カッタ。高剛性設計、高い部品精度と不等分割刃の採用により、仕上げ面精度が良い。
用途平面切削仕様荒加工・中仕上げ加工適合チップSD□42□N-□9(Y)。SDKR42TN最大切込深さ(mm)5.0切込み角度(°)45刃径公差(mm)0~-0.5
1個
59,980税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

富士元工業シュリリン
多刃による高送り・高速切削が可能。専用チップは4コーナー使用でき経済的です。R0.2、R0.4、R0.8のノーズRが選べます。
用途90°ショルダー加工、溝加工寸法A(°)90寸法L1(mm)80適合チップC32GUR
1本
22,980税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

富士元工業NEW ナイスカット
革新的進化再来! 3枚刃・6枚刃の2タイプ、高速切削にも対応。 ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能。 NS(ネガSタイプ)・PS(ポジSタイプ)・NT(ネガTタイプ)の3種に対応のマルチ構造。
1本
88,980税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)