ショートタップのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
135件の「ショートタップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップハンドル」、「タップ インチサイズ」、「ロングタップ」などの商品も取り扱っております。
1個
699 税込769
6日以内出荷

ストレートトリプルコード仕様のコンセントです。
用途軽作業に。 電線長さ(m) 0.5 イエロー 電線仕様-種別 SVCT トラスコ品番 368-6817 質量(kg) 0.15 定格電力(W) 1500 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 定格電流(A) 15 電線太さ(mm2) 1.25 芯数 2
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類 M 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

電線長さ(m) 0.5 コンセント形状 2P 15A 125V 電線仕様-種別 ソフトVCT 質量(kg) 0.51 コンセント個数 3 電線太さ(mm2) 2 電線仕様-芯数 2
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

十字型マルチタップ延長コードです。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2C 定格電力(W) 1500 コンセント形状 2P 15A 125V 特性 耐トラッキング
1本ほか
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類 M 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 精度 JIS2級
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級 JIS 2級相当 適合被削材種 低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf 2.5P
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類 M
1本
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類 M
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

1本ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

止まり穴の雌ネジ加工に最適です。 ホモ処理を施しているので、溶着しにくく高寿命を実現します。
用途一般軟鋼用 等級 JIS2級相当 めねじの種類 メートルねじ 加工 止り穴用 スパイラル溝角度(°) 40 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質 高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類 M 食付 5P
1本
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。 材質 高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類 M 種別 上#3 形状 M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材 鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度 JIS2級相当 食付Lcf 1.5
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容 先・中・上 精度 JIS2級 材質 高速度工具鋼(HSS-E) ねじ (加工ねじ)メートルねじ ねじの種類 M 表面処理 ノンコーティング
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類 M 材質 合金工具鋼(SKS) 形状 M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質 高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類 M セット内容 先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P 形状 M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材 鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度 JIS2級相当
1セット(3本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類 M
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)