- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- シリカゲルのおすすめ人気ランキング
シリカゲルのおすすめ人気ランキング
2026/03/06更新789件の「シリカゲル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 シリカゲル」、「業務用 乾燥剤」、「デシケーター シリカゲル」などの商品も取り扱っております。
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
主成分
無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別
A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)
27.0(JIS規格:20以上)
pH値
5.5
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)
PET
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。
材質
二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)
区分
A形
pH値
4.5
吸湿率(相対湿度50%)
24.2
吸湿度(%)
30
寸法(mm)
80×195
質量(g)
500
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。
不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。
材質
二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)
区分
A形
pH値
5.27
吸湿率(相対湿度50%)
27.3
吸湿度(%)
36
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適
pH値
4.5~6.5(JIS規格:4~8)
吸湿率(相対湿度50%)
35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)
20以上(RH50%時、5日経過時)
区分
A型シリカゲル
不要になった容器に入れて使用できるバラタイプ。工夫しだいで用途が広がります。
クローゼット、靴箱、押入れに。ご自宅で不要になった空き容器に入れてお使い下さい。
ブルーの粒がピンクに変われば、電子レンジで加熱してください、繰り返し使えます。
成分
シリカゲル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(1kg)
¥899
税込¥989
当日出荷
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
区分
A型シリカゲル
材質
主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト
2018年トラスコ掲載ページ
3 1259
水分を吸着すると青色のシリカゲルが薄いピンク色に変色し、吸着が分かりやすいです。
デシケーターに便利な容量です。
インジケータ用青ゲルで、青色からピンク色に変化し吸湿状況を判断する事ができます。
化学的に安定で、強度のアルカリ・弗酸を除いて対薬品性に優れています。
加熱することにより再生できます。
アズワン品番
1-7315-01
区分
シリカゲルA型
球径(Φmm)
平均4~6
1缶(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
吸湿するとインジケーターの青いシリカゲルがピンク色に変色します。170℃で2時間加熱すると再生します。チャック付きラミジップに入っており管理に便利です。
含有量(%)
(塩化コバルト) 1%未満
ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。
小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。
吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。(塩化コバルト含有)
用途食品の保存や細かなものの防湿に。
種別
A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)
35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)
8~10(RH50%時、5日経過時)
pH値
4.5~6.5(JIS規格:4~8)
化学物質安全性参考資料
どこにでも置ける小分けで便利なシリカゲル。
食品や調味料以外にも、望遠鏡や靴の保管にも最適。
種別
A型シリカゲル
pH値
4.5
吸湿度(%)
(湿度90%時)35%、(湿度60%時)30%
電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。
金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
RoHSに対応しております。
REACHに対応しております。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に
タイプ
不織布タイプ
吸湿率(相対湿度50%)
35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)
25以上(RH50%時、5日経過時)
区分
A型シリカゲル
吸湿するとインジケーターの青いシリカゲルがピンク色に変色します。170℃で2時間加熱すると再生します。
種別
大粒
色
青
アズワン品番
3-8151-04
1缶
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
名称
シリカゲル(青)大粒(6mesh up)
等級
化学用 CP
化学式
SiO2
濃度(%)
(二酸化ケイ素)98以上、(塩化コバルト)約1.7
化学組成
SiO2
労働安全衛生法の表示
労特-2,57,57-2
アズワン品番
89-0066-41
危険物の類別
非危険物
特性
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害のおそれ (肝臓、中枢神経系、消化管、腎臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、呼吸器系、心臓血管系、神経系、血液系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
平均分子量
60.08
CAS登録番号
7631-86-9
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。
材質
二酸化ケイ素98%以上(中身)、スチール(缶)
区分
A形
pH値
4.5
吸湿率(相対湿度50%)
24.2
吸湿度(%)
30
サイズ
6UP(4-8mm)
寸法(mm)
102×114
質量(g)
500
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1缶(500g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
安全性が極めて高く、強力な乾燥剤です。半導体や光学機器類、精密機械などの防湿・防錆・絶縁不良対策や、食品や医薬品の乾燥保管など、梱包内部の防湿・乾燥に。
長辺(mm)
50
材質
無水けい酸
吸湿力の持続性に優れています。
防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
手作りクッキーと一緒に入れるとサクサク感を長持ちします。
食塩や粉チーズ等容器の中に入れると湿気で固まるのを防げます。
スプーンやフォークといったシルバー食器トレイに入れると錆びにくくなります。
主成分
二酸化ケイ素
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質安全性参考資料
1袋(2g×20個)
¥119
税込¥131
当日出荷
一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。
区分
B型
RoHS指令(10物質対応)
対応