シリカテープのおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
138件の「シリカテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミナテープ」、「ガラステープ」、「耐熱テープ」などの商品も取り扱っております。
二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 ガラス繊維以上の耐熱性を有します。 アスベストは一切含みません。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。 仕様 粘着剤なし(針金などで留めてください)/綾織り 材質 高純度シリカ繊維 使用温度範囲(℃) 1000まで 主な用途 保護用 目付(g/m2) 30 特性 耐熱性/耐衝撃/耐寒
1巻ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。 非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。 材質/仕上 シリカ繊維 質量(g) 370 使用温度範囲(℃) 1000まで 目付(g/m2) 30
1巻ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられますガラス繊維以上の耐熱性を有します。アスベストは一切含みません。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所 仕様 接着剤なし 質量(g) 1130 使用温度範囲(℃) 1000まで
1巻
21,980 税込24,178
当日出荷

厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。 仕様 平織り 耐熱温度(℃) 550
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)アルミナテープ
耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。高強度、高弾性率です。吸湿性がありません。 。電気絶縁性にすぐれた耐熱製品です。
荷姿 1巻 最高使用温度(℃) 1200℃ 繊維径(μm) 7~10
1個
39,400 税込43,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
85,980 税込94,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。 ホワイト 連続使用温度(℃) 180(耐熱区分H種相当) 粘着力(N/10mm) 3.8 引張強度(N/10mm) 200 絶縁破壊電圧(kV/mm) 11
1巻ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
26,433 税込29,076
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。 仕様 接着剤なし 材質 セラミック繊維65~75%。有機繊維15~20%。ガラス繊維5~15% 瞬間使用温度(℃) 900
1巻ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。 アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
用途セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。 材質 高純度ガラス繊維、シリコン樹脂 仕様 接着剤なし 使用温度範囲(℃) 900 瞬間耐熱温度(℃) 1300
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性、断熱性、電気絶縁性に優れたテープです。柔軟で使いやすく加工にも優れています。耐薬品性に優れています(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)。成分:SiO2 ≧93.5%、Al2O3 40%、Na2O3 ≦0.8%。耐熱温度:1000℃
厚さ(mm) 2 長さ(m) 50
1個(50m)
68,980 税込75,878
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様 裏面粘着タイプ 寸法 38mm×2.3m 耐熱温度(℃) 550
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼成処理をしているため使用時に煙を発生させません。 二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。 非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。 材質/仕上 シリカ繊維(焼成処理) 使用温度範囲(℃) 1000まで
1巻ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ
用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。 耐熱温度(℃) 550 組織 平織り 織り方 平織り 繊維径(μm) 9
1巻ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

被覆・断熱・クッション用テープとして適しています。 耐熱性・耐薬品性に優れています
引張強度(kg) 縦108.8×横158.7 耐熱温度(℃) 816(連続)
1巻
9,190 税込10,109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。
材質 カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維 連続耐熱温度(℃) 1100 瞬間耐熱温度(℃) 1100 材質(補強材) ステンレス(SUS310S)
1巻
7,390 税込8,129
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガソリンホース、ラジエーターホース等を熱から保護する筒状の断熱材。表面はアルミ製。外径Φ12.5までのホースに使用可能。取付はサーモスリーブをホースに通し、両端を付属のアルミテープで固定するだけ。全長500mm。
仕様 筒状 全長(mm) 500 外径(Φ) (ホース)12.5まで 耐熱温度(℃) 1200
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃) 1100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)