シリコンラップのおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
88件の「シリコンラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「繰り返し使えるラップ」、「シリコンシート」、「油 漏れ 止め」などの商品も取り扱っております。
SK シリコンラップ角大小1PセットSLRA21 スケーターランキング1位
1個
1,698税込1,868
当日出荷

シリコーンゴムシート 厚さ0.5mm 十川ゴムランキング2位
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)0.5材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)


ラクーニ 角型シリコーンラップ 和平フレイズランキング4位
繰り返し使えてエコロジーなシリコーン製の角型ラップ。 15cmタイプ2枚、20cmタイプ2枚の計4枚入りです。 角型のシリコーンラップは丸い容器にも角型容器にも使える、汎用性の高いラップです。
材質シリコーンゴム質量(g)【15cmタイプ】12、【20cmタイプ】19寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【15タイプ】150×150×1
1個(4枚)
1,198税込1,318
当日出荷

押すだけシリコーンラップ蓋 オカザキランキング5位
丸型容器にご使用いただけます。電子レンジでの加熱、冷蔵庫での保存にも使えて便利です。カップなどにのせて、真ん中の取っ手部分を押すだけで密閉できます。洗って繰り返しお使いいただけます。料理の保存や温め直しに最適です。
材質シリコーンゴム耐熱温度(℃)約210耐冷温度(℃)-20
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1枚
1,698税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


電子レンジ調理の際に調理品の上にかぶせるだけのお 手軽ドーム型ラップ。冷凍保存もOK。煮沸消毒ができ、いつまでも清潔にお使いいただけます。 お皿や鉢、小鉢、マグカップ、湯のみ、カップ麺などいろいろ使えます。 大・中・小・蓋型大・蓋型小の5個セット。
セット内容大・中・小・蓋型大・蓋型小材質耐熱ポリプロピレン質量(g)195寸法(cm)大:約Φ21.2×6.5、中:約Φ17.3×6.5、小:約Φ13.6×5.2、フタ型大:約10.4×3、フタ型小:約7.4×2.2耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
499税込549
当日出荷

繰り返し使えてエコロジーなシリコーン製の丸型ラップ。 ラップ部直径6.5cm、9.5cm、11.5cmの3種類が1枚ずつ入ったMセットです。 丸型のシリコーンラップは、丸い容器や缶詰などにもぴったりフィットし、汁気のある中身もこぼれにくく保存できます。
材質シリコーンゴム質量(g)【直径6.5cmタイプ】10、【直径9.5cmタイプ】13、【直径11.5cmタイプ】17寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【直径6.5タイプ】全体/10×8.7×2.4、【直径9.5タイプ】全体/12.5×11.1×2.4、【直径11.5タイプ】全体/14.5×13×2.4
1個(3枚)
679税込747
当日出荷

厚さ公差±10%の高精度、薄膜シリコンゴムシートです。環境負荷物質(PRTR法、RoHS2.0指令、ELV指令、REACH等)を使用していないため、グリーン調達基準に適合する環境対応製品です。ゴム・基材複合タイプは、ゴムと基材が接着層なしで密着しており、両方の特性を発揮できます。
寸法(mm)1000×1000
1枚
15,900税込17,490
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

従来のシリコンシートの欠点である「引裂きの弱さ」を大幅に改良した高グレード品になります。各種薬品にも強い耐性。環境ホルモンの疑いのある物質を含まない。食品衛生法昭和61年厚生省告示第85号(改定:平成24年厚生労働省告示第595号)適合品。
用途金型成形機材質シリコン(SI)耐熱温度(℃)-30~150引張強度(MPa)10.0硬さ(デュロメータA)45切断時伸(%)600引裂き強度(kN/m)43(切込み無しアングル形)
1枚
1,398税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)絶縁&シーリングラップ (3m)
自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。 漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。 ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。 圧力がかかっている状態での補修が可能です。
用途ホースの修理。 パイプや配管継手の漏れ。 電気配線の補修。 滑り止めに。トラスコ品番356-5866質量(g)51引張強度(N/mm)4.8絶縁破壊電圧(kV/mm)15.7
1巻
1,798税込1,978
当日出荷

お皿にポンと蓋をすればOK!電子レンジで加熱の際ラップ不要。
材質ポリプロピレン(PP)仕様抗菌材入り耐熱温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)5材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
519税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

東罐興業PP蓋
断熱性紙容器エンボス無地用蓋です。
材質PP商品タイプ
1パック(90枚)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
199税込219
当日出荷

1セット(100枚)
849税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

直径6~12cmの食器に対応。 密閉性が良いので配膳時に汁物をこぼす事がなくなります。 食器洗浄機、消毒保管庫にも対応。
材質シリコン耐熱温度(℃)-20~190直径×高さ(mm)125×23
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)1材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
269税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)