- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 診察・検査器具
- シリコン駆血帯のおすすめ人気ランキング
シリコン駆血帯のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新92件の「シリコン駆血帯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駆血帯小児」、「採血バンド」、「駆血帯 使い捨て」などの商品も取り扱っております。
チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
121
寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)
8.0×400
肉厚が薄く皮膚へのくい込みが少ないので、お年寄りや子供にもやさしいタイプです。
材質
天然ゴム
チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
松吉医科器械コード
23-6019-01
寸法(mm)
(チューブ)Φ8.4×400
様々な長さに対応したラテックスフリーの駆血帯です。
材質
金具/真鍮 チューブ/PU(ポリウレタン)
チューブ径(Φmm)
(内径)6×(外径)8.4
明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質
天然ゴム
色
飴
とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
ベルト寸法(mm)
(幅)25×(長さ)500×(厚み)2
材質
バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート)
仕様
オートクレーブ不可、ラテックスフリー
ノンラテックスタイプのカラー駆血帯。
チューブは熱可塑性エラストマー製。
材質
(金具)ステンレス、(チューブ)エラストマー
寸法(mm)
(チューブ)Φ8.5×400
松吉医科器械コード
23-6019-00
チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)
(チューブ)Φ8.4×350
松吉医科器械コード
02-2635-00
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
チューブの素材がゴム製ではなくエラストマーです。
用途医療現場で
材質
エラストマー
長さ(mm)
400
チューブ径(Φmm)
約10
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
硬度
50±5A
伸び(%)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
カットして使用するお得な40m巻タイプ。
チューブは天然ゴムの質感を再現したポリウレタン製。
ラテックスフリー。
長さ(m)
40
材質
ポリウレタン
チューブ外径×内径(mm)
8.4×6
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。
面ファスナーで任意の位置で固定できます。
軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。
ソフトな肌ざわりです。
伸縮性のある固定ベルトです。
マジックテープでかんたん固定
保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等
材質
表/ナイロン、裏/ウレタン
仕様
ラテックスフリー
チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。従来の天然ゴムの質感を再現しています。ラテックスフリーですので安心です。
チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。腕の細い小児向けに細いチューブを使用しています。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
121
寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)
6.0×400
チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)
(チューブ)Φ8.4×350
松吉医科器械コード
02-2630-00
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
長さ(mm)
300
材質
ラテックス
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
アズワン品番
0-7283-11
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
長さ(mm)
300
材質
ラテックス
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
8
アズワン品番
0-5498-11
1本
¥208
税込¥229
当日出荷
シリコーンゴムでできた輪ゴムのため、一般的な天然ゴムの輪ゴムより紫外線や熱に強く劣化しにくいです。ゴムアレルギーの心配も少なく、気になるゴムの臭いもありません。屋外でも劣化しにくく継続的に長期間使用できます。移行性:製品を汚染せず、長期間の結束・保管が可能で劣化の心配がありません。耐熱性:高温環境での使用が可能です。装飾性:透明感のある綺麗な色が華やかな装飾を実現します。耐候性、耐熱性に優れています。
用途結束用。
厚さ(mm)
1.1
材質/仕上
シリコーンゴム
質量(g)
300
包装形態
チャック付袋
番手
#16
折径(mm)
60
切り幅(mm)
1.1