- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 革手袋
- シンクロのおすすめ人気ランキング
シンクロのおすすめ人気ランキング
2026/02/06更新2,770件の「シンクロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リモートI/O」、「シンクロスコープ」、「シンクロナスモーター」などの商品も取り扱っております。
人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。
厚さ(mm)
0.6
材質(甲)
メリヤス
材質(袖口)
パイルゴム(マジック付)
低速・同期回転
連続定格コンデンサランモーター
優れた起動・停止・反転特性
位置決めにも応用できます。
巻下げ運転が可能。
負荷を保持することもできます。
種類
インダクションモーター/シンクロナスモーター
極数
4
指先補強。摩擦に強いです。ソフトな質感と優れた耐久性があります。
用途建築・土木、配線・塗装。電気配線工事、日曜大工。
厚さ(mm)
0.6~0.7
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
人工皮革(補強部:合成皮革)
材質(袖口)
パイルゴム(マジック付)
高耐久の人工皮革です。人工皮革で摩擦に強いです。甲部に豚革を使用し手をガードします。
材質
手のひら部:人工皮革、手の甲部:豚本革
厚さ(mm)
0.6
色
ホワイト/グレー
滑り止め効果
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
マジック
シンクの上に置くだけ。ふきんやスポンジ、食器や野菜などの水切りに。濡れても滴はシンクに流れて衛生的です。パスタなどの湯切りに。シンクからのはね返りもなく衛生的です。調理台の代わりに。一時的に調理台を広くしたい時に最適です。まな板から水気が流れても周りが汚れません。揚げ物の下ごしらえに。小麦粉がこぼれてもシンクに落ちるので周りを汚しません。使わないときは丸めて収納するとかさばりません
材質
パイプ/18-8ステンレス、樹脂/シリコンゴム(耐熱温度200℃)
質量(g)
870
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
574×330×10
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカー
ミツビシ
基本交換部品
シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等
保証期間
6ヶ月又は1万Km
シンクの上に置くだけ。ふきんやスポンジ、食器や野菜などの水切りに。濡れても滴はシンクに流れて衛生的です。パスタなどの湯切りに。シンクからのはね返りもなく衛生的です。調理台の代わりに。一時的に調理台を広くしたい時に最適です。まな板から水気が流れても周りが汚れません。揚げ物の下ごしらえに。小麦粉がこぼれてもシンクに落ちるので周りを汚しません。使わないときは丸めて収納するとかさばりません
材質
パイプ/18-8ステンレス、樹脂/シリコンゴム(耐熱温度200℃)
質量(g)
440
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
574×160×10
仕様
最大周波数範囲(正弦波) 25MHz。最小周波数範囲(正弦波) 1μHz。最大周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) 25MHz。最小周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) 1 μHz。最大周波数範囲(三角波/ SAW波) 1MHz。デジタル周波数 あり。デジタル振幅、オフセット あり。内部リニアおよびログスイープ あり。変数スイープ あり。内部および外部振幅変調 あり。FM変調 あり。タイムベース精度 ±20ppm。インターフェースタイプ USB。。電源コード、テストリード(x 2)、ユーザーマニュアルCD、クイックスタートガイド. RS Pro AFG-21225完全デュアルチャンネル任意波形関数発生器. RS Pro AFG-21225は、ベースレベルのデュアルチャンネル任意関数発生器であり、このクラスにおいて優れた機能を備えています。 同様のチャンネルが2つ搭載されているので、差動信号又はIQ変調などのデュアル信号用途に適合します。 これらのチャンネルは、独立構成又は相関構成(カップル、トラッキング、位相)で使用することができます。 AFG-21225で任意のカスタマイズ波形を生成する場合は、PCソフトウェアによる波形の編集、パネルでのポイント単位の編集、CSVファイルの読み込み、ISO-TECH IDSシリーズオシロスコープから捕捉した波形の読み込みという4つの方法があります。 AFG-21225は3.5インチのLCDを搭載しているので、出力によって形成される完全波形などの操作情報を表示できます。 使いやすく、コストパフォーマンスの優れたAFG-21225は、実用的な計器の選択肢となる他、開発プロセスを短縮する機能も備えています。. 特長と利点:. 広い周波数範囲: μHz 25MHz (正弦波) μHzの分解能(フルレンジ) 両方のチャンネル用に標準120 MSa/s、10ビット、4000点の任意関数を内蔵 完全デュアルチャンネル出力 CH2はCH1と同じ特性 デュアルチャンネルは、カップル、トラッキング、位相の各操作に対応 矩形波形の場合は1 99 %の範囲でデューティサイクルを調整可能 使いやすいインターフェイスにより、パラメータ設定やパラメータ表示が簡単 標準のAM FM PM FSK SUM スイープ バースト及び周波数カウンタを内蔵 リモートコントロール及び波形編集用のUSBホスト デバイスインターフェイスを装備. 用途. 電源 トランスのシミュレーション 従来型 モータ電源 実験 教育研究向け トリガ又は同期用のパルス信号 車載電子部品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
耐水深10m
水中通話は、頭蓋骨に共振する特殊フィルターを介してマイクの音声を変換
特殊磁気回路を開発し、内部に設置したことで直接音の発声と取集が可能
水中スピーカーの音声は、約100mの範囲まで伝わります
平成12年に沖縄サミットで使用
用途シンクロナイズドスイミング・水中エアロビクス・ダイバーの基本教育・海洋調査・水族館イベント
仕様
伝達範囲:サイレン500m、音声200m(静水中)、指向特性:無指向性・全方位
周波数
送信:100Hz~10kHz
出力
REC OUT(専用ケーブル付属)-10dBu、ヘッドフォン出力:Φ6.3ステレオフォンジャック/8Ω/1W、パワー出力:【音声出力】75W、【サイレン】135W
入力
【LINE IN(専用ケーブル付属)】-10dBu、【入力インピーダンス】10kΩ以上、【PTT付ハンドマイク(専用ケーブル付属)】-10dBu
電源(V)
内蔵バッテリ:DC12/小型制御弁式鉛蓄電池、AC100(50/60Hz)
動作時間
【待機状態】10時間、【規定運用】6時間 ※出荷状態
充電方式
専用ACアダプターにて充電
充電時間(時間)
12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【アンプ部】400×165×330(突起物を除く)
寸法(Φ×mm)
【スピーカー部】216×67(ケーブル・突起物を除く)
質量(kg)
【アンプ部】13、【スピーカー部】7.6(保護ケース・ケーブルを含む)
送信出力
1.2mW REC OUT(専用ケーブル付属)
セット内容
アンプ部、電源コード、スピーカー部、ハンドマイク、充電器セット、外部出力ケーブル、取扱説明書
サービス分類
レンタル
AMAX-4000シリーズEtherCATリモートI/Oは、EtherCATプロトコルに対応したリモートI/Oスレーブモジュールです。EtherCAT同期は、ディストリビュートクロックモード、シンクマネージャーモードを備えています。EtherCATスレーブIDの設定はロータリースイッチで256まで設定が可能です。リモートI/Oの拡張は、Ethernetポートが2つ搭載しており、デージーチェーンで拡張することができます。
1台
¥59,980
税込¥65,978
62日以内出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカー
ニッサン
基本交換部品
シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等
保証期間
6ヶ月又は1万Km
仕様
●種類: バッテリパック●併用可能製品: TA045アクティブ差動プローブ、TA058アクティブ差動プローブ●PicoバッテリパックTA047 (アクティブ差動プローブ用). Pico TA047は4本のアルカリ単三 / LR6電池に対応するバッテリパックで、TA045 ( ; 898-6753 898-6753 )及びTA058 ( ; 898-6769 898-6769 )アクティブ差動プローブに6 Vの電源を供給します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
AMAX-4000シリーズEtherCATリモートI/Oは、EtherCATプロトコルに対応したリモートI/Oスレーブモジュールです。EtherCAT同期は、ディストリビュートクロックモード、シンクマネージャーモードを備えています。EtherCATスレーブIDの設定はロータリースイッチで256まで設定が可能です。リモートI/Oの拡張は、Ethernetポートが2つ搭載しており、デージーチェーンで拡張することができます。
1台
¥55,980
税込¥61,578
18日以内出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
種類
その他
使用温度範囲(℃)
-40~+150
装置からプリント出力される記録紙をきれいに巻き取れます。
記録紙の先端をペーパーホルダーに挟むだけの簡単操作。巻き取った記録紙は簡単にはずせます。
プリンポーターはラバーマグネットにより磁気吸着しています。磁石の吸着しない所へも、アシストプレートで固定できます。
巻き取り方向は正転/逆転がスイッチ操作で行え、装置のプリンター位置を気にせず配置できます。
ペーパーホルダーは永久磁石式クラッチ機構でモーターと連結しています。
最大巻き取り紙巾 60mm。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
3
モーター
シンクロナスモーター(日本製)
回転方向
正転/逆転
安全性
PSE試験に準じた絶縁試験・耐電圧試験
操作
正転・停止・逆転(3ポジションロッカースイッチ)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
8/10
1台
¥49,980
税込¥54,978
19日以内出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカー
トヨタ
保証期間
6ヶ月又は1万Km
基本交換部品
シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等
AMAX-4000シリーズEtherCATリモートI/Oは、EtherCATプロトコルに対応したリモートI/Oスレーブモジュールです。EtherCAT同期は、ディストリビュートクロックモード、シンクマネージャーモードを備えています。EtherCATスレーブIDの設定はロータリースイッチで256まで設定が可能です。リモートI/Oの拡張は、Ethernetポートが2つ搭載しており、デージーチェーンで拡張することができます。
1台
¥59,980
税込¥65,978
62日以内出荷