シートクリッププライヤーのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
90件の「シートクリッププライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホグリングプライヤー」、「プッシュリベット 取り外し」、「ワッシャ外し」などの商品も取り扱っております。
シートクリッププライヤーセット JTCランキング1位
着座センサー交換時の必需品!
セット内容シートクリッププライヤー×1個、シートクリップ×100個RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,298税込8,028
当日出荷

シートカバー用クリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)ランキング2位
あらゆる種類の詰め物用クリップに対応し、成形シートのシートカバーをシートフレームに確実に固定します。 フライス加工された特殊溝が詰め物用クリップを正しい位置に固定します。 閉鎖ばねがプライヤーを閉じた状態で保持するので、クランプを安全に固定してプレスすることができます。 プライヤーの的確なテコ比により詰め物用クリップを簡単に押し縮めます。 複数の材質で作られたカバーにより、快適に作業できます。 長い寿命と安定性に優れます。 材質は特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
用途車両シートの修理(シートカバーの交換、センサーマットまたはシートヒータマットの交換など)に。全長(mm)185質量(g)195ハンドルコンフォート仕上(ヘッド)鏡面研磨アズワン品番65-0302-87
1個
11,980税込13,178
当日出荷

シートホルダープライヤー ATIランキング3位
鍛造スチール製で高い耐久性を実現しました。
用途航空機用種類グリッププライヤ全長(mm)85材質スチール仕様NSN#5120-01-368-3971質量(g)270適合板厚(inch)シートメタル:0~1トラスコ品番490-3188
1本
2,798税込3,078
当日出荷

16-22mm/180mm ホグリングプライヤー エスコランキング4位
1個
3,580税込3,938
当日出荷

188mm ホグリングプライヤー(スプリング付) エスコランキング5位
1個
9,070税込9,977
翌日出荷

1個
7,760税込8,536
当日出荷


専用クローで作業性向上!。クローの楔側でCワッシャを広げ平面側で押し出し、スピーディな作業が行えます。
用途Cワッシャの脱着。トラスコ品番859-1196質量(g)230寸法L(mm)203
1個
5,098税込5,608
当日出荷

1個
7,330税込8,063
翌日出荷

1個
4,410税込4,851
翌日出荷


1個
18,700税込20,570
翌日出荷


1個
9,910税込10,901
翌日出荷

1袋(20個)
1,798税込1,978
5日以内出荷

穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。 ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。 先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
用途ロックリング(C型リング)の脱着に全長(mm)222最大開口(mm)24先端長(mm)6.8使用範囲(mm)3~28(開口部先端外幅)先端幅(mm)6.5
1個
1,198税込1,318
当日出荷

1個
4,798税込5,278
5日以内出荷

自動車のフェンダープロテクターなどに使用される、プッシュロックタイプの、樹脂製クリップライナーを、損傷せず簡単に取り外しできます。角度調整型で、作業のいらいらも解消です。クリップライナーのタイプ、場所を問わない万能型。刃先の向きは、約90°まで4段階に変更可能。ドライバーで外せないロックピンが無傷で外せます。
1台
19,980税込21,978
5日以内出荷

仕様かしめ内寸:8mm材質低炭素鋼線径(Φmm)2口幅(mm)22.5アズワン品番64-7967-11入数約100個
1袋(100個)
455税込501
当日出荷

仕様かしめ内寸:8mm材質低炭素鋼線径(Φmm)2一辺長さ(mm)13(閉じたとき)口幅(mm)22.5アズワン品番64-7967-12入数約100個
1袋(100個)
455税込501
当日出荷