シームシールのおすすめ人気ランキング

2026/01/28更新
56件の「シームシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 縫い目」、「シームシーラー」、「シーリングテープ」などの商品も取り扱っております。
シムボックス 岩田製作所ランキング1位
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(384種類の商品があります)

シームレステープ CAPTAIN STAGランキング2位
1個
1,798税込1,978
当日出荷


フィラーテープ モノタロウランキング4位
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等長さ(m)1テープ幅(mm)12.7材質SK焼入鋼
1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

シムプレート(ロール) ハヤシランキング5位
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301種別ロールRoHS指令(10物質対応)対応
1個
899税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(198種類の商品があります)

フィラーゲージ(シクネステープ)は、主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7材質SK材(炭素工具鋼)焼入れ
1個
599税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷

自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。長さ(m)1幅(mm)12.7
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

アイロン簡単・強力接着、水洗いOK。
用途レインウエア、テントの目止め等に。 小さいカギザキ、穴あき等の修理補修に。 ラミネート生地で作るエコバッグ等の防水処理に。
1袋
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パネルの接合部や突き合わせ部に貼るだけで、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、薄手シールテープです 金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます 屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
用途各種、防水・防さび用途に 輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆 継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび
1巻
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)



【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
698税込768
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(109種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(140種類の商品があります)

ダウンジャケット、傘、レインコート等ナイロン材質の補修に!春だけの簡単補修シート。 シールタイプ。水洗いOK。
寸法(幅W×長さL)(cm)7×30
1枚
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

リベットやネジの上から貼れ、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、超厚手シールテープです。金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます。屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
用途各種、防水・防さび用途に。輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆。継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび粘着剤アクリル系
1巻
5,298税込5,828
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

無色使用温度(℃)16~25主成分テトラヒドロフラン、PVC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性施工量20m/44g
1本(44g)
2,198税込2,418
3日以内出荷

1枚
249税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(273種類の商品があります)

優れた耐光性と耐水性があり、透明なので目立ちにくいテープです。
用途ビニールハウス、雨具、タイル、シートなどの一時的な補修用幅(mm)50厚さ(mm)0.17長さ(m)10伸び(%)400主な用途補修用引張強度(N/10mm)19.62
1個
539税込593
当日出荷

特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!
基材特殊フィルム粘着剤アクリル系
1個ほか
609税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)