シーリングバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
2,443件の「シーリングバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パワーチャック」、「パワーチャックネグロス」、「ライティングバー」などの商品も取り扱っております。


ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ) ネグロス電工ランキング3位
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
1本
2,398税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


長穴付き短尺ダクターチャンネル ネグロス電工ランキング5位
KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。 ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
1,998税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

ネグロス電工軽みぞ形鋼交差金具
工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
1袋(10個)ほか
759税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)質量(kg)5.28(kg/2.5m)長さ(m)2.5
1個
4,998税込5,498
当日出荷

ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
1個
1,498税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35寸法B(mm)20
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます 2000mm ユニクロめっき仕上げのW3/8全ねじボルト2mです
種別全ねじ材質SS400(相当)またはSWRM(相当)外径(Φmm)9.13表面処理ユニクロメッキ引張強度(N/mm2)400以上ねじの呼びW3/8
1束(25本)ほか
8,498税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。 直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)3
1本
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ長さ(m)2.5
1個
5,698税込6,268
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


仕様ワイヤー貫通可、M4ボードアンカー対応材質本体:真鍮、クロームメッキ仕上ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
1個
779税込857
当日出荷

支持バーを軽天チャンネル、野縁受け材に固定する金具です
適合軽天チャンネル:F38-□質量(g)64仕上電気亜鉛めっき仕上げ
1箱(20個)
2,998税込3,298
当日出荷

仕様ワイヤー貫通可付属品M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2材質真鍮・スチール、クロームメッキ仕上許容荷重(kg)8までワイヤー径(Φmm)適合:1.0
1セット
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パック(2本)ほか
239税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(879種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロームねじ山種類ウィット
1パック(29個)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)