- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- シールドガスのおすすめ人気ランキング
シールドガスのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新376件の「シールドガス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シールドガスホース」、「アルゴンガス」、「混合ガス」などの商品も取り扱っております。
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色
緑
使用温度(℃)
-25~+70
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
用途溶接等の炭酸ガス供給
内径(Φmm)
6.3
最高使用圧力(MPa)
2
色
緑
外径(Φmm)
13.4
取扱説明書
(2.2MB)
・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている調整器に取り付けができます。・最大流量が50L/minなので、造船所等大容量で使用される場合でもご使用頂けます。
材質
C3771B
質量(kg)
0.25
接続
入口:9/16-18UNFナット(R)、出口:9/16-18UNFオネジ(R)
一次側圧力(MPa)
0.2~0.5
標準流量(L/min)
5~50
色
緑
最高使用圧力(MPa)
2.0
大気の熱エネルギーを利用した電気を使用しないノーヒーター型の「省エネ」「節電」に配慮された炭酸ガス用圧力調整器です。多数ご使用いただいている溶接機用シールドガス用でお使い場合は、流量計の出口側に「ECORE」シリーズ製品を取付けることにより一層(究極)の省エネを実現します。元圧計を設けた仕様となっており、容器(ボンベ)の圧力監視が可能です。なお、接点付圧力計等により警報監視も可能です。炭酸ガスと同様、エチレン・笑気ガスなど減圧時の温度降下の大きいガス用としても最適です。特にエチレンガスは電気を使用しないため、安全にご使用いただけます。
付属品
ボンベパッキン(ナイロン) 2枚
材質
調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ADC12、フィンカバー:A6063S-5、弁座:C3604BD、弁シート:PTFE、U、ダイヤフラム:PBP(リン青銅)、安全弁シート(NBR、U)
質量(kg)
2.7
接続
出口:Φ8.5mmホース継手、入口:W22-14山(右)袋ナット
適合ガス
炭酸ガス、MAGガス[Ar80%+CO220%]、エチレン、笑気ガス
高圧圧力計(MPa)
0~25
低圧圧力計(MPa)
0~0.6
関連資料
(1.01MB)
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し
最高使用圧力(MPa)
2
輸送物温度範囲(℃)
-25~70
使用可能雰囲気温度(℃)
-25~70
材質
内管・外被:合成ゴム
色
外被:緑
外被構造
筋入
様々な形状に対応可能な水溶性バックシールドダム紙 。シート/ロール状で様々な形状に対応アクアソルダム紙の形状はシートまたはロールですので一枚で幅広いパイプ径に対応する事が出来ます。サイズの大きなパイプには専用テープで貼付け合わせ対応する事が可能です。また、パイプ以外のワーク形状にも使用する事が出来ます。トータルコストダウン:EZパージダム紙同様、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約など大幅なコストダウンを図る事が出来ます。環境に優しい。環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。用途/サイズに合わせて3種類から選べる100mm以下のパイプASW35シリーズ、100mm以上にはASW60シリーズが最適です。長時間バックシールドガスを貯める必要がある場合は、コーティングが施してあるASW40シリーズをご使用下さい。ダム紙の貼付けには専用の水溶性テープをご使用下さい。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。回収作業は不要:アクアソルダム紙は水に溶けるので、水で十分にフラッシングしてください。
用途長時間パージング用
寸法(幅Wmm×長さLm)
520×50
入数
1ロール
1巻
¥92,980
税込¥102,278
5日以内出荷
ホース内径(Φmm)
6
ホース外径(Φmm)
11
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流
付属品
【ヘッド】9-70【キャップ】41V33(短キャップ)
備考
【特許】第7665250号
内容
ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.4mm
ノズル
#12
適合電極径(Φmm)
1.0,1.6,2.4
溶接
TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
取扱説明書
取扱説明書(0.72MB)
1式
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
ダイヘン製溶接機用出口変換アダプタ―
ねじ径
UNF9/16
ホース口径(Φmm)
6
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。
溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。
混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。
用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。
タイプ
軟鋼・490N/mm2級高張力鋼
JIS規格
Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14)
伸び(%)
31(一例:シールドガス、炭酸ガス)
引張強力(N/mm2)
500(一例:シールドガス、炭酸ガス)
ワイヤー種類
ソリッド
有害な紫外線・赤外線や強い可視線から守ります
ガス溶接・溶断周辺作業・炉前作業に
種類
ヘルメット
色
グリーン
遮光度
本体:G2、前面:#10
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット
用途溶接時のシールドガスの整流
適合
【ヘッド】1726ヘッド【トーチ】WP-17,WP-26,WP-18,CS410他
備考
【特許】第7665250号
内容
ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mm
ノズル
#15
適合電極径(Φmm)
1.0,1.6,2.4
溶接
TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
取扱説明書
取扱説明書(0.72MB)
1式
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
材質(本体)
ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.7[7]
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10]
材質(シール)
ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)
-20~+80
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
12[122]
寸法Hp(Φmm)
六角19
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。
種別
防災面
色
グリーン
質量(g)
230
材質(フレーム)
アルミニウム
遮光度
#2 相当
材質(レンズ)
ポリカレンズ
適合
(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型
取付金具
BM-TK
トラスコ品番
231-6013
種類
ヘルメット
紫外線透過率(%)
313nm:0.001。365nm:0.001
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット
用途溶接時のシールドガスの整流
適合
【ヘッド】9-70,9-90ヘッド【トーチ】WP-9,WP-20,WP-280,W-375,CS310他
備考
【特許】第7665250号
内容
ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.4mm
ノズル
#15
適合電極径(Φmm)
1.0,1.6,2.4
溶接
TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
取扱説明書
取扱説明書(0.72MB)
1式
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
溶接用シールドガスとして使用するアルゴンガスの供給に最適です。
用途アルゴンガス用調整器。
トラスコ品番
306-1442
質量(kg)
1.3
使用圧力(MPa)
1次側/2.2~15、2次側/0.2(プリセット)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルアセンブリノズルアセンブリ]はインストールツール(IT),ノズル(N),スクリーン(SS)のセット品です。 (初回は必ずアセンブリでの購入となります。
用途溶接時のシールドガスの整流
適合
スタビーガスレンズ、9系ヘッド用標準ガスレンズ
備考
【特許】第7665250号
内容
ノズル(スクリーン装着済)、インサートツール
ノズル
#15
適合電極径(Φmm)
1.0,1.6,2.4
溶接
TIG直流(交流不可) 200アンペアまで
取扱説明書
取扱説明書(0.72MB)
1式
¥11,590
税込¥12,749
5日以内出荷