- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- ジャバラゴムホースのおすすめ人気ランキング
ジャバラゴムホースのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新218件の「ジャバラゴムホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム ジャバラ」、「ジョイント ブーツ」、「汎用ダストブーツ」などの商品も取り扱っております。
バス用接続管と風呂釜を接続するものです。
材質EPDM
1セット(2個)
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。
中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。
中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ材質NBR許容温度(℃)-25~+90適合KD型・LD型等RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)シリコン製ジャバラ BLW型
直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。
材質シリコーンゴム(Q)色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
管接続用の合成ゴムタイプです。
塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。
用途排水管用継手寸法L(mm)352(短縮250)寸法L1(mm)50寸法D1(mm)89寸法D2(mm)89寸法L2(mm)50寸法L3(mm)252適合パイプVP75、VU75寸法D3(mm)87寸法D4(mm)87
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
材質ニトリルゴムNBR仕様ブーツリング:添付厚さ(mm)1.5最高使用温度(℃)90
長さ45mmのラバーブーツです。
寸法(mm)Φ10×45色ブラック
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。
中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。
中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ材質NBR許容温度(℃)-25~+90適合K型・L型・SU型・KH型・LC型等RoHS指令(10物質対応)対応
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
インナーケーブルに装着し、水やホコリから保護するゴム製ブーツ
色ブラック長さ(mm)35
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
寸法L1(mm)40寸法D1(mm)60寸法D2(mm)58寸法L3(mm)40適合パイプVP50、VU50
色黒使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
主な適合純正品番27153-83001高さ(mm)66.0メーカースズキ上部内径(mm)24.0主な適合車種ジムニー下部内径(Φmm)34.0
1個
¥579税込¥637
当日出荷
1セット(2個)
¥1,398税込¥1,538
3日以内出荷
塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)。中間板:PCポリカーボネイト(透明)。フランジ板:SUS304。クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)付属品