- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- ジョイントコネクターボルト(+-)のおすすめ人気ランキング
ジョイントコネクターボルト(+-)のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新94件の「ジョイントコネクターボルト(+-)」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジョイントコネクターボルト」、「止めネジ」、「鬼目ナット」などの商品も取り扱っております。
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。
ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。
脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質鉄六角対辺(mm)4寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2ねじの呼びM6
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質鉄表面処理ニッケル寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質鉄表面処理茶ブロンズ寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
ねじの呼びM6材質ステンレスねじピッチ1寸法B(mm)4寸法d1(Φmm)13寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2穴の形状六角穴
ねじピッチ(mm)1六角対辺(mm)4寸法d1(mm)13寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2ねじの呼びM6
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)13寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質鉄表面処理ニッケル寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2穴の形状六角穴
打ち具が要らず、マイナスドライバーで取り付けられるネジ式です。
材質真ちゅう
見本帳や製本に使用する丈夫な金属製の組ネジです。
頭径(Φmm)8.5対応ねじM3.5適合穴径(Φmm)4.5
ボルト頭部に化粧用キャップが取り付けられます。
ドライバーがなくとも、コインで使用できる設計になっています。(M4×25は除く)
用途システム家具の多様なニーズに対応寸法d1(mm)13寸法h(mm)2.6
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目