- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- ジョイントコンセントのおすすめ人気ランキング
ジョイントコンセントのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新124件の「ジョイントコンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「oa フロア コンセント」、「ハーネス コネクタ」、「床下 コンセント」などの商品も取り扱っております。
ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。
ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。
デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
色グレー定格電圧(V)125合計1500Wまで定格電流(A)15
Panasonic(パナソニック)ハーネスキャップ
極数2極(接地形)使用温度範囲(℃)-10~+40
Panasonic(パナソニック)ジョイントボックス(結線完了確認機能付)
適合電線(mm2)2~5.5(VCTケーブル使用の場合)適合電線径(Φmm)1.6、2(VVFケーブル使用の場合)使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)125定格電流(A)20絶縁抵抗(MΩ)100以上/極性を異にする充電金属部間。100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部
Panasonic(パナソニック)ハーネスコネクタボディ
仕様VVFケーブル用20A125V極数2極(接地形)結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
Panasonic(パナソニック)ハーネス配線用延長ケーブルセット
極数2極(接地形)定格20A125Vケーブル長(m)3結線方式かしめ式
1本
¥7,898税込¥8,688
当日出荷
口数4仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic(パナソニック)ハーネス用OAタップ 接地2P抜け止め式 6コ口 ケーブル長5m 15A 125V
コンセント個数6ケーブル長(m)5質量(kg)1.2色グレー定格15A125V
1個
¥7,898税込¥8,688
当日出荷
東芝ライテックジョイントボックス4分岐
電線接続チェックで見やすい黄色表示。電線が正しく差し込まれると表示窓に黄色で見やすい表示が現れ、結線を確認できます。レーザー印字で明瞭な極表示。結線後でも確認窓(透明樹脂製)から電線被覆の色の確認ができ、検査・確認が容易になります。
結線されたVVFの電線を目視できます。
ハーネスプラグは自動ロック機構付ですので安全です。
ハーネス用ジョイントボックスは、ハーネスプラグとの接地が簡単なだけではなく、一般のプラグとは接続できない構造・極配置になっていますので、見えない床下で勝手にいろいろな負荷が使われる心配がありません。
用途OAフロア用配線器具、ハーネスプラグ付OAタップの電源供給が可能です定格電流(A)20定格電圧(V)125仕様結線完了表示付RoHS指令(10物質対応)対応
タップやプラグをセットするだけで、接続部分が間単に防雨仕様になります。
屋内での感電、ショートなどによる事故防止にもご利用いただけます。
寸法(mm)70×70×155質量(g)約110
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
TERADA(寺田電機製作所)ハーネスジョイントボックス 4分岐
電線接続チェック機構を搭載。
溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。
ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。
20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。
ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。
VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。
寸法(mm)100×95×20適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
Panasonic(パナソニック)ジョイントボックス
仕様3心・3分岐20A300Vタッピングネジ(呼び4×18、皿2種)1本付色グリーン結線方式ねじなし端子式
1個
¥2,398税込¥2,638
3日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
口数4色白スイッチなし定格電圧(V)125定格電流(A)15機能耐トラッキング接地プラグ付、パイロットランプ、マグネットコードVCTFコードRoHS指令(10物質対応)対応
TERADA(寺田電機製作所)ハーネスジョイントボックス 2分岐
電線接続チェック機構を搭載。
溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。
ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。
20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。
ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。
VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。
適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2寸法(mm)100×60×20
アメリカン電機OAタップ(ハーネス)
スリムな外形で通電確認用LEDランプとマグネット,アースターミナルを標準装備
コンセント個数4コード長さ(m)3定格接地形2P15A125V 合計1500Wコンセント形状抜止形コンセント仕様差し込み口数:4ケ口寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)239×44×26プラグ形状ハーネス(他社ジョイントボックスへ差込可能)コード種類ソフトVCT2mm2
1個
¥5,898税込¥6,488
当日出荷
Panasonic(パナソニック)ハーネス用S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口
コンセント個数4個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)