ジーソーのおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
100件の「ジーソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手ノコ」、「鉄パイプのこぎり」、「よく切れるのこぎり」などの商品も取り扱っております。
仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm) 0.7 歯ピッチ(mm) 3 切り溝幅(mm) 1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどに ピッチ(mm) 3 折込 折りたたみ式 コーティング クリアコーティング(サビに強い) 刃先処理 衝撃焼入
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm) 225 刃渡り(mm) 225 全長(mm) 380 ピッチ(mm) 1.41 トラスコ品番 818-5849 種別 本体 材質 ハイス鋼(刃先) 質量(g) 120 板厚(mm) 0.7 切り幅(mm) 1.15
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

プッシュボタンの操作で刃の角度を2段に切り替えできます
仕様 ・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です。・スプリング内蔵のプッシュボタンなので、刃をカッチリと固定します。・収納用のフック穴があり、紛失を防ぎます。・両手でも握れるゴムハンドル 材質 SK-4 ピッチ(mm) 3 刃幅(mm) 36 板厚(mm) 1.14~1.23 折込
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮枠・剪定用(アサリあり) G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃
仕様 刃先衝撃(高周波)焼入れ ピッチ(mm) 3 板厚(mm) 0.7 切り幅(mm) 1
1枚
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 Silkyならではのシンプルかつデザイン性のある外見になっているので、女性にも使っていただきやすい鋸になっています。 ポケットボーイは替刃式です。同じサイズの刃でしたら、どの種類の柄にも取り付ける事は可能です。 ご使用になられた後、鋸に対してのイメージがちょっと変わるかもしれません!
用途【万能目】アウトドア/コンパネ/剪定、【細目】剪定/竹細工、【荒目】剪定/アウトドア
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粗大ごみの解体や、DIYに。お金がかかる粗大ごみの解体がご家庭でお手軽に出来る万能ノコギリ。金属、竹、木材、段ボール、カーペット、プラスチック …などに。
用途かさばるゴミをコンパクトに。 材質 (刃)炭素工具鋼SK5、(ハンドル)TPE樹脂、鉄 質量(g) 1000 折りたたみ寸法(mm) 50×285×22
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。 刃長(mm) 230 全長(mm) 380 ピッチ(mm) 18山 トラスコ品番 361-7475 質量(g) 135 板厚(mm) 0.7 材質(柄部) エラストマー樹脂 材質(刃) 焼入特殊鋼 切り幅(mm) 1.0±0.05
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます。刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能。'93年 日本DIY協会会長賞 受賞
用途細目:金属(鉄・アルミ・銅など)・プラスチックなどに 刃渡り(mm) 200 刃厚(mm) 0.9 材質(刃) SK-5/ハードクロームメッキ 鋸目(山/寸目) (細目)22
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

剪定・整枝作業用です。経済的な替刃式。
用途替刃式剪定鋸 刃長(mm) 240 材質 刃部:刃物鋼、柄部:樹脂 全長(mm) 395 質量(g) 180 ピッチ(mm) 3.75 板厚(mm) 0.9 切り幅(mm) 1.35
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。 刃長(mm) 250 トラスコ品番 353-1970 質量(g) 約260 山数 24
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

小型のG-SAWです。石膏や浅木など対象物を特定せずに切断します。持ち運びに便利な折込式です。 スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途面木、浅木、石膏ボードを切断する鋸 刃長(mm) 150 刃渡り(mm) 150 全長(mm) 275 ピッチ(mm) 2.5 仕様 用法/キワ切り、通常切りの2段階ブレードロック。職種/電気、設備、内装、型枠、鳶 トラスコ品番 796-7284 質量(g) 181 板厚(mm) 0.7 折込 折りたたみ式 切り幅(mm) 1.3
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

モノタロウ 折込のこぎり 替刃式の替刃です。
用途交換用替刃 材質 SK85 表面処理 クリアコート 刃先処理 衝撃焼入
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて角度2段切り替え可能!独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材 ピッチ(mm) 2.05 表面処理 (刃部)クリアコート 折込 折込 材質(刃) SK-85 刃先処理 衝撃焼入 切り溝幅(mm) 1.0±0.05 のこぎり板厚(mm) 0.7 刃渡り(mm) 210
1丁
989 税込1,088
当日出荷

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃わたり(mm) 225 ピッチ(mm) 1.50 仕様 本体 材質 無電解ニッケルリンメッキ 板厚(mm) 0.60 切り幅(mm) 0.93
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。 2段ストッパー付なので、切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。
用途仮枠・剪定用鋸 折込 歯ピッチ(mm) 3 仕様 アサリあり 本体質量(g) 280 板厚(mm) 0.9 材質(刃) スチール 切り溝幅(mm) 1.2
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃長(mm) 300 刃わたり(mm) 300 全長(mm) 488 ピッチ(mm) 1.50 仕様 本体。無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番 818-5842 質量(g) 178 板厚(mm) 0.66 切り幅(mm) 1.02
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)