- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- スイベルカラビナのおすすめ人気ランキング
スイベルカラビナのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新103件の「スイベルカラビナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナスカン 大」、「回転 カラビナ」、「スイベル」などの商品も取り扱っております。
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーン等がからみません。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。
用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として材質SUS316種類スイベルスナップ
材質ステンレス種類スイベルスナップ
TRUSCOアイスナップ ステンレス製
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。
スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡まりません。
用途チェーン・ワイヤーロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
チェーンなどのよりとりに。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
ステンレス製の小型フックです。
材質ステンレス種類スイベルスナップ
仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987G-1材質ステンレス(SUS316)全長(mm)120使用荷重(kg)346口の開き(mm)17
1個
¥2,240税込¥2,464
当日出荷
アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス種類スイベルスナップ
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。材質ステンレス(SUS316)種類アイスナップ入数20
360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。仕様ラッチ付
仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987G-2材質ステンレス(SUS316)全長(mm)140使用荷重(kg)640口の開き(mm)19
1個
¥3,510税込¥3,861
当日出荷
材質ダイキャスト色シルバーサイズ(mm)11高さ(mm)42内径(mm)(ひも取付部分)11
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。
チェーンとの連結はボルト・ナットを取り外すことで、直付けできます。
用途チェーンの先端金具・フックとして。
フェンス用チェーンの先端金具。種類スイベルスナップ
材質ステンレス種類スイベルスナップRoHS指令(10物質対応)対応
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
ステンレス製のリングキャッチです。
ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として材質SUS304種類リングキャッチ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス スイベルスナップ
材質ステンレス種類スイベルスナップ