スイング扉のおすすめ人気ランキング

2026/03/12更新
134件の「スイング扉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニスイングドア」、「厨房 建具」、「カウンター用スイングドア」などの商品も取り扱っております。
スイング扉セット アイリスオーヤマランキング1位
1台
49,980税込54,978
6日以内出荷

スイングドアセット(TLG90・85兼用) タテヤマアドバンスランキング2位
レジ内部と売り場を仕切るスイングドアです。マグネットキャッチで常開も可能です。
用途※H900・H850用呼び寸法W(mm)600材質/仕上スチール/焼付塗装仕上取扱説明書 メーカー商品コード0F0172
1セット
37,980税込41,778
14日以内出荷

FKカウンター スイングドア(組立サービスなし) プラス[家具]ランキング3位
プラスのFKカウンターシリーズは短時間の接客を想定した受付などに最適なハイカウンターと、 長時間の受付相談業務に最適なローカウンターを組み合わせて使用できるシステムカウンターです。 こちらは軽いタッチで開くスイングドアです。ハイカウンター、ローカウンターどちらにも取付可能。 取り付けはカウンター本体ではなくサイドパネルになりますので、取付にはサイドパネルが必要です。
材質スイングドア表面材:メラミン樹脂化粧板、スイングドアエッジ材:ABS樹脂、スイングドア芯材:パーチクルボード幅(mm)587質量(kg)8.6高さ(mm)600奥行(mm)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)587×30×600関連資料組立説明書(0.74MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書(0.51MB)
1台
42,980税込47,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DK スイングドア プラス[家具]ランキング4位
プラス[家具]DK スイングドア
仕様左右共用、組立サービスなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×735×600材質(表面)スイングドア:ポリエステル樹脂化粧合板関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)開閉角度(°)180/自在ヒンジ付
1台
65,980税込72,578
11日以内出荷

グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]ランキング5位
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。 ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。 ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
1組ほか
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プラスのFKカウンターシリーズは短時間の接客を想定した受付などに最適なハイカウンターと、 長時間の受付相談業務に最適なローカウンターを組み合わせて使用できるシステムカウンターです。 こちらは軽いタッチで開くスイングドアです。ハイカウンター、ローカウンターどちらにも取付可能。 取り付けはカウンター本体ではなくサイドパネルになりますので、取付にはサイドパネル(ハイカウンター用 FK-HSP / ローカウンター用 FK-LSP)が必要です。
用途FKカウンター用スイングドア材質スイングドア表面材:メラミン樹脂化粧板、スイングドアエッジ材:ABS樹脂、スイングドア芯材:パーチクルボード幅(mm)587質量(kg)8.6高さ(mm)600奥行(mm)30関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)サービス分類組立・設置・取付
1台
44,980税込49,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

扉を横に持ち出しながら開くスイング扉です。ソフトクローズユニット付、アウトセットまたはフラッシュスイングアウト扉 15-40/25-30kg 用
用途扉の取付け適合扉質量(kg)15-40仕上グレー
1セット
88,980税込97,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。 20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼・ステンレス鋳鋼仕上ホーニング
1個
5,698税込6,268
当日出荷

ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質SUS304
1箱(2枚)
5,498税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1枚ほか
27,980税込30,778
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

10kg以下の小型・軽量扉のカウンター扉に最適。扉の自重により閉まるグレビティタイプの為、バネ内蔵タイプより閉まる速度が緩やかで安全です。
材質ステンレス(SUS304)+樹脂(PA・PP・POM)仕上バレル+樹脂部:黒つや消し扉寸法(mm)20~40
1組
2,198税込2,418
当日出荷

扉上面からネジが見えないデザインで、お客様に面する部分に適しています。 センターストップ以外に45°ずつ扉静止位置の設定が選択出来ます。
用途カウンタードア適合扉厚(mm)30~45mm適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼仕上ヘアライン
1個
6,998税込7,698
当日出荷

【カウンターに最適なミニスイングドア】飲食店、ドラッグストア、衣料品店、専門店等のカウンター取り付けに適した高品質・高機能な日本製ミニスイングドアです。飲食店、カフェチェーン、衣料品店、家電量販店、開業医、スーパーマーケット、コンビニエンスストア等、多くの納入実績があります。
用途【特徴】《グラビティヒンジ》グラビティ構造をスプリングでサポートする独自開発のヒンジを採用。スプリングの作用で開閉がソフトで跳ね返りが少ない機構です。ドアパネルが軽量でも開閉の途中で止まることなく閉時の位置に戻ります。《エッジ仕上》四方のエッジ部はアルミの押出材でカバーしてあるので、小口から化粧合板がはがれることがありません。奥行(mm)400
1台
52,980税込58,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

大理石、テラゾー、ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。バネを使用しないで、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開、内開がカムの向きで簡単に設定できます。20度ずつの開き角度を設定でき、センター止め 設定も簡単にできます。左勝手用(勝手は画像でご確認ください)。ドア重量20~50kgの場合、専用のサポートをご使用ください。また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。専用サポート【1602C/1602CT用サポート】。
用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース吊元左勝手材質ステンレス鋼SUS304 ロストワックスSCS13質量(kg)20(20以上のドアには専用サポートを使用してください)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mmドア厚(mm)40
1個
7,398税込8,138
9日以内出荷

内開きから外開きへ簡単に変更できます。
用途トイレブース用丁番材質(本体)SUS304+樹脂
1組
4,098税込4,508
欠品中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg)30仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用材質ステンレス仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。 昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。 扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
用途カウンタードア適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼仕上ホーニング
1個
6,998税込7,698
当日出荷

タテヤマアドバンスサイドテーブル
LGRG専用のサイドテーブルです。レジの忙しい時間帯に天板だけ延長できます。
ホワイト材質天板:木製 化粧板仕上 腰部:スチール製 焼付塗装耐荷重(kg)30取扱説明書 メーカー商品コード0F0210
1台
16,980税込18,678
14日以内出荷

ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質スチール/黒塗装
1箱(2枚)
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)