- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- スクエアドライバーのおすすめ人気ランキング
スクエアドライバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新145件の「スクエアドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「四角穴付ネジ」、「スクエアビット」、「スクエアソケット」などの商品も取り扱っております。
BONDHUSスクエアー(四角)ドライバー
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
BONDHUSボールポイント・スクエアドライバー
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途四角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
長さの異なるビット5本組
先端形状四角セット内容四角ビット:2-65(A-35140)、2-110(A-35156)、2-150(A-36304)、四角(+)両頭ビット:2-65(A-37443)、2-110(A-37459) 各1本両頭機能両頭, 片頭
1セット
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
色で先端サイズの見分けが簡単!。部分的耐熱カラー塗装。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
用途2×4建築用、ALC床・ボード固定用、輸入建材・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに。差込角対辺(mm)6.35刃形四角
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途四角穴付ボルトの締め外しに。質量(g)254表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
1セット(4本)
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類ナットドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
軸径(Φmm)8全長(mm)150種類ハンドル寸法L(mm)150商品構成単品
軸径(Φmm)8グリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)110商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
専用品ですので、3#四角孔ビスにジャストフィットして作業効率を高めます。
用途インパクトドライバーを使ってのビス締め付け用ツールです。先端サイズ#3材質JIS G 4403 SKH2全長(mm)65両頭機能片頭
1個
¥199税込¥219
当日出荷
エスコ品番EA687AR-15全長(mm)150差込角(inch)1/4
1個
¥760税込¥836
当日出荷
固定と首振りの2段階設定が可能です。ドライバー型ですので、強く締め付ける事が出来ます。
用途ネジ類の締め付け、緩め作業。仕様ANSI、DIN規格適合適合機種ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)幅36×高さ251×奥行き36全長(mm)200質量(g)151差込角(mm[inch])6.35(1/4)
1個
¥799税込¥879
当日出荷
磁力付。H級
先端形状四角差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
両頭タイプです。
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
用途四角ネジ回しに材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35先端サイズSQ3塗装色緑刃先マグネットあり両頭機能両頭
ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。
ボックスドライバーとして使用します。
グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]全長L(mm)150トラスコ品番369-4488質量(g)100差込角(mm)6.35寸法A(mm)58寸法S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999税込¥1,099
当日出荷
サンフラッグ(旧:新亀製作所)四角ビットセット 1306-FW
2×4建築・輸入建築・家具関連。ACL床パネル固定用ビス。パーチクルボード調整用。筋力イプレート取付金具。鋼製束固定用金具。H級
トラスコ品番853-5361RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×6建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。RoHS指令(10物質対応)対応
BAHCO(バーコ)FITスクエアドライバー
材質(グリップ)樹脂仕様ロバートソン型種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トップ工業電動ドリル用四角ビット
小さな四角ビスもしっかりキャッチするマグネット付です。各サイズ共に2本入れです。
用途インパクトドライバーで、四角ビスの締め付けに最適です。3.0mmはスチールハウス・輸入住宅ログハウスに使用されています。3.5mmはALC床・ボード固定用ビスとして使用されています。差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
寸法l(mm)10ソケット形状4角
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状四角RoHS指令(10物質対応)対応