スクリューポンプのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
172件の「スクリューポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型スクリュー」、「搬送スクリュー」、「ギアポンプ」などの商品も取り扱っております。
プロサイド(スクリューブレード) 大日ハンソーランキング1位
非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。 サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。 長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。 耐摩耗性に優れています。 薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
1個
299税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

標準スクリュー羽根 三和コンベアランキング2位
三和コンベア標準スクリュー羽根
【標準スクリュー羽根 A型】 羽根の材質はSS400相当品を使用し、連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。 【標準スクリュー羽根 B型】 羽根の材質はSS400相当品を使用しております。 羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。 【標準スクリュー羽根 STB型】 羽根の材質はSUS304を使用しております。 羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。
1個
28,980税込31,878
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P35xL1500mm TRUSCOランキング3位
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板。ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1489質量(kg)2.31寸法A(mm)15ホイール幅(mm)15
1個
13,980税込15,378
7日以内出荷

チューブブラシスパイラル型 TRUSCOランキング4位
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
1本
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

標準スクリュー羽根 A型 三和コンベアランキング5位
連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。
羽根の長さ(mm)1500材質SS400相当タイプA
1個
18,980税込20,878
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
用途建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600付属品ホースバンド2個使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。材質プラスチック寸法(mm)100×55×80シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)全揚程(m)12ホース口径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12使用水温(℃)5~50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.6MB)
1台
2,098税込2,308
当日出荷

ランニングコスト削減!比重差分離タンクが不要。タンクのわずらわしい清掃から解放されます。 ベルトの交換、スキージの調整も必要ありません。 省スペース!一般的なベルトスキマーの60%程度。 省エネ!標準モーターは6W。消費電力が非常に小さいです。
能力(回収)連続稼働で最大850mL/hrモーター(W)6
1式
211,900税込233,090
10日以内出荷

トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様使用温度範囲(℃)-5~80軸の形状平軸(二面取り)最高圧力(MPa)0.5回転方向駆動軸から見て左回転使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。使用周囲温度(℃)-20~40
1台
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。 当製品および当製品に使用するブラケットは、いずれもJIS規格に準拠しているため、付着防止の初期導入はもちろん、付着対策として既設品との入れ替えも容易です。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
1個
23,480税込25,828
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

お手持ちの電気ドリルを使うことでポンプとして使用することができます!
用途各種液体の排出や移送に。使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])2000~3000
1台
4,980税込5,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。 歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
1本
6,498税込7,148
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
1台ほか
14,980税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途クーリングタワー循環水 各種機械セット用 一般給水フランジ特殊フランジ
1台
58,980税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

寺田ポンプ製作所水中スラリーポンプ
異物通過径(Φmm)18(最大)残水位(mm)55運転可能最低水位(mm)185
1台
62,980税込69,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

六角軸シャンクを採用しており、部品の追加接続なしに直接工具へ差し込むことができます。抜ける心配なく使用できて安心。固定しやすい四角形状ボディ。代部分に穴が開いているため、結束バンドなどで固定可能。両手で作業することができます。ゴミ詰まりを防ぐメッシュフィルター付き。
用途建築現場の給排水、清掃用水の給排水、坑内排水に。用水槽の給排水、移送、水たまりの移送に。付属品金属製ホースクランプ×2質量(g)270寸法(幅W×奥行D)(mm)横165/立63×40ホース長さ(m)家庭用耐圧ホース(0.7MPa以上):給水側1.5まで/排水側7まで適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1500~3500(1500rpm-15L/1分 3500rpm-30L/1分)
1個
1,498税込1,648
当日出荷


高性能で省エネ 従来品に比べポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。 長寿命液モレなし マグネットポンプは、軸封部のないポンプです。液モレの心配は一切なく、樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適し、小型機種から工業プロセス用の大型機種まで、その優れた性能と豊富な機種により幅広い分野で活躍しています。 液モレを完全に追放 マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液モレ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。
用途冷却水循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環 各種機械セット用・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場質量(kg)0.6消費電力(W)(50/60Hz)18・20設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下最大揚水量(L/min)(50Hz/60Hz)11・11
1台
11,980税込13,178
当日出荷

オイルの逆流防止機構付です。 ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など仕様サーマルプロテクタ付トラスコ品番775-7760材質アルミニウム、鋳鉄寸法(mm)554×239×183質量(kg)40電圧(V)三相200電源AC到達圧力(Pa)0.1排気速度(50/60Hz)(L/min)458/550騒音値(dB)(50/60Hz)57吸込口径NW25ポンプの種類油回転
1台
549,800税込604,780
10日以内出荷

TGK(東京硝子器械)紛体定量投入器
粉体の定量投入を、残量が目で確認できるガラス製で行えます。ねじを回しスクリューコンベアによって必要な量の試料を送り出します。 試料を投入器に入れて蓋をしてしまえば、周辺からコンタミの心配も少なくご使用頂けます。 また、投入口の冷却ジャケット仕様は投入口から上ってくる蒸気による粉体の固着を防ぐことができます。
材質ホウケイ酸ガラス、PTFE
1個
279,800税込307,780
22日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)