- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- コンベックス・巻尺・距離測定
- スケールテープのおすすめ人気ランキング
スケールテープのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新121件の「スケールテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シール定規」、「スケール プレート」、「スケールステッカ」などの商品も取り扱っております。
粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を左から右に配置しています。
用途作業台、機械などへの取り付け。
厚さ(mm)
0.3
目盛(mm)
1ピッチ
表示数字(mm)
10ピッチ
粘着付スチールテープです。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。
必要な長さにカットしてご使用頂けます。
用途作業台、機械などへの取り付け
目盛仕様
メートル目盛
目盛種別
片面
テープ幅(mm)
12.5
テープ厚さ(mm)
0.16
材質(テープ)
炭素鋼
種類
粘着テープ
位置決めや長さを測るのに便利な目盛りの入ったマスキングテープです。テープなので凹凸面や曲面にも使いやすいです。
用途部品やステッカーなどの取り付け位置決め、マスキングに。長さの計測に。
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
15
基材
平面紙
目盛
0~10cm(繰り返し印刷)
粘着剤
アクリル系粘着剤
危険物の類別
非危険物
1巻
¥349
税込¥384
当日出荷
裏面粘着テープ付で、作業テーブルや作業機械に貼り付けてそのまま測れます。数字は繰り返し表示タイプで、大きくスッキリ読み取りやすい。好きな長さで切って使えます。摩耗に強く、目盛が消えにくい!室内でも使用できるナイロンコーティング。釘などで両端に仮止めでき、貼り間違いを防ぐ、約2mmの仮止め穴付
種類
粘着テープ付
テープ長さ(m)
2
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
SK材
目盛仕様
メートル目盛
目盛種別
片面
テープ厚さ(mm)
0.3(両面テープ含む)
質量(g)
32
仕様
快段目盛、数字繰り返し表示
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質にポリカーボネートを使用したメモリシールです。はさみ等で容易に切断が可能ですので、任意の長さでの使用が可能です。レール等に使用することでレール上のキャリア等の位置の目安となります。メモリ数字が0~1000のものと、1000~2000までのものがあります。
材質
ポリカーボネート
目盛間隔
1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。
作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。
テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類
粘着テープ付
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
セッティング
目盛種別
片面
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.5
ストーマや創傷計測時の写真撮影用のシールです。
MEJYASは剥離刺激が少なく、肌にやさしい粘着タイプです。
寸法(mm)
23×115
計測範囲
0~10.0cm
洋裁や曲面の測定に使用するメジャーです。
トラスコ品番
816-4008
質量(g)
15
精度(mm)
1.5mで±1.9mm
材質(カシメ部)
真ちゅう
材質(テープ端部)
スチール
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
抜群の耐久性!!。現場記録写真に最適!。環境にも配慮して素材にもこだわりました。焼却しても塩素ガスが発生しません!(カッターを除く)。ユポロッドは用途に応じて自由な長さに切って貼れる粘着シールタイプ。表面は、光を反射しにくく鉛筆やマジックによる書き込みもできます。目盛仕様は1cm単位の目盛に見易い5cm毎の(▲)マーク付。
用途丁張り法面使用例・埋戻し(板張り)・事故証明記録
長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.27
最小目盛(cm)
1
上段左基点目盛
用途機械・設備への据付に。
材質
ステンレス
タイプ
穴無し
貼って剥がせる&強粘着シートです。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能に
セット内容
白×1、黒×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2枚)
¥219
税込¥241
当日出荷
ステッカタイプの横型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。
100・200・300・500mmのスケール長を標準化。
柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。
角部はRです。容易に剥がれません。
色(本体)
BK
材質
(本体)ポリエステル/アルミ蒸着
好きな長さに切って、貼って、測れる便利なマスキングテープ
テープ幅(mm)
20
色
ホワイト
テープ長さ(m)
10
セット内容
本体×1
材質
紙
包装形態
OPP袋
1本
¥237
税込¥261
当日出荷
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
用途記録写真用テープロッド
材質(テープ)
ガラス繊維
仕様
(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ、180°回転金具
テープ厚さ(mm)
0.7
JIS規格
1級
薄くて軽量なので、持ち運びに便利です。目盛印刷は紫外線に強い特殊インクを使用しています。
用途記録写真用アルミ製ロッド
材質
アルミ
仕様
(表面)縦目盛、(裏面)横目盛
厚さ(mm)
6
ロッド幅(mm)
60
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
交換用テープ
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
ステンレス
テープ種類
ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
JIS規格
JIS1級
標準張力(N/℃)
20/20