スコップハンドルのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
137件の「スコップハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スコップ 持ち手」、「スコップ取っ手」、「取っ手 ハンドル」などの商品も取り扱っております。
スコップや高枝切鋏などに取り付ける事で作業姿勢が改善され、楽に作業が行なえます。柄にとりつけることで道具が楽に使えます。45度の角度調整が行なえます。
用途作業補助用の持ち手。 材質 本体:PP 角度調整範囲 45度 取付径(Φmm) 25~37
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


使用しない場合に比べ腰の負担が軽減し、畑などでの作業が楽に。
用途シャベル(スコップ)・度農具などの柄(ハンドル)に取り付ける作業補助用取っ手。雪かきや土運びに。 質量(g) 約300 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm) 約13.5×20×5.5
1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 丸形 全長(mm) 1486 材質 刃先:鋼、柄:トネリコ トラスコ品番 495-5048
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷

用途交換部品 全長(mm) 725 幅(mm) 125 材質 柄部:樫 厚さ(mm) 40 質量(g) 660
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ショベル用の替柄です。経済的な交換部品です。
用途交換用柄。 長さ(mm) 約725 仕様 ショベル用・ビス付 材質(柄部) 白樫及びそれに準ずるもの
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

ショベルのすくい部と柄部を止めるスチール製替リベット。
用途ショベルのすくい部と柄部を止めるスチール製リベット 材質 スチール 質量(g) 14 適合 金象印A柄ショベル丸形、金象印Y柄ショベル丸形、金象印A柄磨きショベル丸形、金象印A柄ショベル角形、金象印Y柄ショベル角形、金象印A柄磨きショベル角形、金象印A柄コンクリート中、金象印A柄スコップ♯2、金象印A柄スコップ♯3 寸法(mm) (大)43×Φ4.5、(小)41.5×Φ4.5
1組
399 税込439
当日出荷

テラモトWスコップ
柄にもハンドルがついたダブルハンドルで、除雪や溜まった雨水の処理作業などが安定して行えます。樹脂製で軽く、強度のある一体成形品です。
用途スコップ 材質 ポリプロピレン 質量(g) 950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×216×1157
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホームショベル用の替柄です。経済的な交換部品です。
用途交換用柄。 仕様 ホームショベル用・ビス付 全長(mm) 630 材質(柄部) 白樫及びそれに準ずるもの
1本
1,198 税込1,318
当日出荷


京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)補助ハンドル
適合機種 RESV-1000・RESV-1010・RESV-1500・RESV-1510V
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

産官学共同研究により開発されたすくう作業時の疲労軽減ショベルです。先端頭部(すくい部)はショベル鋼板を使用し、熱処理を行っています。軽量で握りやすい樹脂グリップを使用。柄の曲げ加工が作業姿勢を改善し、腰への負担を軽減。穴あき形状により軽量化、薄肉仕様で土ささり性・土離れ性アップ
仕様 ●全長:1120mm●肩幅:230mm●先端幅:255mm●先端長さ:300mm●先端板厚:1.2mm●材質:先端:スチール(焼入れ・焼き戻し加工)柄:スチール握り部:樹脂●重量(g):1500●用途:災害復興時の土砂、汚泥の除去作業土木、建設工事除雪作業 アズワン品番 65-3887-67
1丁
6,420 税込7,062
翌日出荷

柄が長いので高炉などの作業に最適です。
用途高炉などの作業に。 刃先形状 丸形 全長(mm) 1470 トラスコ品番 387-2637 材質 刃先:ショベル鋼板(S45C)、柄:楢 質量(kg) 1.7 板厚(mm) 1.6 刃先(mm) 232×292
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

1本
1,898 税込2,088
当日出荷

着る、筋肉 マッスルスーツEvery。 誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。 マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。 働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。 マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。 パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト 省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし 軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg) 簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現 防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。
用途重いものの持ち運び・雪かき・農場での収穫作業 仕様 【補助力(kgf[Nm])】25.5[100] タイプ ソフトフィット アクチュエータの種類 McKibben型人工筋肉 供給方式 手動式空気入れ 本体質量(kg) 3.8(カバー含まず) 保護等級 IP56 保証期間 6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長) 使用環境温度(℃) -30~50 駆動源 圧縮空気
1台
136,000 税込149,600
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

腕上げ作業をサポートする補助具です。 剪定作業、荷物の積み下ろし、棚の整理などに活躍します。
材質 首当部スポンジ:ポリウレタン/首当部メッシュ:エステル/50mm巾ベルト部:ポリプロピレン/調整20mm巾ベルト:ナイロン/バックル:POM/手首通し部50mm巾ゴム:エステル+ラテゴム サイズ フリー 質量(g) 135
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷