スタッド取り付けタブ端子のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
104件の「スタッド取り付けタブ端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接続端子 ダブル」、「アースリング」、「ハンダ付用端子」などの商品も取り扱っております。
1袋(25個)ほか
789 税込868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様 タブサイズ = 7.3 x 6.4mm。タブ角度 = ライトアングル。スタッドサイズ = M5。絶縁 = 非絶縁。全長 = 17.8mm。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 錫。色 = シルバー。タブ数 = 1。タブ厚さ = 1mm。タブ幅 = 6.4mm。。RS PCB - ワイヤ端子タブアダプタ. 基板タブアダプタ製品は、メスレセプタクルでの、ワイヤ端子と基盤の接続を可能にします。 これらの基板タブ / 基盤ブレードアダプタには、6.3 mm又は6.4 mmのタブサイズがあり、スズめっきが施されています。 品番< 534-929') 534-929/は45 °の角度で、M5固定穴があります。. 6.3mm押し込み式レセプタクル(品番< 488-1235') 488-1235 を介した基板接続で使用するための端子。 端子材質は黄銅、溶融すずめっき。45°ブレードの固定穴はM5。 縦型及び横型ブレードの固定穴径は1.5mm。F.C. 5.08。横型のみ、最初の穴はボード端から5.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スタッド取り付けタブ端子 TE Connectivity FASTON .250シリーズ
仕様 シリーズ = FASTON .250。絶縁 = 非絶縁。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。実装角度 = 45°。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 鋼。全長 = 10.2mm。。TE Connectivity FASTON 250スタッド取り付けタブ端子. FASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの迅速な接続に特化した設計になっています。 正しい工具を使用すると、このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子を速やかに導体に取り付けることができます。 このFASTON 250端子の圧着寸法は正確に調整されているため、あらゆる接続で優れた性能と一様な信頼性が発揮されます。 このスタッド取り付けタブは、スタッドホールを通してリベット又はねじで取り付けます。また、90 °アングルとストレートの構成が用意されているため、非常に柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着寸法 さまざまな取り付け角度により柔軟な設計が可能. 用途. このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。 その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スタッド取り付けタブ端子 TE Connectivity FASTON .187シリーズ
仕様 シリーズ = FASTON .187。絶縁 = 非絶縁。タブサイズ = 4.75 x 0.51mm。実装角度 = 90°。コンタクト材質 = 真鍮。。TE Connectivity FASTON 187シリーズクイックディスコネクトスタッド取り付けタブ端子. FASTON 187シリーズクイックディスコネクト単一接続スタッド取り付けタブ端子は、スズめっき黄銅製です。 このFASTON 187シリーズスタッド取り付けタブ端子は、90 °又は45 °の角度で取り付けることができ、スタッド径は3.30 mm、厚さは0.51 mmとなっています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(25個)
1,098 税込1,208
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スタッド取り付けタブ端子 TE Connectivity FASTON .187シリーズ
仕様 シリーズ = FASTON .187。絶縁 = 非絶縁。タブサイズ = 4.75 x 0.51mm。実装角度 = 90°。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。全長 = 8.33mm。。TE Connectivity FASTON 187シリーズクイックディスコネクトスタッド取り付けタブ端子. FASTON 187シリーズクイックディスコネクト単一接続スタッド取り付けタブ端子は、スズめっき黄銅製です。 このFASTON 187シリーズスタッド取り付けタブ端子は、90 °又は45 °の角度で取り付けることができ、スタッド径は3.30 mm、厚さは0.51 mmとなっています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(25個)
999 税込1,099
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スタッド取り付けタブ端子 TE Connectivity FASTON .250シリーズ
仕様 シリーズ = FASTON .250。絶縁 = 非絶縁。タブ厚さ = 0.81mm。実装角度 = 90°。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。全長 = 8.89mm。。TE Connectivity FASTON 250スタッド取り付けタブ端子. FASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの迅速な接続に特化した設計になっています。 正しい工具を使用すると、このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子を速やかに導体に取り付けることができます。 このFASTON 250端子の圧着寸法は正確に調整されているため、あらゆる接続で優れた性能と一様な信頼性が発揮されます。 このスタッド取り付けタブは、スタッドホールを通してリベット又はねじで取り付けます。また、90 °アングルとストレートの構成が用意されているため、非常に柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着寸法 さまざまな取り付け角度により柔軟な設計が可能. 用途. このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。 その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(25個)
549 税込604
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スタッド取り付けタブ端子 TE Connectivity FASTON .250シリーズ
仕様 シリーズ = FASTON .250。絶縁 = 非絶縁。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。実装角度 = 90°。コンタクト材質 = 真鍮。全長 = 10.3mm。。TE Connectivity FASTON 250スタッド取り付けタブ端子. FASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの迅速な接続に特化した設計になっています。 正しい工具を使用すると、このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子を速やかに導体に取り付けることができます。 このFASTON 250端子の圧着寸法は正確に調整されているため、あらゆる接続で優れた性能と一様な信頼性が発揮されます。 このスタッド取り付けタブは、スタッドホールを通してリベット又はねじで取り付けます。また、90 °アングルとストレートの構成が用意されているため、非常に柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着寸法 さまざまな取り付け角度により柔軟な設計が可能. 用途. このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。 その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スタッド取り付けタブ端子 TE Connectivity FASTON .250シリーズ
仕様 シリーズ = FASTON .250。絶縁 = 非絶縁。タブ厚さ = 0.81mm。実装角度 = 90°。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。。TE Connectivity FASTON 250スタッド取り付けタブ端子. FASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの迅速な接続に特化した設計になっています。 正しい工具を使用すると、このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子を速やかに導体に取り付けることができます。 このFASTON 250端子の圧着寸法は正確に調整されているため、あらゆる接続で優れた性能と一様な信頼性が発揮されます。 このスタッド取り付けタブは、スタッドホールを通してリベット又はねじで取り付けます。また、90 °アングルとストレートの構成が用意されているため、非常に柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着寸法 さまざまな取り付け角度により柔軟な設計が可能. 用途. このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。 その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(25個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

RoHS指令の規制適合品
端子形状 差込形 種類 差込型接続端子 幅(mm) 6.9 寸法t(mm) 0.8 寸法B(mm) 6.9 寸法B1(mm) 6.35
1箱(100個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity レセプタクルアダプタ タブアダプタータブキャップ 6.35 x 0.81mm 錫
仕様 アダプタタイプ = タブアダプタ-タブキャップ。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。本体材質 = 真鍮。ボディめっき = 錫。終端1タイプ = クイック切断端子。終端2タイプ = メスディスコネクタ。タブ厚さ = 0.81mm。タブ幅 = 6.35mm。。TE Connectivity FASTON 187 / 250シリーズクイックディスコネクトタブアダプタ端子. FASTON 187 / 250シリーズのクイックディスコネクトタブアダプタ端子製品です。品番 ; 718-7886 718-7886 、 ; 719-7221 719-7221 、及び ; 718-8069 718-8069 はストレート取り付け、品番 ; 718-7750 718-7750 は15 ° / 66 °取り付けです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(100個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。 材質 PVC 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1パック(100個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ファストン端子 オス TE Connectivity FASTON .110シリーズ
仕様 シリーズ = FASTON .110。絶縁 = 非絶縁。タブサイズ = 2.8 x 0.51mm。実装角度 = Straight。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。全長 = 12.4mm。。TE Connectivity FASTON 110シリーズ基板実装タブ端子. FASTON 110基板実装タブ端子は、FASTON 110シリーズレセプタクルとの信頼性が高い高性能の迅速な接続に特化した設計になっています。これらの基板実装タブは基板上の穴に挿入してから、はんだ付けで永久に固定します。FASTON 110基板実装タブ端子には、垂直構成と直角構成を用意しています。. 特長と利点. 信頼性が高く、高性能の接続 垂直 / 直角の基板実装で、より柔軟な設計が可能. 用途. FASTON 110基板実装タブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷


仕様 内径 = 3.5mm。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 錫。。はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(250個)
1,398 税込1,538
当日出荷

1袋(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(1000個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)