- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- スチールキャップのおすすめ人気ランキング
スチールキャップのおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新2,049件の「スチールキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄 キャップ」、「パイプキャップ 50mm」、「アルミキャップ」などの商品も取り扱っております。
Φ48.6パイプ用キャップ
金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。
押込むだけで簡単に取付けできます。
用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_)タキゲンコード24535
1個
¥170税込¥187
当日出荷
スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。
寸法L(mm)60材質亜鉛鋼板厚さt(mm)0.6
パイプ用エンドキャップ(ロングタイプ)
材質ステンレス
耐熱性・耐冷性に優れ、滅菌に耐えます。
用途直口用
ステンレス製パイプ・パイプのエンドキャップ
材質ステンレスSUS304仕上#400研磨
材質ステンレス(SUS304)
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質SS400
材質硬質ポリ塩化ビニール形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
材質鉄質量(g)9
材質/仕上ABS/ベロアニッケル形状キャップ
継手類の管の閉口部に使用します。
材質亜鉛寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
NEG(日電理化硝子)アルミセン
内面側壁天井についているストッパーが、適度の通気を保ちます。
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ質量(g)3
種類溶接式管継手形状キャップ材質FSGP種別GSRoHS指令(10物質対応)対応
丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂色ブラック








![アルミキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33468845-150318-02.jpg)













![アルミキャップ Mシリーズ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono62101638-210319-02.jpg)