- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 食品・飲料
- 食品
- スティックのおすすめ人気ランキング
スティックのおすすめ人気ランキング
2026/01/22更新8,927件の「スティック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジョイスティック」、「ロープスティック」、「UVカットシールド」などの商品も取り扱っております。
一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。
容器全部品・再生ポリプロピレン。
最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。
用途一般紙・クラフト紙・厚紙の接着に。
材質
(容器全部品)再生ポリプロピレン
エコマーク認定
認定
タイプ
速乾、強力
エコマーク認定番号
17 112 004
食物繊維たっぷりの小麦ブランのシリアルです。ざくざく食感の食べやすいフレークに発酵性食物繊維を豊富に含むファイバースティックをプラス。
1箱(380g×12個)
¥8,998
税込¥9,718
3日以内出荷
ポップでコンパクトなスティックタイプ。パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる4ポートUSB2.0ハブ。
質量(g)
約23.8
動作環境
温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
電源供給方式
バスパワー
供給電流(mA)
4ポート合計最大400(各ポート100未満)
インターフェイス-アップストリーム
USB2.0
小腹が空いたときのおやつや、お酒のおつまみにピッタリ!真空フライ製法でサクッと軽いやみつき食感!【サクッとおいしいクセになる旨さ】ブロッコリーの茎をつかった「ブロッコリー茎スティック」【真空フライ製法の特徴】真空状態でフライすることで、素材に細かな穴ができ、サクサクとしたクリスピーのような状態になります。【ブロッコリーの「茎」を使用!】2026年度から新たにブロッコリーが国民生活に重要指定野菜になったことからも今後の需要拡大が見込める商材です。ブロッコリーの茎を使用した今までにない野菜スナックです。
用途賞味期限は、商品が未開封の状態での期限です。開封後は賞味期限に関わらず、お早めにお召し上がりください。ブロッコリーの茎は天然物のため、割れや色におい風味大きさ形状かたさにバラつきがございます。茎の緑部分が固い場合がありますので、注意してお召し上がりください。黒い部分は原料由来のものですので、品質には問題ございません。
精密ポテンショメータを使用した産業用精密多方向操作用ジョイスティックコントローラ
オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。
耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
仕様
外径ツバナシ型
材質
サイトグラス/ポリカボーネート樹脂
形状
丸形
耐熱温度(℃)
110
最高耐熱温度(℃)
110
耐圧(kg/cm2)
1.5(max.)
RoHS指令(10物質対応)
対応
厳選されたフレグランスオイルを使った上質な香りが、天然ラタンのスティックを通してお部屋全体に広がります。質感の高いガラス容器とスティックでデザイン性にこだわった芳香剤です。高級感のある香りです。スティックの本数で香りの強さを調整できます
シリーズ
サワデー
危険等級
Ⅲ
使用場所
室内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
ジョイントスティックテープを収納、必要な長さを引き出し、切断できるホルダーです。
天井、壁の終端ギリギリまでテープを引き出せます。
テープを覆う構造で、水で濡れた手でも使用でき、安心して最後まで使い切ることができます。
適合
ジョイントスティックテープ糊付(13-7154)、ジョイントスティックテープ糊なし(13-7155)、ジョイントスティックテープ薄型(13-7255)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約140×45×110
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
用途金属のバリとり、彫刻等の研磨、金型・ドリル等の研磨に。
砥材
A砥粒(褐色アルミナ質)
適合材
金属、彫刻、ドリルなど
工具不要!カチッとはめるだけ!
材質
ABS樹脂(本体)、ポリエステル(反射材)
質量(g)
1.7(1個)
直径×長さ(mm)
Φ7×70
1セット(8個)
¥599
税込¥659
当日出荷
現場監督さんにオススメ!短時間で作業可能なキズ補修キット。電池式のコテ・充填剤・木目描き用の筆ペンなどをセットにした補修キットです。短時間で作業を行なえるだけでなく、手軽に色調整ややり直しもできます。
用途キット内容のご紹介。ホットナイフB2006(=電池式のコテ)。単三電池2本で作業できる充填材を溶かすためのコテです。コードレスなので、複数個所の補修や高い位置のキズ補修作業にも最適!。ハードワックス(=充填材)。プロの補修業者もメインで使用する補修材で、作業性・耐久性ともに優れています。熱を加えると液状に溶けるので、充填作業や色混ぜもサクサク行なえます。一度埋めた箇所も手早くやり直せるため、短時間で作業可能!。これまで無かった5色全ての原色入り!(赤・青・黄・白・黒)。5原色が入っていることで全ての色の調色が可能となります。また、一般的に多く使用されているベージュやブラウン系も充実している為、調色の苦手な方でも簡単に補修できます。ブラッシュペン(=木目描き用の筆ペン)。木目を描き足すことで、補修箇所をより周りと馴染ませられます。筆ペンタイプなので、線の太さの強弱などを自然に再現でき、仕上がりがグッと良くなります。スペシャルフィラーズアプリケーター。周囲を傷付けることなくスティックの成形が容易に行なえ、2タイプの凸凹部分を使い分けることで、きれいな平滑を取ることができます。また、赤い部分を引き出すと、中にミニサイズの研磨シート(サンディング&ポリッシングクロス)が入っています。リキッドサンドペーパー。エタノールが主成分の清掃用の溶剤です。シンナーほどは強くないので、使用箇所を傷めづらいです。ウエス等に染み込ませてご使用ください。充填後、補修箇所の回りに広がってしまったハードワックスの拭き取りや、道具のお手入れなどにお使いいただけます。ウエス。補修箇所の清掃や道具のお手入れなど、全ての作業に適したきめ細かいペーパーウエスです。
サイズ(cm)
クリアボックス:23×25×高さ7
キット内容
ホットナイフ B2006・ブラッシュペン 3本(2012 アッシュ、2014 ウォームブラウンウォールナット、2026 ウォームグレー)・スペシャルフィラーズアプリケーター・リキッドサンドペーパー250ml・ウエス 小・ハードワックス(900、9010、915、917、919、9005、178、103、47801、302、46901、157)・ハードワックスケース 12個入り用・クリアボックス
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
1セット
¥19,398
税込¥21,338
3日以内出荷
材質
導電性PP
色
ブラック
容量(L)
27.3
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
654×259×165
外寸法・幅(mm)
704
外寸法・高さ(mm)
173
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
290
コンテナ種類
斜格子リブ
フタの有無
無
有効内寸法・奥行(mm)
250
有効内寸法・高さ(mm)
156
有効内寸法・幅(mm)
645
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
太陽光ダメージディフェンス処方で未来の素肌も美しくみちびく。ふわっと軽いノーカラーの泡で明るい美肌へライトアップし、長時間キープ。美肌成分をたっぷり配合し、紫外線ダメージまでしっかりケア。
シリーズ
サンカットR
紫外線カット
SPF50+/PA++++
1個(20g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
おしゃれに光るスティック!光の色が変化する!電池内蔵(電池交換可)
材質
PP、PS
寸法(mm)
320×70×35
形態
包装:PP袋入
適合年齢(歳)
3
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
1個
¥565
税込¥622
翌日出荷
スマートフォンで充実したVR体験ができるスタンダードタイプのVRゴーグルとVRリモコンのセット製品です。
ピント調整・目幅調節・スマートフォンのサイズに合わせ窓の大きさが切り替えできるアダプタ・7インチ対応など、充実したVRゴーグル機能に加え、VRゴーグルを装着したままスマートフォンの操作が可能なVRリモコンが付属します。
仕様
【へッドバンド】3方向ゴムバンド式、【コントローラー】リモコン、【コントローラー/動作モード】動画視聴用
付属品
サイズ切り替えアダプター1個、動作確認用単4アルカリ乾電池2本、レンズクリーニングクロス、保証規定書 ※取扱説明書はダウンロード版になります。
材質
本体=ポリカーボネート・ABS、光学レンズ=アクリル、ヘッドバンド=ポリエステル、フェイスパッド=合成皮革・ポリウレタン。VRリモコン:ABS、FR-4、スチール
色
ブラック
質量(g)
VRグラス:約280、VRリモコン:約33(電池含まず)
取付方式
【スマホ】フロントカバー開閉式
電源
単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本
適合規格
Bluetooth(R) 4.2
対応OS
iOS10.0以降、Android5.0以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【VRゴーグル】約182×130×94(バンド含まず)、【VRリモコン】約36×40×110
対応機種
VRゴーグル:4.8~7.0インチスマートフォン ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります。/VRリモコン:iPad、iPhone、Androidスマートフォン/タブレット
レンズ
非球面光学レンズ
対応
【眼鏡】幅約142mmの眼鏡まで対応※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○
適合サイズ
約W59×D6×H115mm~ 約W85×D14×H170mm
連続使用時間(時間)
約1800(アルカリ乾電池使用時の目安)
機能
【目幅調整】○連動可変、【ピント調整】○(独立可変)
通信方式
Bluetooth(R) 無線方式
保証期間
6カ月間
軸数
2軸(X軸、Y軸)
ボタン数
7ボタン+1スティック
電波到達距離(m)
最大約10※メーカー環境でのテスト値であり保証ではありません
電波周波数
2.4GHz帯
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
10万粒の発泡パウダーが一気に広がる!肌着の皮脂汚れ・汗臭、まるごと一発洗浄!エリソデ・食べこぼし・肌着の皮脂・汗臭・部屋干し臭の「5大洗たく悩み」、まるごと解決!そのままポン!と計量いらず。つまんで取り出しやすく、べたつきにくいスティックタイプ。消臭・抗菌※・洗たく槽防カビ※も。すすぎ1回でもOK。※すべての菌・カビの増殖を抑制するわけではありません
形状
スティック
液性
アルカリ剤
商品タイプ
本体
適合用途
皮脂・汗臭・部屋干し臭
MAX2が叶える真の8K撮影True8Kにより、競合比最大21%高い解像度を実現しGoProならではのシャープなディテールと比類なき画質を提供。映像から消える延長ポールで360度まるごと撮影。1本の360度ビデオからPOVや自撮りなどのコンテンツを作成できます。過酷な環境での撮影も問題ありません。MAX2のレンズは交換可能2で、耐久性に優れています。傷がついても新しいレンズに付け替えれば撮影を再開できます。
セット内容
MAX2 Enduroバッテリー1個、USB-Cケーブル、保証規定書
幅(mm)
64
質量(kg)
0.195
高さ(mm)
70
奥行(mm)
49
1個
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
スティックタイプの散水ノズル。通水、止水がワンタッチででき、可変式ノズルで、水やりしやすい。キリ・シャワー・ストレート・ジョロに切り替え可能。内径7.5~9mm、外径13.5mmまでのスリムホースに対応。2年間の保証付き。
材質
原料樹脂/ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR
質量(g)
153
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10.7×3.9×22
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
極細スティックタイプ消しゴム。極細、クロス型でカドが多いから細かい所が消しやすくブラックタイプの消しゴムなので消しゴム本体に付着した汚れが目立ちにくく紙面上の消しクズもくっきり見える。
材質
塩ビ製・消しゴム色:黒
グリーン購入法
適合
1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷