ステンレスチャンネルのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
257件の「ステンレスチャンネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャンネル材」、「ステンレス アングル」、「アルミ チャンネル」などの商品も取り扱っております。
【オーダー】コの字型ブラケット 穴なし ノーブランドランキング1位
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状コの字型穴数0サービス分類オーダー・加工
1個
1,173税込1,290
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

【オーダー】SUS304チャンネル 4mm×50mm×100mm ノーブランドランキング2位
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
1本
4,998税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

C型チャンネル LV-C型 LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
LAMP(スガツネ工業)C型チャンネル LV-C型
2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン全長(mm)2000
1個
4,998税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工ランキング4位
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

JIS-304 HOTチャンネル NOMIZUランキング5位
1本
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
1本
4,998税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプチャンネル比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ST 沓摺
材質SUS304長さ(mm)4000仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
1本
5,298税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
1本
339税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1本
1,098税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質鉄(クローム)
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
1本
449税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状コの字型穴数4サービス分類オーダー・加工
1個
2,910税込3,201
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。
付属品取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付トラスコ品番320-3565材質スチール(ユニクロ)適合レール10Mレール
1個
429税込472
当日出荷

ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
1個
1,498税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製チャンネル見切り
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
6,998税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミチャンネルです。
用途引出しのレール 棚の補強 サッシ ボードやパネルの囲いなどに。
1本
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。材質A6063S幅(mm)30厚さ(mm)2高さ(mm)15表面処理B1アルマイト
1本
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)