- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 製菓・製パン用品
- ステンレスフレームのおすすめ人気ランキング
ステンレスフレームのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新1,425件の「ステンレスフレーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属枠」、「フレーム 金具」、「金属フレーム」などの商品も取り扱っております。
材質ステンレスサイズフレンチサイズ用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×375×10内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×355×10TKG品番9-1054-0301TKG品番(2017)6-0930-0301
1個
¥15,980税込¥17,578
翌々日出荷
研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304厚さ許容差(mm)1.1~1.3仕上ヘアライン研磨
角セルクルリングはSAオリジナルプレス天板、鉄天板、 アルタイト天板に合う大きさです。
材質18-8ステンレスサイズ6枚取用板厚(mm)3内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×35品名・タイプパテ・ムース型TKG品番9-1075-1101TKG品番(2017)6-0947-0901
1個
¥8,998税込¥9,898
3日以内出荷
TRUSCOストリップ型間仕切り用Bミニフレーム
幅(mm)45長さ(m)1
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン長さ(mm)2000板厚(mm)1.5穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
三好キカイ(旧:三好パイジョン)角シャフト 目盛りなし
剛性があり、たわみや振動に強い。
機器の直接取付けや追加工もできる。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
公差(mm)(辺)0~-0.1
エスコ品番EA979MB-30材質PP長さ(mm)300色白テープ幅(mm)60テープ長さ(m)0.3毛丈(mm)60ブラシ径(Φmm)0.5
1個
¥10,000税込¥11,000
翌日出荷
エスコ品番EA979MB-100材質PP色白テープ幅(mm)60テープ長さ(m)1毛丈(mm)60ブラシ径(Φmm)0.5
取扱停止中
形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
角セルクルリングはSAオリジナルプレス天板、鉄天板、 アルタイト天板に合う大きさです。
材質18-8ステンレスサイズ8枚取用板厚(mm)3内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×270×45品名・タイプパテ・ムース型TKG品番9-1075-1002TKG品番(2017)6-0947-0802
1個
¥9,998税込¥10,998
翌々日出荷
角セルクルリングはSAオリジナルプレス天板、鉄天板、 アルタイト天板に合う大きさです。
材質18-8ステンレスサイズ8枚取用板厚(mm)3内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×270×35品名・タイプパテ・ムース型TKG品番9-1075-1102TKG品番(2017)6-0947-0902
1個
¥8,998税込¥9,898
3日以内出荷