- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 収納・設備・保管・運搬用品
- ステンレスラックのおすすめ人気ランキング
ステンレスラックのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新4,119件の「ステンレスラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 棚 組み立て」、「錆びないラック」、「業務用ステンレス棚」などの商品も取り扱っております。
棚段数(段)3高さ(mm)745組立時間1人30分
ERECTA(エレクター)棚板(ステンレスエレクターシェルフ)
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様
材質SUS430パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)段数4耐荷重(kg/段)200高さ(mm)1800使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
サカエステンレスラック
地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。棚板は50mmピッチで簡単段替え可能。ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途病院、研究施設、クリーンルーム等色(本体)ステンレスアジャスターステンレス樹脂ネジ径M12×P1.75
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質SUS430パイプ径(Φmm)38(支柱)棚枠:SUS430 No.4仕上。チャンネル:SUS430 板厚0.8mm。コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)段数4使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要!
オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。
アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10上板から下板までの高さ(mm)510
キャニオンステンレスシェルフ
衛生的で安全な人に優しいフォルムで、あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。間口(mm)910仕上(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨材質(棚板)ステンレス材質(ポール)ステンレス組立時間1人40分棚段数(段)4
暁製作所ステンレス開放棚
耐錆性・耐薬品性など耐久性に優れたステンレス製の軽量棚。棚板の増減も自由、収納物に合わせて自由に組み替えが可能です。(50mmピッチ)
用途病院・研究所・食品関係から一般工場に至るまで幅広く使用されています。高さ(mm)1800
TRUSCOステンレス製メッシュラック
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)900奥行(mm)450高さ(mm)900棚段数(段)3均等積載量(kg/段)250トラスコ品番299-6421種別組立式材質棚板・ポール:ステンレス(SUS304)質量(kg)20.1ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×457×923有効間口(mm)829
1台
¥63,980税込¥70,378
当日出荷
TRUSCOステンレス製メッシュラック
棚段数(段)3組立時間1人30分パイプ寸法(mm)25.4均等積載量(kg/段)250最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25
【幅66cm×奥行36cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。付属品アジャスター奥行(mm)360間口(mm)660耐荷重(kg/段)250耐荷重(kg)棚板1枚当り:約250キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25色(本体)シルバー関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)棚板内寸・間口(mm)58.8棚板内寸・奥行(mm)28.8
コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数3材質SUS430高さ(mm)1800パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
ERECTA(エレクター)スーパーエレクターシェルフ(標準セット)
品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
用途物品棚棚段数(段)4
キャニオンステンレスシェルフ
ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
衛生的で安全な人に優しいフォルムです。
棚板は25mmピッチで移動可能です。
仕様組立式材質棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ25
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。
用途資材の保管や整理用として材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)、連結部分:PP奥行(mm)458間口(mm)907耐荷重(kg/段)250耐荷重(kg)棚板1枚当り:250、全体:500キャスターなし材質(棚板)スチール最低高さ(mm)70材質(ポール)スチール棚板高さ調整(mm)25.4材質(スリーブ)PPポール径(Φmm)25関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)棚板厚さ(mm)40取扱説明書(6.1MB)
テイモーステンレス トラスラック棚のみ
プロ用から家庭用まで対応できるオールラウンドの保管棚です。棚はメッシュ構造で強度が高く、スリーブを移動させれば棚位置変更が可能となります。ステンレスを使用しており、衛生的であらゆる物の保管に最適です。
東製作所パンラック
高さ(mm)1800(アジャスター/120)有効高さ(mm)506/段材質ステンレス(SUS430)荷姿完成品耐荷重(kg/段)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
上・下段とも棚の高さは無段階に調節できます!
材質パイプ類/ステンレスパイプ、樹脂部品/PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ幅(mm)530~910色ステンレス高さ(mm)500奥行(mm)240耐荷重(kg)6kg×2
1個
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。
用途資材の保管や整理用として材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)。連結部分:PP奥行(mm)355間口(mm)603耐荷重(kg/段)250耐荷重(kg)棚板1枚当り:250。全体:500キャスターなし材質(棚板)スチール最低高さ(mm)70材質(ポール)スチール棚板高さ調整(mm)25.4材質(スリーブ)PPポール径(Φmm)25関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)棚板厚さ(mm)40取扱説明書(6.1MB)