- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- ステンレス削るヤスリのおすすめ人気ランキング
ステンレス削るヤスリのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新102件の「ステンレス削るヤスリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤスリ ステンレス用」、「切削工具 ステンレス」、「金属を削る」などの商品も取り扱っております。
難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り。研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。
電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る。表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。
粒度
#150(平のみ#150/#400)
全長(mm)
215
質量(g)
170
ヤスリ部寸法(mm)
平:幅11×厚み3.3、半丸:幅13×厚み3.7、丸:6.2Φ
1セット(3本)
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
素材は特殊高級鋼材SKS-13種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。
目の粗さ
トリカット
形状
半丸
適合材
ステンレス鋼など
難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り。研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。
電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る。表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。
粒度
#180
全長(mm)
100
質量(g)
35
ヤスリ部寸法(mm)
平:幅4.0×厚み1.2、半丸:幅3.5×厚み1.5、丸:2.3Φ
1セット(3本)
¥489
税込¥538
当日出荷
一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に!
この製品はクロームメッキを施してあり、ニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力を高めています。
AI-3225/AI-4025/AI-4725/AI-5525はチェーンソーヤスリ適合サイズなのでチェーンソーの刃研ぎに使えます!コンセントがない屋外でも刃研ぎができます!
粒度
#200
軸径(Φmm)
6.35
材質
クロームメッキ
形
円筒型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
6000
素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。
形状
平
素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。
目の粗さ
トリカット
形状
平形
適合材
ステンレス鋼など
全長(mm)
140
ヤスリの長さ(mm)
50
セット内容
平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm
適合材
鉄工、セラミック、ガラスなど
ステンレス加工、バリ取り
用途ステンレス用(適応材:ステンレス・鉄・軽金属)
軸径(Φmm)
(六角)6.35
粒度
WA60(ステンレス用)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
5000
適合材
ステンレス・鉄・軽金属
適合工具
インパクトドライバー、電気ドライバー
持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。斜刀で難削材に切り込みが入り、平行刀でなめらかに仕上げるトリカットのヤスリです。
ステンレスをはじめ、難削材の研削、研磨に最適です。
用途ステンレスの研削、研磨作業。
仕様
ステンレス用
色
グリップ:青
素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。
全長(mm)
215
刃長(mm)
110
刃幅(mm)
11
厚さ(mm)
3.5
目の粗さ
トリカット
形状
平
適合材
ステンレス鋼など
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
セット内容
平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm)
全長(mm)
215
質量(g)
290
適合材
鉄工、セラミック、ガラスなど
アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工
適合材
鉄、ステンレス、チタン、ニッケル
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。
寸法(縦×横)(mm)
20×10
適合材
鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。
砥粒
電着ダイヤモンド
許容回転数(min-1[r.p.m])
18000
適合材
一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など
六角軸対辺(mm)
6.35
六角軸を採用、インパクトドライバーの低回転でも研削のできる砥粒配合とワンタッチの六角軸でもぶれの少ない高品質商品です。6.35mm軸でインパクトドライバー対応です。
低回転での研削が可能な砥粒配合をしています。一般金属の他、ねばりのあるステンレス研磨にも最適です。ステンレス用に改良したWA材です。
ステンレスの研削用に砥粒配合をしています。
用途ステンレスの研削作業。
材質
WA材、鉄
軸径(Φmm)
6.35(六角)
粒度
WA60NV
対応機種
電気ドリル・インパクトドライバー
適合材
ステンレス
表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。
木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。
材質
本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木
粒度
#320
一本のヤスリで荒削りから仕上げまでOKの万能ヤスリです。
被削材を選びません。
用途ステンレス
ダイス鋼
真ちゅう
ダイカスト
ブロンズ
アルミ
形状
平
仕様
万能
種別
万能
適合材
ステンレス、ダイス鋼、真ちゅう、ダイカスト、ブロンズ、アルミ