- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- ステンレス工具のおすすめ人気ランキング
ステンレス工具のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新3,730件の「ステンレス工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス ドライバー」、「モンキースパナ ステンレス」、「ソケットレンチ sus」などの商品も取り扱っております。
錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。専用ホルダー付き
セット内容
8・10・11・12・13・14・15・17・19(mm)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。ホルダー付き。ブリスターパック入り。
サイズ規格
ミリ
二面幅(mm)
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
形状
L型
タイプ
ロング
寸法(mm)
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
先端形状
ボールポイント
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ステンレス製なのでサビにくい
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
仕様
ダブルホルダー付
材質(ホルダー)
PE(ポリエチレン)
材質(レンチ)
ステンレス
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
ISO6787に準拠しています。
オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
材質
ステンレス鋼
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
438-7171
セット内容
(+)No.1・No.2/(-)3・4・5.5・6.5
質量(g)
640
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)
樹脂
種類
グリップドライバー
材質(軸)
ステンレス
軸
丸軸
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。
約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
標準
トラスコ品番
445-6572
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
材質
ステンレス(SUS420)
質量(g)
448
材質(ホルダー)
PP
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。
用途ホビー、フィッシング等。
材質
ステンレス鋼(SUS420)
刃部硬度
HRC45~48
切断能力(Φmm) 銅線
0.9
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです(メーカー比)。;錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。;低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。;非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。;強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。
高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)
175
トラスコ品番
828-3538
質量(g)
210
頭部厚(mm)
11
頭部幅(mm)
22
切断能力(Φmm) 銅線
2
先端長(mm)
36
柄幅(mm)
58
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1.2
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)
138
トラスコ品番
853-5191
質量(g)
100
頭部厚(mm)
7
頭部幅(mm)
13
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
先端長(mm)
14
柄幅(mm)
57
切断能力(Φmm) 軟鉄線
0.8
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
滑らずチカラのかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用した大型カッターです。
アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーの強靭なモデルです。
X(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフです。オートロック式。
アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーを採用した強靭なモデル。
材質
本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂/エラストマ樹脂、本体(金属部):ステンレス鋼(焼入れ・クロムメッキ)/アルミ合金ダイカスト、刃:合金工具鋼
仕様
オートロック式
トラスコ品番
831-4574
全長(mm)
163.5
質量(g)
121
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
合金工具鋼
適合替刃
LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5K・LBWV3K
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。
種類
両口ハンマー
材質(頭)
SUS304
材質(柄部)
SUS304
主な用途
打ち込み作業
錆に強いステンレス製の工具箱です。片開き開閉式です。
材質
ステンレス(SUS304)
強度とデザイン性を兼ねたステンレスボディです。持ちやすいワイドタイプハンドルが手のひらにフィットします。小物収納に便利なパーツケース付きです。
仕様
中皿付(取り外し可)
材質
ステンレス
色
シルバー
耐荷重(kg)
20
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
質量(g/セット)
551
トラスコ品番
445-6670
材質
ステンレス(SUS420)
形状
L型
質量(g)
551
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
1セット(9本)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)
170
トラスコ品番
828-3543
質量(g)
130
先端
ストレート
頭部厚(mm)
9
頭部幅(mm)
15
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
先端長(mm)
51
バネ
無し
柄幅(mm)
57
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷